1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。
呼び圧力(MPa)10 使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと) 使用作動油一般鉱物性作動油 耐圧力(MPa)20 ねじ公差JIS 6H/6g 作動速度範囲(mm/s)8~100 最低作動圧力(MPa)0.3
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

関連カテゴリ