作動方式複動・両ロッド形
取付支持形式SD(基本形)
シリーズ10S-6
本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。
軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。
呼び圧力(MPa)10
使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと)
使用作動油一般鉱物性作動油
耐圧力(MPa)20
ねじ公差JIS 6H/6g
作動速度範囲(mm/s)8~100
最低作動圧力(MPa)0.3
取付支持形式SD(基本形)
クッションN(クッション無)
シリーズ35S-1
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
シリンダー径(Φmm)40
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)40
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダー径(Φmm)25
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)25
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダー径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)32
クッションあり
シリーズ10S-1R
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形
クッションクッションなし
構造複動形片ロッド
最高許容圧力(MPa)16
使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
耐圧力(MPa)24
機種スイッチセット
ストローク長さの許容差0~0.8mm
ねじ公差JIS 6H/6g
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
ポートRCねじ
速度範囲(m/s)0.008~0.1
呼び圧力(MPa)16
最低作動圧力(MPa)0.3
呼び圧力(MPa)10
最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)
最低作動圧力(MPa)0.3
速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1
使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
ねじ公差JIS 6H/6g
ストローク長さの許容差0~0.8mm
寸法A(mm)25(40)
寸法C(mm)7
寸法D(mm)14
寸法E(mm)62
寸法N(mm)10
寸法Y(mm)28
耐圧力(MPa)20
寸法AE(mm)8
寸法BT(mm)6.5
寸法DE(mm)Φ17.2
寸法EERc1/4
寸法FB(mm)Φ6.6
寸法FFG1/8
寸法FG(mm)Φ11
寸法KL(mm)15
寸法LF(mm)64
寸法LL(mm)54
寸法MM(mm)Φ18
寸法PL(mm)12
寸法PJ(mm)14
寸法TV(mm)□47
寸法WF(mm)10
種類汎用形
構造複動形片ロッド
機種スイッチセット
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
支持形式SD形(基本形)
シリンダ内径(Φmm)32
クッションクッションなし
油圧を利用したハイロータ専用のクッション装置
種別ハイロータ専用クッションユニット
シリンダストローク(mm)45
内径(Φmm)63
取付支持形式SD(基本形)
クッションN(クッション無)
シリーズ35S-1R
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
シリンダストローク(mm)45
内径(Φmm)50
取付支持形式SD(基本形)
クッションN(クッション無)
シリーズ35S-1R
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
シリンダストローク(mm)45
内径(Φmm)32
取付支持形式SD(基本形)
クッションN(クッション無)
シリーズ35S-1R
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
シリンダストローク(mm)45
内径(Φmm)25
取付支持形式SD(基本形)
クッションN(クッション無)
シリーズ35S-1R
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
シリンダストローク(mm)45
内径(Φmm)20
取付支持形式SD(基本形)
クッションN(クッション無)
シリーズ35S-1R
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
シリンダストローク(mm)45
内径(Φmm)40
取付支持形式SD(基本形)
クッションN(クッション無)
シリーズ35S-1R
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)
クッション有り
シリーズ10S-6
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
クッション有り
シリーズ10S-6
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式LB(軸方向フート形)
クッションあり
シリーズ10S-1
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CB(クレビス形)
クッションあり
シリーズ10S-1
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)
クッション有り
シリーズ10S-6
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式LB(軸方向フート形)
クッション有り
シリーズ10S-6
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式LA(軸直角方向フート形)
クッション有り
シリーズ10S-6
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)
クッション有り
シリーズ10S-6
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CB(クレビス形)
クッション有り
シリーズ10S-6
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)
クッションあり
シリーズ10S-1
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)
クッションあり
シリーズ10S-1
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)
クッションあり
シリーズ10S-1
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式LA(軸直角方向フート形)
クッションあり
シリーズ10S-1
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
クッションあり
シリーズ10S-1
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式LB(軸方向フート形)
内径(Φmm)100
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)63
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式LA(軸直角方向フート形)
内径(Φmm)63
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)50
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式LA(軸直角方向フート形)
内径(Φmm)50
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)40
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式LA(軸直角方向フート形)
内径(Φmm)40
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式LA(軸直角方向フート形)
内径(Φmm)32
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)63
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)
内径(Φmm)63
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)50
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)
内径(Φmm)50
クッション有り
シリーズ10S-6R
関連キーワード
1
2
3
4
次へ