商品豆知識
最高水準のエアーノズル技術
「エアー間欠波動」を採用。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除、バリ取り、研磨粉除去、水切りなど
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)3
使用温度(℃)5~60
材質アルミ
質量(g)240
パルス波動効果により省エネと除塵力アップ。省エネ効果35%アップ。ノズルの先端はゴムカバーで吐出口を塞がない安全設計!。作業性を損なうような反動はありません!(製品の特性により振動はございます。)。動作とエアーの消費量の低減およびエネルギーの高いエアーが吐出される仕組みになっています。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除・バリ取り、研磨粉除去、水切りなど
質量(g)230
使用圧力(MPa)0.4~0.8
使用温度(℃)5~60
主要材質アルミ、樹脂、真鍮、ステンレス
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スライドするだけで流量を調整可能
ノズル取付口G1/8
口径(mm)2
全長(mm)100
材質(本体)アルミニウム
質量(g)64
温度範囲(℃)0~60
最高圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
屈曲角度30度、旋回360度を実現しました。先端のプラグが全方位30度傾きます。作業者のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担軽減が出来ます。
用途高圧エアーツール接続。
材質鋼鉄、NBR
最高使用圧力(MPa)2.5未満
使用温度(℃)-10~45(凍結の無いこと)
適合流体圧縮空気(高圧用)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。低騒音。OSHA準拠
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
仕様サイレント樹脂ノズル
材質(本体)樹脂
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
ノズル取付部G1/8
エアー取付口G1/4
1丁
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。パルス波動によりエア消費量最大35%削減
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
仕様マシンガンノズル
材質(本体)樹脂
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体圧縮空気
ノズル取付部G1/8
エアー取付口G1/4
1丁
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。間欠波動により作業時間短縮
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
仕様100mmロングベントノズルアダプター
材質(本体)樹脂
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
ノズル取付部G1/8
エアー取付口G1/4
1丁
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。汎用性の高いロングノズル
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
仕様100mmロングベントノズル
材質(本体)樹脂
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
ノズル取付部G1/8
エアー取付口G1/4
1丁
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。低騒音。OSHA準拠
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
仕様サイレントロング樹脂ノズル
材質(本体)樹脂
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
ノズル取付部G1/8
エアー取付口G1/4
1丁
¥2,298
税込¥2,528
10日以内出荷
関連キーワード