2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業さやの手首肩負担軽減 ホースのよじれ、折れ解消 プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。
用途常圧ヒップジョイント 型式2HJ-MP 材質(本体)鉄鋼 質量(g)87 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法H(mm)19 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)69 寸法D(Φmm)21 使用流体空気 プラグ常圧プラグ 寸法A2(mm)39 寸法A3(mm)31 寸法F(Φmm)7.5 寸法S(Φmm)22 材質(ゴム)NBR ねじサイズR 1/4
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

作業さやの手首肩負担軽減 ホースのよじれ、折れ解消 プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。
用途常圧ヒップジョイント 型式2HJ-MF 質量(g)88 寸法A(mm)61 寸法D(Φmm)21 寸法D2(Φmm)19 使用流体空気 寸法H1(mm)19 寸法H2(mm)17 寸法A2(mm)39 寸法A3(mm)22.5 寸法F(Φmm)7.5 寸法S(Φmm)22 ねじ径T1R1/4 ねじ径T2Rc1/4
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷