535件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルパルススプリンクラー タカギ

    メタルパルススプリンクラー

    タカギ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。円形および扇状に散水ができます。水圧が0.15MPa以下の場合、正常に回転作動しないことがあります。使用条件や水圧、流量等により散水状態は変わります。360度回転・部分回転兼用(約60~310度)
    用途散水用材質黄銅使用圧力(MPa)0.15~0.3最高使用圧力(MPa)0.3角度(°)【散水】360(扇形)取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)3.6流量(L/min)動水圧(Mpa)0.1:9.2、0.2:13.9、0.3:17.1、0.4:19.2散水範囲(m)13~16
  • 点滴チューブ5m タカギ

    点滴チューブ5m

    タカギ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    植物の根元に設置し、点滴吐水でゆっくり水やり出来ます。30cm毎に点滴穴が有り、約2~4L/h(1穴)の吐水量があります。チューブの先端まで均一に吐水します。点滴口は流路内で乱流がおこる為、目づまりを防止します。
    用途散水用。トラスコ品番758-2641材質ポリエチレンPP外径(Φmm)8内径(mm)6.4チューブ長さ(m)5最大使用水圧(Mpa)(可能)0.4
  • エンドキャップ タカギ

    エンドキャップ

    タカギ(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ガーデンしみだす交換用パーツです。
    トラスコ品番392-4749
  • オーロラNANONEXT タカギ

    オーロラNANONEXT

    タカギ(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」。ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納。 究極のコンパクト設計の散水ホースリールです。散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
    ホース内径(Φmm)7.5
  • ラクロックコネクター タカギ

    ラクロックコネクター

    タカギ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    取り付けはホースを差し込んで締めるだけ。 蛇口はもちろん、ホース、ノズルなどにワンタッチで接続できるコネクターです。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
    質量(g)66接続方式ニップル-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×42×120主要材質樹脂適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
  • パルススプリンクラースパイク タカギ

    パルススプリンクラースパイク

    タカギ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    交換用パーツとなります。品番:G196に対応しています。
  • オーロラハンドル小(FJ) タカギ

    オーロラハンドル小(FJ)

    タカギ
    429税込472
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮型パチットブラシデッキ用 タカギ

    伸縮型パチットブラシデッキ用

    タカギ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
    用途清掃用。ベランダそうじ用。トラスコ品番003-7869材質(主要部)ポリエチレン(PE)、PET樹脂長さ(mm)780~1240幅(mm)160質量(g)540適合コネクタタカギ製コネクター全種類商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ホースロックナット(CG) タカギ

    ホースロックナット(CG)

    タカギ
    79税込87
    1個
    当日出荷
    タカギ製散水用品のホース接続部交換部品です。
    用途タカギ製散水用品専用。仕様ツメ付リング同梱材質ABS樹脂高さ(mm)28質量(g)10適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
  • ホースジョイント タカギ

    ホースジョイント

    タカギ(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ホース同士をつないで延長できる商品です。 ホースの一部が破損した場合にも、補修アイテムとして便利にお使いいただけます。 普通ホース(内径12~15mm/外径21mm)に対応。
    材質ABS・POMダークブルー質量(g)28接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.3×3.3×5.5適合ホース内径(Φmm)12~15
  • タフギア フックノズル タカギ

    タフギア フックノズル

    タカギ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    吐水レバーを握ると連動してストッパーが自動的にロックするラクロックノズルを採用しています。バケツなどにフックでひっかけることができます。
    トラスコ品番835-9917材質ABS樹脂、ポリアセタール(POM)2018年トラスコ掲載ページ9 1302
  • 全自動洗濯機用分岐蛇口(CG) タカギ

    全自動洗濯機用分岐蛇口(CG)

    タカギ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    全自動洗濯機から散水ホースリールやホースをつなぐことができる分岐栓です。
    材質原料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール 金属材料:ステンレス ゴム材料:EPDM、NBR質量(g)177径(Φmm)W152×D50×H188耐熱温度(℃)60適合ホースサイズ(mm)普通ホース(内径12-15/外径21まで)に対応
  • 散水用ホース”ガーデンすべ” タカギ

    散水用ホース”ガーデンすべ”

    タカギ
    9,798税込10,778
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
    用途園芸、ガーデニング散水用
  • 5分岐コネクター4mm×5 タカギ

    5分岐コネクター4mm×5

    タカギ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの接続アイテムです。4mm水やりホースを5本に分岐する時にお使いいただけるアイテムです。
    質量(g)59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×42×188
  • ガーデンクーラー 固定具セット タカギ

    ガーデンクーラー 固定具セット

    タカギ
    519税込571
    1袋(10セット)
    当日出荷
    ガーデンクーラーを固定するナイロンクリップとビスのセットです。
    トラスコ品番818-7355質量(g)34
  • 三ツ又ジョイントニップル(CG) タカギ

    三ツ又ジョイントニップル(CG)

    タカギ
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    3つのコネクターを接続できます。
    用途ホースとホースの接続用材質(主要部)ABS樹脂質量(g)28接続方式コネクタ-コネクタ-コネクタ
  • 散水パーツ スリムコネクター(GY) タカギ

    散水パーツ スリムコネクター(GY)

    タカギ
    599税込659
    1個(1個)
    当日出荷
    ホースをワンタッチでニップルに接続できるコネクターです。
    用途ホースをニップルでワンタッチ接続したい方に。トラスコ品番701-2477高さ(mm)120適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5適合ニップルタカギ製ニップル推奨
  • 点滴チューブスリム用ジョイントセット タカギ

    点滴チューブスリム用ジョイントセット

    タカギ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    点滴チューブ用のエンドキャップと4mm(水やり)ホース接続ジョイントのセットです。カットした点滴チューブに使用します。
    用途散水用。トラスコ品番758-2552材質ポリアセタール、ポリプロピレン(PP)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7、9×12.7最大使用水圧(Mpa)(可能)0.4
  • コンパクトリール(BR) タカギ

    コンパクトリール(BR)

    タカギ
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    ベランダや狭い場所での散水に最適なコンパクトタイプのホースリールです。ラティスなどに引っ掛ける回転フック付です。ホワイト/ブラウンでベランダやお庭に馴染む色合いです。通水・止水の切り替えが手元のレバーでワンクリック操作で簡単です。スリーブを回すと4つの水形(キリ・ストレート・ジョロ・シャワー)と切り替えができます。ノズルとコネクターを簡単に着脱できます。安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用。 ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方にブラウン高さ(mm)300奥行(mm)120使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11ノズルワンタッチ取り付け適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • タカギ ラクロックストップコネクター タカギ

    タカギ ラクロックストップコネクター

    タカギ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    散水ノズルやホースにワンタッチでホースをつなげられるパーツ。コネクターとホースナットのセット。通水したまま取り外しても水が噴き出さないストップ機能。内径12~15mm、外径21mmのホースに対応。2年間の保証付き。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.2×4.4×12アズワン品番64-8534-33
  • キモチイイシャワーWT タカギ

    キモチイイシャワーWT

    タカギ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    工具不要で取付簡単なシャワーヘッド。水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。約0.3mmの細い水流と均等配列した高密度なやわらかい肌あたりで、頭全体をしっかりやさしく包みこむ水幅ワイドなシャワーです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280
  • ガーデンすべ 15×20 タカギ

    ガーデンすべ 15×20

    タカギ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。
    ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
  • キモチイイシャワーT タカギ

    キモチイイシャワーT

    タカギ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
    用途浴室用仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付トラスコ品番793-0321材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR寸法(幅W×高さH)(mm)65×195最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ちょびっとホース タカギ

    ちょびっとホース

    タカギ
    459税込505
    1個
    当日出荷
    蛇口に差し込むだけで水はねを防止します。
    用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7347材質(主要部)ABS樹脂、塩化ビニル質量(g)69内径(Φmm)15TKG品番7-1291-0801TKG品番(2017)6-1233-0801
  • ミストスプリンクラー タカギ

    ミストスプリンクラー

    タカギ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    噴水のように水をまく (円形に散水)。360度むらなく散水!
    トラスコ品番381-4025適合ホース外径(Φmm)21散水範囲(m)2~8適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類噴水状
  • パルススプリンクラー(裸) タカギ

    パルススプリンクラー(裸)

    タカギ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    散水角度、範囲が選べるスプリンクラーです。
    トラスコ品番392-4741
  • コネクター(CG) タカギ

    コネクター(CG)

    タカギ
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
    用途ホース内径12.0~15mm、外径21.0mmまで対応トラスコ品番249-5369材質ABS樹脂高さ(mm)70質量(g)35適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21適合ニップルタカギ全製品
  • ポットスプリンクラーシャワー タカギ

    ポットスプリンクラーシャワー

    タカギ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(4個)
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 土に差して使用する小型スプリンクラーです。 鉢植え・プランターに最適です。 下方向(地面方向)に散水します。
    用途散水用仕様水量調節ダイヤル付トラスコ品番758-2609材質ポリプロピレン(PP)タイプ下向シャワー散水範囲(m)0.1~0.2適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
  • ストレーナー付CTPK 86号 タカギ

    ストレーナー付CTPK 86号

    タカギ(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
  • 耐寒ソフトクリア タカギ

    耐寒ソフトクリア

    タカギ
    265税込292
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
    用途園芸散水用材質塩化ビニル樹脂クリア使用流体特性耐寒/柔軟性/透明性
  • ガーデンすべ タカギ

    ガーデンすべ

    タカギ
    579税込637
    1巻(3m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
    用途園芸散水用材質塩化ビニルビビットブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性防藻性/滑り性材質(補強材)ポリエステル糸
  • ペットボトルロケット製作キットⅡ タカギ

    ペットボトルロケット製作キットⅡ

    タカギ(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    日本ペットボトルクラフト協会認定品です。水と空気が原動力のエコロジーなペットボトルロケットです。500mlサイズと1.5Lサイズのペットボトルどちらか3本でペットボトルロケット1台作成できます。飛距離約100mです。
    用途レジャー用品材質(原料樹脂)ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、エラストマー、PET、(ゴム)EPDM、NBR、(金属)ステンレス、鋼、しんちゅう、アルミニウム
  • 延長ホース5m(Φ12、NB) タカギ

    延長ホース5m(Φ12、NB)

    タカギ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ホースの長さが足りないときに延長できるホースです。
    仕様タカギ 延長ホース5m(Φ12、NB)トラスコ品番835-9912材質ABS樹脂、POM、塩化ビニール樹脂(PVC)長さ(m)5使用圧力(MPa)0.7外径(mm)17内径(mm)122018年トラスコ掲載ページ9 1297
  • キモチイイシャワピタ タカギ

    キモチイイシャワピタ

    タカギ(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    節水だけじゃない!肌当たりが違う高密度節水シャワーヘッド三つの効果でキモチイイ、タカギのシャワーヘッド。手元止水タイプ。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワーだから肌あたり抜群! 専用スクリーンが水に勢いをプラス。シャワーの勢いを上げたい方にも最適。 穴径(約0.3mm)を最適化したことで、きめ細かくやさしい肌当たりを実現。 シャワーヘッドを交換するだけで25~34%の節水ができます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
    付属品アダプター、Oリング材質原料樹脂/ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、ゴム材料/EPDM、NBRホワイトタイプWT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280RoHS指令(10物質対応)対応止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
  • カクマルナット部(JAN付き) タカギ

    カクマルナット部(JAN付き)

    タカギ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • 全自動洗濯機用分岐栓 タカギ

    全自動洗濯機用分岐栓

    タカギ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    全自動洗濯機から散水用に分水できます。
    用途全自動洗濯機用仕様各メ-カ-の全自動洗濯機に対応ストップコネクター付きロック機構付き散水側通水レバー高さ:85mmトラスコ品番818-7306材質(主要部)ポリアセタ-ル、ABS樹脂質量(g)173適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 全自動洗濯機用蛇口ニップル タカギ

    全自動洗濯機用蛇口ニップル

    タカギ(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    全自動洗濯機用給水ホースを蛇口にしっかり固定する蛇口ニップルです。ホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付き
    用途全自動洗濯機用仕様各メーカーの全自動洗濯機用ホースに対応高さ:75mmトラスコ品番818-7304材質(主要部)ポリアセタ-ル質量(g)71
  • パルススプリンクラー タカギ

    パルススプリンクラー

    タカギ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    散水角度・範囲が変わる (円形・扇形に散水)。用途に合わせて部分散水、全体散水可能!
    トラスコ品番381-4017散水範囲(m)2~18
  • タカギ 蛇口用ニップル ラクロック分岐蛇口 タカギ

    タカギ 蛇口用ニップル ラクロック分岐蛇口

    タカギ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    下方向への吐水口は、泡沫ストレート水形。手洗いやバケツ等へ注水に便利。工具不要で取り付けが簡単です。蛇口に本体を差し込んで、クリック音が止まるまでレバーを回すだけで、固定できます。
    用途一般家庭での屋外散水用。蛇口径14~18mmの横水栓、万能ホーム水栓に取り付け可能。トラスコ品番718-5492
  • 三ツ又ホース継手セット(CG) タカギ

    三ツ又ホース継手セット(CG)

    タカギ
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    ホースの延長及び補修用品です。3つのホースを接続できます。
    仕様ホースバンド3個付材質ABS樹脂、真鍮適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×28