534件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルパルススプリンクラー タカギ

    メタルパルススプリンクラー

    タカギ
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    芝生や庭木の散水に最適な、円形・扇状に水をまくメタル製のパルスタイプです。散水範囲は直径19-22m。塩ビ管などに締めこみ、シールテープを巻いてください。
    成分金属材料:しんちゅう、ステンレス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×178×60ねじ規格R3/4
  • ホースジョイント(CG) タカギ

    ホースジョイント(CG)

    タカギ
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    スリムホースとスリムホースをつなぐホースジョイントです。
    用途ホースとホースの接続用。散水用ホースジョイント。材質ABS樹脂高さ(mm)65質量(g)64接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ホースリール オーロラX15m(CG) タカギ

    ホースリール オーロラX15m(CG)

    タカギ
    5,980税込6,578
    1台
    当日出荷
  • スリムコネクター2(DBR) タカギ

    スリムコネクター2(DBR)

    タカギ
    729税込802
    1個
    当日出荷
    コネクターの補修部品です。
    用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-3374適合ホース外径(Φmm)11~13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合プラグタカギ製適合ニップルタカギ製
  • 金属製ホースリール リフトメタル 空リール タカギ

    金属製ホースリール リフトメタル 空リール

    タカギ
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    金属製のボディで高い耐久性です。ハンドル位置を高くできる延長脚付きなので、巻き取り時にかがむ必要がありません。最大30mまでのホースが取り付けられます。
    用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。仕様付属ホースなしトラスコ品番365-1114幅(mm)348カバーなしスレートグリーン高さ(mm)361、(延長脚取付時)500奥行(mm)403使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)(蛇口側)1.2耐熱温度(℃)60適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5、15×20巻取長さ(m)30(適合ホース内径12mm)、25(適合ホース内径15mm)最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • BOXYNEXTノズルホルダー(BK) タカギ

    BOXYNEXTノズルホルダー(BK)

    タカギ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    BOXY NEXTシリーズの散水ノズルを掛けることができる純正交換のノズルホルダーです。
    用途一般家庭での屋外散水用。BOXY NEXTシリーズの純正交換部品。トラスコ品番580-3898
  • リフトメタル カバーセット タカギ

    リフトメタル カバーセット

    タカギ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    リフトメタルの補修部品です。
    用途純正交換品番:RFC320GY。取付け可能品番:RF320GYトラスコ品番419-1429幅(mm)460高さ(mm)335奥行(mm)65
  • リフトメタル 軸受セット タカギ

    リフトメタル 軸受セット

    タカギ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    リフトメタルの補修部品です。
    用途純正交換品番:RF300GY、RF320GY、RF330GY、RFC320GYトラスコ品番419-1449幅(mm)180高さ(mm)190奥行(mm)62
  • オーロラBOXY本体ニップルセット Oリング仕様 タカギ

    オーロラBOXY本体ニップルセット Oリング仕様

    タカギ(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    R550TBRの交換用部品です。
    用途対象ホースリールの交換・補修部品に付属品本体ニップル×1、Oリング×3トラスコ品番338-8288
  • オーロラZERO 本体ホース固定ジョイント タカギ

    オーロラZERO 本体ホース固定ジョイント

    タカギ
    339税込373
    1個
    当日出荷
    R220(330)ZEの交換用部品です。
    用途対象ホースリールの交換・補修部品に付属品ホース固定ジョイント×1、Oリング×2トラスコ品番338-8294
  • 自在スリムコネクター(EGY) タカギ

    自在スリムコネクター(EGY)

    タカギ(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    NANO NEXTの交換用部品です。
    トラスコ品番337-9160内径(Φmm)7.5外径(Φmm)9適合品番RM1110(1215、1220)BR、RM1110(1215、1220)GY適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×9.0
  • かんたん水やりタイマー スタンダード 網付パッキン タカギ

    かんたん水やりタイマー スタンダード 網付パッキン

    タカギ
    199税込219
    1個
    翌日出荷
    かんたん水やりタイマースタンダードの交換パーツです。
    トラスコ品番392-4764
  • パチット洗車ブラシ・スポンジ タカギ

    パチット洗車ブラシ・スポンジ

    タカギ(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    ブラシの中央部分から水が出てくるので片手で水掃除が可能です。
    用途洗車・清掃。ベランダそうじ用。付属品ねじ付蛇口ニップル付属トラスコ品番438-1040長さ(mm)400タイプブラシふつう適合コネクタタカギ製コネクタすべて危険物の類別非危険物
  • タカギ ラクロック回転ジョイント タカギ

    タカギ ラクロック回転ジョイント

    タカギ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ホースとホースをワンタッチでつなぐことができるパーツ。本体が360度回転し、ホースのねじれを解消。同径ホース同士をつなぐアイテム。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM質量(g)92寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.2×4.3×12アズワン品番64-8534-28
  • ホースバンド高圧ドライバー締め タカギ

    ホースバンド高圧ドライバー締め

    タカギ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ホースを固定するのに便利なアイテムです。 高圧ドライバー締めタイプ、形状はバンドとなります。 ホース外径16~25mmに対応。
    材質鋼(ユニクロメッキ)・ステンレス質量(g)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.8×3×1.5
  • コネクター タカギ

    コネクター

    タカギ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ7ホース専用コネクター タカギ

    Φ7ホース専用コネクター

    タカギ
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • スクリーンセット(スクリーン小・ナット・PK) タカギ

    スクリーンセット(スクリーン小・ナット・PK)

    タカギ
    359税込395
    1個
    当日出荷
  • ジョウロノズルヘッドセット(PK付き) タカギ

    ジョウロノズルヘッドセット(PK付き)

    タカギ
    589税込648
    1個
    当日出荷
  • 逆止弁用ノンアスベストパッキン タカギ

    逆止弁用ノンアスベストパッキン

    タカギ
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • スプリンクラーボデー タカギ

    スプリンクラーボデー

    タカギ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • 泡沫蛇口用アダプターセット タカギ

    泡沫蛇口用アダプターセット

    タカギ
    739税込813
    1個
    当日出荷
  • 1.2mセットΦ7(すべFJ) タカギ

    1.2mセットΦ7(すべFJ)

    タカギ
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
  • 金属ジョウロノズル 円形 コック付 タカギ

    金属ジョウロノズル 円形 コック付

    タカギ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
    用途散水用トラスコ品番818-7343材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう質量(g)271
  • 金属ジョウロノズル だ円形 タカギ

    金属ジョウロノズル だ円形

    タカギ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
    用途散水用トラスコ品番818-7342材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう質量(g)111
  • メタルシャワーLRコック付 タカギ

    メタルシャワーLRコック付

    タカギ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    プランターや鉢植えに便利なロングタイプの水やりシャワーです。
    用途散水用トラスコ品番818-7340材質(主要部)亜鉛ダイキャスト全長(mm)515質量(g)259適合ホース外径(Φmm)~21適合ホース内径(Φmm)12~15噴出形状シャワーのみ
  • ガーデンシャワー(大)(FJ) タカギ

    ガーデンシャワー(大)(FJ)

    タカギ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    ロングタイプのシャワーノズルです。(プラスチック製)
    用途散水用トラスコ品番818-7311材質ABS樹脂質量(g)78
  • ガーデンツイスター タカギ

    ガーデンツイスター

    タカギ
    1,190税込1,309
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。 さらっとした表面でホース同士のくっつきを軽減します。 藻を生えにくくする防藻仕様です。
    用途散水用材質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入)内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20
  • 洗濯機用ホース 洗濯機用バブル給水ホース タカギ

    洗濯機用ホース 洗濯機用バブル給水ホース

    タカギ
    7,198税込7,918
    1本
    5日以内出荷
    ウルトラファインバブルが、洗剤成分とともに繊維のすき間へ行き渡り、洗浄をサポート。タカギ独自のキャビテーション構造『BUBBLE GEN』によりウルトラファインバブルを生成
    用途洗浄率アップ。タオルのふんわり感アップ
  • タカギ 蛇口用ニップル ラクロック分岐蛇口 タカギ

    タカギ 蛇口用ニップル ラクロック分岐蛇口

    タカギ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    ホースは接続したまま、ダイヤル操作で横・下への送水方向を切り替え。工具不要で取り付けが簡単です。蛇口に本体を差し込んで、クリック音が止まるまでレバーを回すだけで、固定できます。
    用途一般家庭での屋外散水用。蛇口径14~18mmの横水栓、万能ホーム水栓に取り付け可能。トラスコ品番718-5493
  • シャワーホースセット メタリックキモチイイシャワピタホースセット タカギ

    シャワーホースセット メタリックキモチイイシャワピタホースセット

    タカギ
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    肌あたりのいい極細水流です。ワイドシャワーでしっかり浴びられます。
    用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。シャワーホース毎買い替えを検討されている方へ。付属品シャワーヘッド×1(品番:JSB022M)、シャワーホース×1、シャワーエルボ用アダプタ×1適合シャワーヘッド:タカギ製シャワーヘッド推奨トラスコ品番665-9830幅(mm)252シルバー高さ(mm)301
  • シャワーホースセット キモチイイバブルシャワピタホースセット(メタリック) タカギ

    シャワーホースセット キモチイイバブルシャワピタホースセット(メタリック)

    タカギ
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。節湯効果 最大約40%(メーカー比)。スクリーンは取り外してお手入れすることができます。各メーカー対応アダプター付属。2年間保証。
    用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。シャワーホース一式交換を検討されている方へ。付属品シャワーヘッド×1(品番:JSB024BM)、シャワーホース(1.6m)×1、ホース接続アダプター×1(4種類)、Oリング×1(3種類)トラスコ品番663-4178シルバーホース長さ(m)1.6止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
  • オーロラハンドル小(GY/BK) タカギ

    オーロラハンドル小(GY/BK)

    タカギ
    439税込483
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番663-5797品名オーロラハンドル小(GY/BK)長さ(m)135
  • ツメ付きリング+Φ12ロングロックナット(CG) タカギ

    ツメ付きリング+Φ12ロングロックナット(CG)

    タカギ
    179税込197
    1個
    当日出荷
    BOXY NEXTシリーズのコネクターに使用する純正交換のロックナットセットです。
    用途一般家庭での屋外散水用。BOXY NEXTシリーズの純正交換部品。トラスコ品番580-3897適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12
  • ジョウロノズル ジェットウォッシャー タカギ

    ジョウロノズル ジェットウォッシャー

    タカギ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    洗車や清掃、水やりなどに適した3つの水形で、勢い重視から範囲重視など、様々なシチュエーションに対応します。手元のダイヤルを回すだけで、水量の調整が可能です。握りやすいレバーストッパー付の前レバーで通水・止水の切り替えが可能です。ノズルとコネクターは簡単に着脱できます。
    用途一般家庭での屋外散水・洗車・清掃に。トラスコ品番217-9224長さ(mm)783ブラック耐熱温度(℃)60適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • スクリーンセット(低水圧用・Oリング) タカギ

    スクリーンセット(低水圧用・Oリング)

    タカギ
    379税込417
    1個
    当日出荷
    水圧が低い環境で本商品に取り替えることで勢いの改善に期待できます。適合品番:QG1571FJ,QG1571NB,QG1213NB
    用途園芸・清掃。低水圧環境トラスコ品番338-8293
  • 水やりスターターキット(鉢植え・プランター用) タカギ

    水やりスターターキット(鉢植え・プランター用)

    タカギ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    鉢植えやプランターへの水やりに最適なキットです。
    用途散水用。トラスコ品番758-2595材質PVC長さ(m)10適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7、4×7最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • 9mmジョイントバルブ タカギ

    9mmジョイントバルブ

    タカギ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    9mmホースの通水・止水の切替ができます。
    用途散水用。トラスコ品番758-2480材質EPDM、ポリアセタール、ポリプロピレン(PP)適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7最大使用水圧(Mpa)(可能)0.4
  • 補修用シャワーホース1.6m タカギ

    補修用シャワーホース1.6m

    タカギ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シャワーホースの交換パーツです。
    トラスコ品番392-4757ホース長さ(m)1.6
  • ロングノズル パッキンセット タカギ

    ロングノズル パッキンセット

    タカギ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    QG136FJの交換用部品です。
    トラスコ品番336-4805