533件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 全自動洗濯機用蛇口ニップル タカギ

    全自動洗濯機用蛇口ニップル

    タカギ(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    全自動洗濯機用給水ホースを蛇口にしっかり固定する蛇口ニップルです。ホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付き
    用途全自動洗濯機用仕様各メーカーの全自動洗濯機用ホースに対応高さ:75mmトラスコ品番818-7304材質(主要部)ポリアセタ-ル質量(g)71
  • ホースハンガー タカギ

    ホースハンガー

    タカギ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    約20mのホースを収納可能(Φ20mmホースの場合)
    用途散水ホースやコード類の収納に材質ABS樹脂耐荷重15KG
  • ホースリールハンドル小(CG) タカギ

    ホースリールハンドル小(CG)

    タカギ
    439税込483
    1個
    当日出荷
    BOXY NEXTシリーズのホースを巻きとる純正交換のハンドルです。
    用途一般家庭での屋外散水用。BOXY NEXTシリーズの純正交換部品。トラスコ品番580-3904
  • オーロラハンドル小 (DBR) タカギ

    オーロラハンドル小 (DBR)

    タカギ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    R220(330)TBRの交換用部品です。
    用途対象ホースリールの交換・補修部品に付属品ハンドル×1トラスコ品番337-9154
  • リフトメタル(カバーなし) タカギ

    リフトメタル(カバーなし)

    タカギ
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    ボディ部分とノズルが金属製のホースリールです。 付属の延長脚を接続することでホースハンドルから50cm高くなります。
    用途屋外散水用。 しゃがまずにホースを巻き取りたい方に材質原料樹脂/ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス、鋼、亜鉛、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り)カバーなし質量(kg)8.4スレートグリーン使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×403×361ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
  • 兼用ホルダー タカギ

    兼用ホルダー

    タカギ
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷
    簡単水やりシステムの接続アイテムです。9mm水やりホース、4mm水やりホース、点滴チューブを土に固定する時にお使いいただけるアイテムです。
    トラスコ品番758-2463質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×40×187
  • キモチイイシャワピタT タカギ

    キモチイイシャワピタT

    タカギ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
    用途浴室用仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付、手元でストップできるストップボタン付トラスコ品番793-0330材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR寸法(幅W×高さH)(mm)65×195最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • コック・ネジセット(FJ) タカギ

    コック・ネジセット(FJ)

    タカギ(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パチット洗車スポンジ タカギ

    パチット洗車スポンジ

    タカギ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ホースをワンタッチで接続し、通水しながら使用できます。
    用途洗車用。清掃用。トラスコ品番211-0270長さ(mm)500質量(g)115適合コネクタタカギ製コネクタすべて危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • タカギ 蛇口用ニップル ラクロック分岐蛇口 タカギ

    タカギ 蛇口用ニップル ラクロック分岐蛇口

    タカギ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    下方向への吐水口は、泡沫ストレート水形。手洗いやバケツ等へ注水に便利。工具不要で取り付けが簡単です。蛇口に本体を差し込んで、クリック音が止まるまでレバーを回すだけで、固定できます。
    用途一般家庭での屋外散水用。蛇口径14~18mmの横水栓、万能ホーム水栓に取り付け可能。トラスコ品番718-5492
  • 三ツ又ホース継手セット(CG) タカギ

    三ツ又ホース継手セット(CG)

    タカギ
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    ホースの延長及び補修用品です。3つのホースを接続できます。
    仕様ホースバンド3個付材質ABS樹脂、真鍮適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×28
  • ピッター蛇口(CG) タカギ

    ピッター蛇口(CG)

    タカギ
    289税込318
    1個
    欠品中
    蛇口に差し込むだけでホースを接続します。
    用途蛇口とホース接続用材質(主要部)ABS樹脂質量(g)36適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 散水ノズル ノズルシックスS(CG) タカギ

    散水ノズル ノズルシックスS(CG)

    タカギ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    スリムヘッドタイプの散水ノズルです。手元のレバーで水量調整ができます。ノズルとコネクタがワンタッチで簡単に着脱できます。
    用途一般家庭での屋外散水用。付属品ホースコネクタ(適合ホース内径:12-15mm)トラスコ品番658-7860長さ(mm)51高さ(mm)250適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12-15適合ホース内径×外径(Φmm)12-15×21
  • オーロラV(CG) 本体のみ タカギ

    オーロラV(CG) 本体のみ

    タカギ
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ホースリール本体のみです。散水ホースを本体に繋げることで巻き取りタイプにできます。
    用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。トラスコ品番-幅(mm)390高さ(mm)410タイプオープン奥行(mm)421適合ホース外径(Φmm)26まで適合ホース内径(Φmm)15~18色(本体)チャコールグレー/ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • スリムコネクター2(EGY) タカギ

    スリムコネクター2(EGY)

    タカギ
    729税込802
    1個
    当日出荷
    NANO NEXTの交換用部品です。
    トラスコ品番337-9161内径(Φmm)7.5外径(Φmm)9適合品番RM1110(1215、1220)BR、RM1110(1215、1220)GY適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×9.0
  • キモチイイシャワー タカギ

    キモチイイシャワー

    タカギ(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    肌あたりのいい極細水流シャワーヘッド三つの効果で優れもの!タカギのシャワーヘッド。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワー。肌ざわり良し! 極細水流。約0.3mmの極細穴が繊細な水流を実現。 やわらかシャワー。穴数と穴径の最適化により肌あたりのやさしい水流に。 シャワーフックを使用する場合は水幅ワイドなシャワー。 頭部全体をしっかりやさしくシャワーが包みこみます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
    材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール、ゴム/EPDM・NBR寸法(mm)70×63×280タイプWS適合圧力(MPa)(推奨水圧)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポットスプリンクラーやわらか タカギ

    ポットスプリンクラーやわらか

    タカギ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 土に差して使用する小型スプリンクラーです。 鉢植え・プランターに最適です。 放射線状に軟らかな水形で水まきをします。
    用途散水用仕様水量調節ダイヤル付トラスコ品番758-2625材質ポリプロピレン(PP)タイプ放射状散水範囲(m)0.1~0.3適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
  • 蛇口ニップル(NB) タカギ

    蛇口ニップル(NB)

    タカギ
    669税込736
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングロックナットLセット タカギ

    ロングロックナットLセット

    タカギ(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングノズルグリップ(FJ)(JAN付き) タカギ

    ロングノズルグリップ(FJ)(JAN付き)

    タカギ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • メタルシャワー タカギ

    メタルシャワー

    タカギ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ロングタイプのシャワーノズルです。(金属製)
    用途散水用材質(主要部)亜鉛ダイキャスト
  • コック付きニップル タカギ

    コック付きニップル

    タカギ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    手元で止水ができるコック付きニップルです。タカギ製のニップル及びコネクタに適合しております。手元で止水ができるコック付きニップルです。ホースリールのコネクターと洗車ブラシの間に接続することで一時止水ができます。
    トラスコ品番683-9386適合コネクタタカギ製コネクタ
  • ホースジョイントL(CG) タカギ

    ホースジョイントL(CG)

    タカギ
    379税込417
    1個
    当日出荷
    スリムホースとスリムホースをつなぐホースジョイントです。
    用途ホースとホースの接続用。散水用ホースジョイント。材質ABS樹脂高さ(mm)85質量(g)14接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)26まで適合ホース内径(Φmm)15~18
  • ノズル付きホースセット 10m タカギ

    ノズル付きホースセット 10m

    タカギ
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ノズル付きの10mホースになります。
    用途一般家庭での屋外散水用。ちょっとした場所で手軽に使用したい方に。マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。付属品蛇口ニップル×1、散水ノズル×1トラスコ品番338-8287ネイビー使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)10耐熱温度(℃)60適合ホース内径×外径(Φmm)12×15最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • Φ7延長ホース5m(GY) タカギ

    Φ7延長ホース5m(GY)

    タカギ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻(5m)
    当日出荷
    内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
    用途一般家庭での屋外散水用。ホース内径7.5mmの延長用。ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。トラスコ品番529-5396長さ(m)5耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)7.5最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • ジョウロキャップ(袋入り) タカギ

    ジョウロキャップ(袋入り)

    タカギ
    419税込461
    1個(3個)
    当日出荷
    一般的なペットボトルのキャップと取り換えることでペットボトルでもジョウロの様に水やりができます。
    用途水やりトラスコ品番409-6609
  • 蛇口ニップル(BK) タカギ

    蛇口ニップル(BK)

    タカギ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    蛇口とホースを接続するコネクタを接続させるための蛇口ニップルです。
    トラスコ品番609-3866高さ(mm)130適合品番R010TNB適合コネクタタカギ製コネクタ適合蛇口外径(Φmm)14~18最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
  • パチットノズルファイブRS(FJ) タカギ

    パチットノズルファイブRS(FJ)

    タカギ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    R110(115)FJの交換用部品です。
    トラスコ品番338-8296
  • オーロラNANO BR タカギ

    オーロラNANO BR

    タカギ(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    場所をとらないコンパクト設計です。 ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。 レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
    用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に仕様持ち運び用取手付カバーありホワイト/ブラウン材質(本体)ポリプロピレン(PP)使用圧力(MPa)0.7キャスターなし材質(ホース)塩化ビニール(PVC)ノズルワンタッチ取付噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×11適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
  • ガンノズル タカギ

    ガンノズル

    タカギ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    D089RFの補修部品です。
    トラスコ品番262-9419
  • XGZ0115 G271先端ブラシ部 タカギ

    XGZ0115 G271先端ブラシ部

    タカギ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 水やりスターターキットタイマー付(鉢植え用) タカギ

    水やりスターターキットタイマー付(鉢植え用)

    タカギ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    決まった時間に自動で水やりするキットです。
    用途散水用。トラスコ品番835-9925セット内容かんたん水やりタイマー(スタンダード)/1個、調圧ジョイント/1個、9mm水やりホース(5m)/1本、4mm水やりホース(10m)/1本、9mmジョイント4mm分岐/2個材質ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、銅、鋼、EPDM、塩化ビニール樹脂2018年トラスコ掲載ページ9 1328
  • オーロラNANO用ハンドルセット タカギ

    オーロラNANO用ハンドルセット

    タカギ(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
  • ロケット機体セットⅡ タカギ

    ロケット機体セットⅡ

    タカギ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    日本ペットボトルクラフト協会認定品です。ペットボトルロケットを複数作成する場合はこのキットだけで作成できます。当商品でペットボトルロケット1台作成できます。
    用途レジャー用品セット内容ノーズコーン×1、ハネ×4、噴射口×1、平パッキン×1材質(原料樹脂)ABS樹脂、エラストマー、PET(ゴム)EPDM、NBR質量(g)120.5
  • ホース継手セット(CG) タカギ

    ホース継手セット(CG)

    タカギ
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    ホースの延長及び補修用品です。
    仕様ホースバンド2個付材質ABS樹脂、真鍮適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×28
  • 1.2mホースセットΦ12(CBK) タカギ

    1.2mホースセットΦ12(CBK)

    タカギ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    サイドホースの補修交換に使用できます。
    付属品コネクター×2、ホース(1.2m)×1トラスコ品番665-1279幅(mm)300高さ(mm)310長さ(m)1.2奥行(mm)37内径(Φmm)12使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)16.5ホース長さ(m)1.2
  • コンパクトリール(CG) タカギ

    コンパクトリール(CG)

    タカギ
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    狭い場所での散水や、ベランダでの水やりに便利なハンガータイプのコンパクトリールです。散水ノズルは用途に合わせて7水形ございます。
    用途屋外散水用。 ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方にトラスコ品番-幅(mm)220ホース:チャコールグレー高さ(mm)280タイプコンパクト奥行(mm)120使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)10適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7.5色(本体)ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5まで巻取長さ(m)10最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • オーロラ LIGHT(BR) タカギ

    オーロラ LIGHT(BR)

    タカギ
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。
    用途屋外散水用。 立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に幅(mm)211ブラウン高さ(mm)281奥行(mm)217使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • オーロラLIGHT(NB) タカギ

    オーロラLIGHT(NB)

    タカギ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。
    用途屋外散水用。 立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に質量(g)1896寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×217×281ホース内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)15
  • オーロラ Light タカギ

    オーロラ Light

    タカギ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ホース巻き取りハンドル付のハンガータイプのコンパクトリール。 ラティスや壁だけでなく、支柱にも取り付けられます。 散水ノズルは4タイプの水形切り替えが可能です。
    用途散水トラスコ品番835-9913カバーなし質量(g)1596キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×217×281ホース長さ(m)10シャワー種類キリ、ストレート、ジョロ、シャワー巻取形式手動