535件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ7.5~9ツメ付きC型リング(WT) タカギ

    Φ7.5~9ツメ付きC型リング(WT)

    タカギ
    109税込120
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 65mm用アダプター タカギ

    65mm用アダプター

    タカギ
    359税込395
    1個
    当日出荷
    灯油缶給油口65mmを50mmに変換するアダプターです。
    用途灯油缶専用適合本体D089RFポリカンポンプ材質(主要部)ポリエチレン高さ(mm)50質量(g)48
  • じょうろNANOジョロ 交換用はす口 タカギ

    じょうろNANOジョロ 交換用はす口

    タカギ(7件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    NANOジョロ用の交換用はす口です。
    用途タカギ製NANOジョロ交換用トラスコ品番381-4297適合本体NANOジョロ4L・6L質量(g)31.7
  • ホース継手セット(CG) タカギ

    ホース継手セット(CG)

    タカギ
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    ホースの延長及び補修用品です。
    仕様ホースバンド2個付材質ABS樹脂、真鍮適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×28
  • サイクロンウォッシャー ヘッド部 タカギ

    サイクロンウォッシャー ヘッド部

    タカギ(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    サイクロンウォッシャー(G1135BK)のヘッド部補修部品です。先端はネジ式で接続が可能です。
    トラスコ品番695-7901長さ(mm)160幅(mm)120奥行(mm)40使用圧力(MPa)0.7適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合寸法(外径×内径)(Φmm)【ホース】12~15×21まで
  • コンパクトリール(CG) タカギ

    コンパクトリール(CG)

    タカギ
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    狭い場所での散水や、ベランダでの水やりに便利なハンガータイプのコンパクトリールです。散水ノズルは用途に合わせて7水形ございます。
    用途屋外散水用。 ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方にトラスコ品番-幅(mm)220ホース:チャコールグレー高さ(mm)280タイプコンパクト奥行(mm)120使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)10適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7.5色(本体)ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5まで巻取長さ(m)10最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • 高圧洗浄機用送水ホース タカギ

    高圧洗浄機用送水ホース

    タカギ
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できるホースです。ノズルを取り付ければ通常の散水にも使えます。ホースリールへの接続も可能です。立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。
    用途高圧洗浄機等への送水に。トラスコ品番195-0456適合機種高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス品名送水ホース長さ(m)10ホース長さ(m)10適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
  • スリムラクロック蛇口アダプターセット タカギ

    スリムラクロック蛇口アダプターセット

    タカギ
    879税込967
    1個
    当日出荷
    本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。 工具を使ったネジ止めも必要ありません。 取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 細ホース(内径7.5-9mm/外径13.5mm)に対応。
    質量(g)133寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×42×187適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9
  • 可変式ジェットウォッシャー(シャワー付き) タカギ

    可変式ジェットウォッシャー(シャワー付き)

    タカギ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    180度角度調整可能なロングノズルで清掃(3水形)、園芸シャワーの2パーツ付属しています。 手元のダイヤルを回すだけで、水量の調整が可能です。 握りやすいレバーストッパー付の前レバーで通水・止水の切り替えが可能です。 ノズルとコネクターは簡単に着脱できます。 ノズル部分が付属品シャワータイプに取替え可能です。
    用途洗車や外壁などの清掃、鉢植えの水やりにトラスコ品番251-7543材質ノズル部:ABS、POM、NBR、パイプ部:ステンレス、グリップ部:ABS、POM、EPDM、NBR、ステンレス、コネクタ部:PP長さ(mm)886質量(g)282適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 雨センサー タカギ

    雨センサー

    タカギ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番759-7835材質ABS樹脂、ポリアセタール(POM)、アクリル樹脂コード長さ(m)5
  • ミストスプレーセット タカギ

    ミストスプレーセット

    タカギ(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 ミスト状に水が出ます。 植物の葉水(葉の洗浄)に最適です。
    用途散水用仕様スプリンクラースタンド付トラスコ品番758-2650セット内容ミストスプレー×2、スタンド×2材質ポリプロピレン(PP)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
  • オーロラ Light タカギ

    オーロラ Light

    タカギ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ホース巻き取りハンドル付のハンガータイプのコンパクトリール。 ラティスや壁だけでなく、支柱にも取り付けられます。 散水ノズルは4タイプの水形切り替えが可能です。
    用途散水トラスコ品番835-9913カバーなし質量(g)1596キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×217×281ホース長さ(m)10シャワー種類キリ、ストレート、ジョロ、シャワー巻取形式手動
  • USAネジ付パチットニップル(JAN付き) タカギ

    USAネジ付パチットニップル(JAN付き)

    タカギ(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    G140FJ,G195,G196,G199の専用交換パーツです。
    適合G140FJ,G195,G196,G199
  • ホースロックナット小(FJ)(JAN付き) タカギ

    ホースロックナット小(FJ)(JAN付き)

    タカギ
    99税込109
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属ジョウロノズル 円形 タカギ

    金属ジョウロノズル 円形

    タカギ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
    用途散水用トラスコ品番818-7341材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう質量(g)158
  • 散水パーツ 自在スリムコネクター(GY) タカギ

    散水パーツ 自在スリムコネクター(GY)

    タカギ
    939税込1,033
    1個(1個)
    当日出荷
    ホースロックナット部分が0~180度まで角度調整できるコネクターです。
    用途ホースを180度まで自在に角度調整したい方に。トラスコ品番701-2480高さ(mm)120適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5適合ニップルタカギ製ニップル推奨
  • 金属製ホースリール リフトメタル 空リール タカギ

    金属製ホースリール リフトメタル 空リール

    タカギ
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    金属製のボディで高い耐久性です。ハンドル位置を高くできる延長脚付きなので、巻き取り時にかがむ必要がありません。最大30mまでのホースが取り付けられます。
    用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。仕様付属ホースなしトラスコ品番365-1114幅(mm)348カバーなしスレートグリーン高さ(mm)361、(延長脚取付時)500奥行(mm)403使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)(蛇口側)1.2耐熱温度(℃)60適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5、15×20巻取長さ(m)30(適合ホース内径12mm)、25(適合ホース内径15mm)最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • オーロラZERO 本体ホース固定ジョイント タカギ

    オーロラZERO 本体ホース固定ジョイント

    タカギ
    339税込373
    1個
    当日出荷
    R220(330)ZEの交換用部品です。
    用途対象ホースリールの交換・補修部品に付属品ホース固定ジョイント×1、Oリング×2トラスコ品番338-8294
  • ロングノズルグリップ(BK) タカギ

    ロングノズルグリップ(BK)

    タカギ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ジェットウォッシャーシリーズのグリップの補修部品です。適合品番:G1135BK、G1136BK、G1137BK
    用途補修部品トラスコ品番542-9320高さ(mm)80
  • 45度コネクター(裸) タカギ

    45度コネクター(裸)

    タカギ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ホースの角度を45度に変えられるコネクターです。
    トラスコ品番392-4748
  • エンドキャップ(G1/2メスネジ) タカギ

    エンドキャップ(G1/2メスネジ)

    タカギ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    3分岐蛇口ニップル(GWF11)の交換パーツです。
    トラスコ品番392-4755
  • N5スクリーン小(穴小) タカギ

    N5スクリーン小(穴小)

    タカギ(1件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    先端のヘッドが小さいノズル商品に対応しています。
    トラスコ品番337-9156
  • キモチイイシャワピタ タカギ

    キモチイイシャワピタ

    タカギ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    肌あたりのいい極細水流シャワーヘッド三つの効果で優れもの!タカギのシャワーヘッド。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワー。肌ざわり良し! 極細水流。約0.3mmの極細穴が繊細な水流を実現。 やわらかシャワー。穴数と穴径の最適化により肌あたりのやさしい水流に。 シャワーフックを使用する場合は水幅ワイドなシャワー。 頭部全体をしっかりやさしくシャワーが包みこみます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
    付属品アダプター、Oリング材質原料樹脂/ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、ゴム材料/EPDM、NBRタイプWS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリンクラーボデー タカギ

    スプリンクラーボデー

    タカギ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • ガーデンクーラー ホース04×09 100巻 タカギ

    ガーデンクーラー ホース04×09 100巻

    タカギ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番792-9145質量(g)5600
  • ガーデンツイスター タカギ

    ガーデンツイスター

    タカギ
    1,190税込1,309
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。 さらっとした表面でホース同士のくっつきを軽減します。 藻を生えにくくする防藻仕様です。
    用途散水用材質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入)内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20
  • ホースジョイント(CG) タカギ

    ホースジョイント(CG)

    タカギ
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    スリムホースとスリムホースをつなぐホースジョイントです。
    用途ホースとホースの接続用。散水用ホースジョイント。材質ABS樹脂高さ(mm)65質量(g)64接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • スリムコネクター2(DBR) タカギ

    スリムコネクター2(DBR)

    タカギ
    729税込802
    1個
    当日出荷
    コネクターの補修部品です。
    用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-3374適合ホース外径(Φmm)11~13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合プラグタカギ製適合ニップルタカギ製
  • コンパクトリール15m(CG) タカギ

    コンパクトリール15m(CG)

    タカギ
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    狭い場所での散水や、ベランダでの水やりに便利なハンガータイプのコンパクトリールです。散水ノズルは用途に合わせて7水形ございます。
    用途一般家庭での屋外散水用。ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方にトラスコ品番-幅(mm)220ホース:チャコールグレー高さ(mm)280タイプコンパクト奥行(mm)120使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)15適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7.5色(本体)ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5まで巻取長さ(m)15最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • BOXYNEXTノズルホルダー(BK) タカギ

    BOXYNEXTノズルホルダー(BK)

    タカギ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    BOXY NEXTシリーズの散水ノズルを掛けることができる純正交換のノズルホルダーです。
    用途一般家庭での屋外散水用。BOXY NEXTシリーズの純正交換部品。トラスコ品番580-3898
  • ノズルシックス(CG) タカギ

    ノズルシックス(CG)

    タカギ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    BOXY NEXTシリーズの純正交換ノズルです。
    用途一般家庭での屋外散水用。BOXY NEXTシリーズの純正交換部品。トラスコ品番580-3889使用圧力(MPa)0.7
  • オーロラBOXY本体ニップルセット(BK)Oリング仕様 タカギ

    オーロラBOXY本体ニップルセット(BK)Oリング仕様

    タカギ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ホースリールの補修部品です。対象品番:R220TBR、R330TBR
    用途対象ホースリールの交換・補修部品に付属品本体ニップル×1、Oリング×3トラスコ品番457-8867使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)0.7
  • ツメ付きリング+Φ12ロングロックナット(DBR) タカギ

    ツメ付きリング+Φ12ロングロックナット(DBR)

    タカギ
    179税込197
    1個
    当日出荷
    コネクターとホースを繋ぐロックナットです。
    用途園芸・清掃トラスコ品番580-4360使用圧力(MPa)0.7適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12
  • コネクター(BK)+ロングロックナット(DBR) タカギ

    コネクター(BK)+ロングロックナット(DBR)

    タカギ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    R220(330550)TBRの交換用部品です。
    トラスコ品番337-9157
  • タカギ ラクロック回転ジョイント タカギ

    タカギ ラクロック回転ジョイント

    タカギ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ホースとホースをワンタッチでつなぐことができるパーツ。本体が360度回転し、ホースのねじれを解消。同径ホース同士をつなぐアイテム。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM質量(g)92寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.2×4.3×12アズワン品番64-8534-28
  • キモチイイバブルシャワピタ タカギ

    キモチイイバブルシャワピタ

    タカギ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    空気を含んだマイクロバブルシャワーの心地よいシャワーヘッドです。水にバブルが含まれるとこにより、気泡径0.001mm未満の超微細泡を発生させます。浴び心地はそのままで約40%(メーカー比)の節水効果もあります。取り付けは工具不要で簡単です。(使用環境によって共振音が発生する場合があります。airスイッチをOFFにすることで共振音はが減少します。※OFFにすると気泡の発生も減少します。)
    質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×68×281
  • 9mmジョイント L型 タカギ

    9mmジョイント L型

    タカギ
    819税込901
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 9mmホースを90度向きを変え、水の通りをよくします。
    用途散水用トラスコ品番758-2528材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)12.7適合ホース内径(Φmm)9適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7使用限界水圧(MPa)0.4
  • パチットノズルファイブ(NB) タカギ

    パチットノズルファイブ(NB)

    タカギ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • エンドキャップ(パッキン付) タカギ

    エンドキャップ(パッキン付)

    タカギ
    219税込241
    1個
    欠品中
  • 逆止弁用ノンアスベストパッキン タカギ

    逆止弁用ノンアスベストパッキン

    タカギ
    219税込241
    1個
    翌々日出荷