絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,797)
- スバル(14,629)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,174)
- Kawasaki(8,685)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- 工進(5,195)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ナットホルダー (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷M4規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用用途基本的な接続用適合フレームM4フレーム材質ポリアセタール[POM]RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナット (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用用途後入れナット本体適合フレームM6フレーム材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ナットホルダー (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷M6規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用用途基本的な接続用適合フレームM6フレーム材質ポリアセタール[POM]
トラスボルト/ステンレス製 (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷ねじ径M5材質SUS XM7寸法L(mm)10寸法D(mm)11.8表面処理なし寸法K(mm)3.1
トラスボルト (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥18~税込¥20~1個ほか当日出荷用途カバー取付け用ねじサイズM4材質SWCH相当長さ(mm)10色シルバー質量(g)1.4表面処理三価クロメートねじの呼びM4
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)¥60~税込¥66~1個ほか当日出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用ねじサイズM6材質SUS XM7ねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理無し寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (M3)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥36税込¥401個当日出荷用途接続全般用ねじサイズM3材質SCM435長さ(mm)12色シルバー質量(g)0.9表面処理三価クロメートねじの呼びM3強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
M4 スタンダードブラケット 2015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)4表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
極低頭六角穴付ボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷用途ホルダープレート用ボルトねじサイズM6材質SUS XM7質量(g)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナットセット (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1セットほか当日出荷から7日以内出荷アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット用途組立後の後入れナット適合フレームM8/H8フレーム材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から9日以内出荷M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)68RoHS指令(10物質対応)対応
M6 プレートブラケット/スチール製 5555 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)69表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M4 デルタブラケット 20タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)11.6RoHS指令(10物質対応)対応
M8 プレートブラケット/スチール製 7575 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)133表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット/スチール製 4035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製L型ブラケット用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)80表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/シルバー 30 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥84~税込¥92~1個ほか当日出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435色シルバーねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法D(Φmm)13表面処理三価クロメート寸法B(mm)6寸法C(mm)6.86寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)14.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1.6寸法T2(mm)2強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
M4 45°ブラケット 4535 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥45~税込¥50~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、ステンレス製四角ナット用途基本的な接続用適合フレームM6フレーム材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ (H8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)¥279税込¥3071個欠品中フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]質量(g)7.2RoHS指令(10物質対応)対応
M8 プレートブラケット/スチール製 3575 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)60表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 45°ブラケット 4525 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷から9日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用表面処理アルマイト処理材質A6063S-T5質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
トラスボルト (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥20税込¥221個当日出荷用途カバー取付け用ねじサイズM5材質SWCH相当長さ(mm)10色シルバー質量(g)2.6表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥71税込¥781個当日出荷用途接続全般用ねじサイズM8材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥36税込¥401個当日出荷用途接続全般用ねじサイズM5材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト/ステンレス製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥35~税込¥39~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用ねじサイズM4材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
M8 プレートブラケット/スチール製/L型 105105 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷M8規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)145表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
極低頭六角穴付ボルト (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷用途ホルダープレート用ボルトねじサイズM8材質SUS XM7質量(g)8.5ねじピッチ1.25RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付きナット/ステンレス (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥149税込¥1641個当日出荷用途カバー取付け等ねじサイズM8材質SUS XM7相当質量(g)6.8表面処理無しねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M3)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥36税込¥401個当日出荷用途接続全般用ねじサイズM3材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM3強度区分A2-50RoHS指令(10物質対応)対応![M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08330823-170612-02.jpg)
M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷から8日以内出荷M6規格用途構造部材、安全カバー等に形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
ナットホルダー (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥29~税込¥32~1個ほか当日出荷から6日以内出荷M8規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用用途基本的な接続用適合フレームM8/H8フレーム材質ポリアセタール[POM]RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥36税込¥401個当日出荷用途接続全般用ねじサイズM4材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムクッション (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚用途ベースクッション材質(1)SBR (2)SUS304色ブラック質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-12(1ヶ)
AFS-3030L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥24~税込¥26~1本7日以内出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
トラスボルト/ステンレス製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥23税込¥251個当日出荷用途カバー取付け用ねじサイズM4材質SUS XM7長さ(mm)10質量(g)1.5表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト (M3)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥27税込¥301個当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用ねじサイズM3材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM3強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
M6 プレートブラケット/スチール製/T型 6085 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)69表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M4 45°ブラケット 4515 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)7表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応

































![M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08330823-170612-02.jpg)