「タカチ bcpc」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス
保護等級IP65
BCAP・BCAK・BCPC・BCPKシリーズに取付可能な屋外用ルーフです。
プラボックスを直接雨の当たる屋外で長期に使用する際はルーフの使用を奨励します。
取付はワンタッチはめ込み方式で、容易に取付可能です。
寸法t(mm)1.6
材質鋼板 SECC
表面処理ジンコート21
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS樹脂
色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法t(mm)15
材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
保護等級IP65
難燃性UL94V-0
色(カバー)ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
材質ABS
色ガスケット:アイボリー
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバースクリュー:無処理
保護等級IP54
締付トルク(N・m)カバー:0.6~0.8
材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)
材質(ガスケット)EPDM
材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)
色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー
対応ボディー色ホワイトアイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネートグラスファイバー
取付方式ねじ
材質(ねじ部)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。
Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。
端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
色ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4
材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
温度範囲(℃)-20~75
表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
保護等級IP66/67
締付トルク(N・m)カバー:1~1.5
材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵・耐衝撃
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
関連キーワード