「プリント基板用端子台」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プリント基板用のネジ式端子台です。
端子台を連結させて使用することができます。
H53シリーズ専用オプションです。
色グレー
仕様(最大使用個数)H53-1MG:2ケ、H53-2MG:4ケ、H53-3MG:6ケ、H53-4MG:8ケ、H53-6MG:6ケ、H53-9MG:18ケ
適合機種H53全シリーズ
材質(絶縁)ポリアミドUL94V-O
極数3P
定格電圧(V)450
耐電圧AC2500V(1分間)
定格電流(A)16
端子間ピッチ(mm)5.08
端子ねじM3
接続方式ネジ式
使用電線(最大)単線2.1mm2 14AWG、撚線3.3mm2 12AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
関連キーワード