デカラインたくみ(5件のレビュー)当日出荷
取り回しに、ちょうど良い中型サイズです。粉チョークの補給がしやすく、残量の確認ができる透明スライド式大型補給口を採用しています。
用途道路工事、交通表示線の下書きに。糸の長さ(m)30本体寸法(mm)220×130×75トラスコ品番398-1801材質ABS樹脂質量(g)480糸の太さ(mm)3.0
屋外粉チョークたくみ(1件のレビュー)当日出荷
大容量でたっぷり使えます。
屋外(コンクリート、アスファルト鉄骨など)でラインを引いた後、
雨が降っても水に濡れても消えにくい粉チョーク。チタン含有
各社のチョークライン画線器にも使用できます。
色青トラスコ品番780-8089質量(g)500寸法(幅W×高さH)(mm)90×210
屋外粉チョークたくみ(6件のレビュー)当日出荷
屋外(コンクリート、アスファルト鉄骨など)でラインを引いた後、雨が降っても水にぬれても消えにくい粉チョーク。
タップリ500g入
各社のチョークライン画線器にも使用できます
用途屋外の消さなくてよい場所へのライン引き。色白トラスコ品番245-8977
粉チョークたくみ(12件のレビュー)当日出荷
飛び散りにくく、線が付きやすい重質粉を使用しています。
完全密閉式容器で湿度などによる粉チョークの変色を防ぎます。
マーキング線が付きやすく、消しやすいのも特徴です。
濃色粉チョークたくみ当日出荷
色の濃さ2倍。
完全密閉容器で変色しません。
各社のチョークライン画線器にも使用できます。
色紫トラスコ品番780-8071質量(g)300寸法(幅W×高さH)(mm)59Φ、193
屋外粉チョーク5kgたくみ(1件のレビュー)当日出荷
雨や水に濡れても消えにくいチタン含有粉チョークです。
密閉容器入りで湿気による粉チョークの変色を防ぎます。
用途チョークライン用に、チョークライン用寸法(mm)(ボトル)220×140×265質量(kg)5容量(g)5000