絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,017件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オメガプレートSD 八幡ねじ

    オメガプレートSD

    八幡ねじ
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    板厚が0.6mmと薄い為、耐力面材等を金物の上から直貼りできます。 エンボス加工がしてある為、耐力面材がしてあるビス頭が表に出ません。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理スーパーダイマ
  • オメガコーナー 20kN 八幡ねじ

    オメガコーナー 20kN

    八幡ねじ
    2,498税込2,748
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    横架材側のビス位置が柱面から34.5mmになり、取付しやすくなっています。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • アンティークフック 八幡ねじ

    アンティークフック

    八幡ねじ
    179税込197
    1セット(3本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンポイントになるおしゃれなフックシリーズです。 装飾性の高いフックです。 ねじが付いているので取り付けが容易です。
    用途装飾用として使用します。材質鉄(塗装)
  • アジャスターポストベース 八幡ねじ

    アジャスターポストベース

    八幡ねじ
    6,798税込7,478
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    用途4×4支柱固定用ベースです。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • Z両ねじボルト 八幡ねじ

    Z両ねじボルト

    八幡ねじ
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    用途木造住宅用接合金物です。材質表面処理クロメートめっき
  • Z山形プレート 八幡ねじ

    Z山形プレート

    八幡ねじ
    999税込1,099
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
    用途引張りを受ける柱の上下の接合。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • Z座金付ボルト 八幡ねじ

    Z座金付ボルト

    八幡ねじ
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    Zマーク表示金物の座金付きボルトです。
    用途ホールダウン金物を片引きで接合する場合に使用します。材質表面処理クロメートめっき
  • Z丹尺 八幡ねじ

    Z丹尺

    八幡ねじ
    3,298税込3,628
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    用途2階床梁及び管柱の連結等の補強に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • Z腰高羽子板ボルト 八幡ねじ

    Z腰高羽子板ボルト

    八幡ねじ
    1,998税込2,198
    1セット(10本)ほか
    翌々日出荷
    用途小梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および胴差と通し柱の連結をします。材質表面処理クロメートめっき
  • Z金折金物 八幡ねじ

    Z金折金物

    八幡ねじ
    3,598税込3,958
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
    用途通し柱と胴差の取合いに。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • Z角金物 CP-T 八幡ねじ

    Z角金物 CP-T

    八幡ねじ
    2,398税込2,638
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
    用途引張りを受ける柱の上下の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • Z火打金物 八幡ねじ

    Z火打金物

    八幡ねじ
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
    用途床組および小屋の隅金部の補強に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • Z羽子板ボルト 八幡ねじ

    Z羽子板ボルト

    八幡ねじ
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
    用途小梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および胴差と通し柱の連結に使用します。材質表面処理クロメートめっき
  • Zヒネリ金物 八幡ねじ

    Zヒネリ金物

    八幡ねじ
    599税込659
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
    用途垂木と軒桁、または母屋の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • Zクラ金物 八幡ねじ

    Zクラ金物

    八幡ねじ
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    桁にZN-40を6本、垂木に1本打ち留めつけます。ひねり金物よりも高い耐力値を持ちます。
    用途垂木と桁の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • Zカスガイ 八幡ねじ

    Zカスガイ

    八幡ねじ
    799税込879
    1セット(20本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
    用途木造住宅用接合金物です。
  • W羽根Uビス 八幡ねじ

    W羽根Uビス

    八幡ねじ
    4,298税込4,728
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    羽子板ボルトが交差するときに相手が腰高タイプの場合でも、さらにその上を通る形で交差できます。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質表面処理クロメートめっき
  • SIMPSON リジットタイ フラット 八幡ねじ

    SIMPSON リジットタイ フラット

    八幡ねじ
    3,198税込3,518
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    RTT12は1×材サイズの部材を垂直と水平に接合するのに使用します。 RTF2はさらに2×材サイズの部材を表面と側面の両方から覆って補強します。
    用途木材を垂直・水平に組む場合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON ラテラルタイプレート 八幡ねじ

    SIMPSON ラテラルタイプレート

    八幡ねじ
    1,798税込1,978
    1セット(15個)
    翌々日出荷
    木割れを最小限に抑えた施工ができます。側面のプレートが力を分散させます。
    用途側面の連結に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON ヘッダーハンガー 八幡ねじ

    SIMPSON ヘッダーハンガー

    八幡ねじ
    5,998税込6,598
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    フレーム強度が増し切り欠きが不要です。
    用途扉や窓の開口部にまぐさを取り付ける場合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON フェンスブラケット 八幡ねじ

    SIMPSON フェンスブラケット

    八幡ねじ
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    あらかじめ支柱に金物を取り付けてからフェンス・ルーバーを固定します。
    用途フェンス・ルーバーなどを支柱に固定する際に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON ヒップコーナープレート 八幡ねじ

    SIMPSON ヒップコーナープレート

    八幡ねじ
    5,998税込6,598
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    垂木は45度までの勾配が付けられます。
    用途垂木などを上枠と頭つなぎに45度の角度で接合する際に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON トラスクリップ 八幡ねじ

    SIMPSON トラスクリップ

    八幡ねじ
    2,798税込3,078
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    釘穴が38mmの長円になっており、屋根荷重などの上下動による天井の石こうボード損傷を防ぎます。
    用途屋根トラスの施工に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON デッキポストタイ 八幡ねじ

    SIMPSON デッキポストタイ

    八幡ねじ
    4,198税込4,618
    1セット(6個)ほか
    翌々日出荷
    リフォーム時に後付もできます。
    用途柱をデッキの側根太または階段の桁に取付け使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON デッキジョイストタイ 八幡ねじ

    SIMPSON デッキジョイストタイ

    八幡ねじ
    7,498税込8,248
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    デッキの2×材サイズ(38mm)の床根太を支柱に固定するコネクターです。
    用途デッキの2×サイズの床根太を支柱に固定するのに使用します。根太は2×4以上、支柱は4×4以上とします。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON ストラップタイ 八幡ねじ

    SIMPSON ストラップタイ

    八幡ねじ
    7,498税込8,248
    1セット(5個)ほか
    翌々日出荷
    平折れ型のアングルです。
    用途T字やL字に公差している部分の補強アングルとして使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON シェルフブラケット 八幡ねじ

    SIMPSON シェルフブラケット

    八幡ねじ
    7,498税込8,248
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    棚づくりやカウンター、窓棚などの固定に適した金具です。
    用途棚受け用金物です。250mmか300mmの棚板に使用可能(リバーシブル)です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • シークホールダウン 八幡ねじ

    シークホールダウン

    八幡ねじ
    2,798税込3,078
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。 当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。
    用途基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。枠材仕様・2×4工法にも対応可能です。材質表面処理デュラルコート
  • SIMPSON ガゼットアングル 八幡ねじ

    SIMPSON ガゼットアングル

    八幡ねじ
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    GAガセットアングルはリブ加工が施されており、強度が強いアングルです。
    用途補強用として使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • Nフリーダム筋カイPT2倍用 八幡ねじ

    Nフリーダム筋カイPT2倍用

    八幡ねじ
    1,498税込1,648
    1セット(5個)ほか
    翌々日出荷
    使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。 施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)。 厚さが30mmまでの合板の上からでも施工ができ、土台材へのビスの止め付けが不要です。 また、金物本体を内使いする事でアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。
    用途壁倍率2倍の筋かい(45×90mm)に使用できる筋かい止め金物です。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • KSタイ本体 八幡ねじ

    KSタイ本体

    八幡ねじ
    999税込1,099
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    ポリコンの雄ねじに差し込みます。(セパレーターP+P、Hの場合はセパレーターに差し込みます。このKSタイ本体と当板(W型・L型)をセットします。)
    用途セパレーターと型枠を固定して当板をセットする中間的金物です。
  • KSタイ 八幡ねじ

    KSタイ

    八幡ねじ
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    強靭で変形しにくく、振動にもゆるみにくいです。 クサビの頭部は斜めにカットされており打ち込みやすい角度、形状を追及しております。 大きな力に耐えられる2本のリブを持った当板です。 バタ角の間隔が広い時は、裏使いもできます。
    用途クサビを本体の穴に差し入れて、ハンマーでたたき込み、締め付けます。型枠と丸パイプを締め付けるクサビ式当板です。
  • KANAI金物専用ビス 八幡ねじ

    KANAI金物専用ビス

    八幡ねじ
    2,098税込2,308
    1セット(15本×5パック)ほか
    翌々日出荷
    KANAI金物の専用ビスです。デュラルコートはノンクロム仕様です。
    用途金物の取付に使用します。金物に合う指定のビスを使用してください。材質表面処理デュラルコート
  • J型アンカーボルト 八幡ねじ

    J型アンカーボルト

    八幡ねじ
    5,998税込6,598
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    J型のアンカーボルトです。
    用途基礎と土台およびホールダウン金物との締結に使用します。材質表面処理クロメートめっき
  • Ironna 専用ねじ 八幡ねじ

    Ironna 専用ねじ

    八幡ねじ
    749税込824
    1セット(25本×5パック)
    翌々日出荷
    Ironna専用のねじで、色が目立たずキレイに仕上がります。
    用途Ironna専用ねじです。材質
  • EGガセット 八幡ねじ

    EGガセット

    八幡ねじ
    2,198税込2,418
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    筋かいの取付けを全て金物本体の内部に収めるため、省スペースで設置できます(内取付けの場合)。 筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。 ビスの先端はドリルタイプのためスムーズに木材に取付けられます。
    用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。
  • DP-2背割リプレート 八幡ねじ

    DP-2背割リプレート

    八幡ねじ
    999税込1,099
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    背割りのある柱でも、背割りを避けてビスが打込める設計になっています。 柱と横架材の間に爪を入れることで、取付けが簡単で、本体もまっすぐに取付けできます。 本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 軽量のため現場作業が容易です。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
  • DP-2ジャステンプレート 八幡ねじ

    DP-2ジャステンプレート

    八幡ねじ
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 左右どちらの向きの筋かいにも兼用です。 筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。 エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 軽量のため現場作業が容易です。
    用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。
  • 2倍筋カイ金具 八幡ねじ

    2倍筋カイ金具

    八幡ねじ
    1,898税込2,088
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。 横架材、柱へのビスを打ち込み部分がエンボス加工されているため、内使い、外使いのどちらにも使用できます。 金物の規格寸法が対象になっているので上下左右いずれにも取付けできます。 真壁の場合にも「畳み寄せ」の部分が60mm切りかかれており、金具が露出することはありません。
    用途45×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を接合するときに使用します。材質SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき
  • 2倍筋かいトライ 八幡ねじ

    2倍筋かいトライ

    八幡ねじ
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。 金物の規格寸法が対称となっているので上下左右いずれも取り付けできます。 真壁の場合も畳寄せの部分が40mm切り欠かれており、金具が露出することはありません。
    用途45×90mmの筋かい端部を接合するときに使用します。材質SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき