絞り込み
ブランド
- 八幡ねじ
- モノタロウ(262)
- エスコ(3,185)
- TOSTEM(LIXIL)(2,069)
- Panasonic(パナソニック)(1,925)
- ノーリツ(1,727)
- LAMP(スガツネ工業)(1,522)
- UNION(ユニオン)(1,378)
- ハイロジック(1,280)
- シロクマ(1,161)
- 新日軽(LIXIL)(1,160)
- WAKI(和気産業)(1,145)
- 扶桑精機(1,073)
- TOEX(LIXIL)(1,028)
- スリーナイン島野(983)
- 大塚刷毛製造(948)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(916)
- BEST(ベスト)[金物](849)
- ハーフェレ(831)
- リンナイ(804)
- DAIKEN(旧:大建工業)(774)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(94)

つっぱりアジャスターセット 2×4、2×6材用
八幡ねじ(3件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷市販の2×4材や2×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。 1.天井の高さから65mm短い2×4材、2×6材を用意します。 2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。 3.柱材の上部に金具をねじで固定します。 4.柱材を立てて、垂直を確認します。 5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本仕様2バイヨウ材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー
マルチパッキンSタイプ
八幡ねじ(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881セット(40個×2パック)ほか当日出荷ハサミでカットできるのでムダなく、ピッタリサイズで使えます。用途施工現場のレベル調整に使用します。窓枠のすき間や家具のガタつき防止に。
ソーホースブラケット
八幡ねじ(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1セット(2個)当日出荷一体型なので組み立てが簡単です。2×4材とねじがあれば組み立てられます。用途作業台などテーブル等の組立て金具です。材質鉄
金具用石こうピンLONG
八幡ねじ¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷から5日以内出荷ピンで壁面用の金具を石こう壁に取り付けられます。石こうピンLONG 3つの特徴。「M3」「M4」の2サイズ展開。適合する金具の種類が増えてDIYの幅が広がります。使用荷重(1個) 8kg(M3)、10kg(M4)。6本のピンの配置により強度を実現しました。コイン1枚で簡単に施工。特殊な工具は必要なく、手持ちのコイン1枚で施工可能です。用途壁面用金具や有孔ボードの取り付けに。寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)3× 12×35
サウンドガードW50
八幡ねじ(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷吸音と遮音不達の効果を併せ持つDIY専用防音パネルです。音のする方向の壁などに取付けるだけで防音効果が得られます。専用フック付属の為、金づち一つで取付け簡単。吸音効果:特殊な凹凸面が様々な方向からの音を吸収します。遮音効果:吸音面で吸収しきれなかった音を跳ね返し、音を外に漏れにくくします。用途楽器を演奏するお部屋の防音対策。 パソコン周辺機器、機械音などにお悩みのご家庭の防音対策に。材質吸音ウレタン、オレフィン系発泡体色黒RoHS指令(10物質対応)対応
爪止め床断熱クリップ
八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~1セット(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷根太の側面に掛けて床下断熱材を支える金具です。用途床下断熱材を固定に。材質ステンレスSUS430
クサビ(JANラベル付)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1セット(25個)当日出荷から5日以内出荷コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。 アイデア次第でいろいろなもののレベル調整に便利です。用途レベルの調整に使用します。
ステンレス ステー
八幡ねじ¥278~税込¥306~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
土間ピタット
八幡ねじ¥3,898税込¥4,2881セット(20個×5パック)当日出荷土間レベルの目安としてスターラップ(縦筋)に簡単に取り付けられます。 何回も使え、目立つので分かりやすいです。 D10・13の鉄筋に使用できます。 雨で濡れた鉄筋でもマーキングが簡単です。用途土間天端ベース天端の目安に使用します。
曲板LP
八幡ねじ¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質は鉄で高級感ある仕上げです。曲げやすく加工しやすいです。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。材質鉄
補助金具 シルクハット 黒
八幡ねじ(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷材質は鉄で、カチオン電着塗装(アクリル系塗料)により耐候性があります。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
つっぱりアジャスターセット 1×4、1×6材用
八幡ねじ¥549税込¥6041個当日出荷市販の1×4材や1×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。 取付け高さ1100mmまで。 1.天井の高さから35mm短い1×4材、1×6材を用意します。 2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。 3.柱材の上部に金具をねじで固定します。 4.柱材を立てて、垂直を確認します。 5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本仕様1バイヨウ材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー色シルバー
ステンレス 曲板 (7mm穴)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質はステンレスSUS304です。曲げやすく加工しやすくなっています。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンパイプソケット ネジ付
八幡ねじ¥1,598~税込¥1,758~1セット(2個)当日出荷から3日以内出荷SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。用途丸パイプ固定。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
SELECTS 蝶番
八幡ねじ¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から5日以内出荷こだわりの塗装およびめっきで仕上げた装飾性の高い金具です。 白および黒の粉体塗装とアンティーク調のゴールドブロンズめっき。用途蓋のついた箱や開き棚の製作に使用
タオルハンガー
八幡ねじ¥2,598~税込¥2,858~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷シンプルなデザインで使う場所を選びません。アンティークな雰囲気でインテリアとしての使用にも最適です。用途タオルを掛けたり、物を吊るしたり、ストッパーがわりにしたりと様々な用途で使用できます。色黒
SIMPSON ダブルシェアハンガー
八幡ねじ¥1,898~税込¥2,088~1セット(5個)ほか3日以内出荷から5日以内出荷釘打ちの本数が少なく速やかに取り付け可能です。用途根太受金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
多孔式幅広プレート
八幡ねじ¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっきです。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)5、(長穴)11×20板厚(mm)3
...