カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 八幡ねじ
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 八幡ねじ
- 20ページ目
20ページ目: 八幡ねじのすべての商品

六角ナット1種
八幡ねじ¥519~税込¥571~1セット(10個×5パック)翌々日出荷冷間圧造で製作したナットです。片面のみ面取りがしてあります。用途各種ボルトと合わせて使用します。Zボルトにも使用できます。材質鉄表面処理クロメートめっき
両引き羽子板金物
八幡ねじ¥899税込¥9891セット(5個)翌々日出荷本体2個と六角ボルトで横架材相互の締め付けができます。 一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。用途六角ボルト(M12)を併用して木材を引寄せます。材質鉄表面処理クロメートめっき
偏芯座金付ボルト2
八幡ねじ¥12,980~税込¥14,278~1セット(10本)翌々日出荷管柱の緊結に使用する場合、座金部が柱にぶつからないためホールダウン金物の施工が容易になります。用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。材質鉄表面処理クロメートめっき
背割レニート
八幡ねじ¥1,098税込¥1,2081セット(5個)翌々日出荷ビスの配置によって、背割れの面にも施工できます。 厚みが0.6mmと薄く、金物の上から面材を張っても干渉しません。 線の刻印と仮止め用の爪が付いて、取り付けやすく確実に施工できます。用途柱と横架材の接合に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
吊巾止金具(型枠巾45mm用)
八幡ねじ¥2,298~税込¥2,528~1セット(10個×4パック)ほか翌々日出荷から4日以内出荷スリッドが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。 中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。用途鋼製型枠の巾決め定番セパレーターです。
柱施工筋カイ金物3
八幡ねじ¥1,598税込¥1,7581セット(5個)翌々日出荷板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽です。 土台側のビス施工が必要なく、床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 内付けでも外付けでも使用可能です。 右勝手、左勝手がなくとても便利です。 内付けの場合、筋かいの取付けをすべて金物の内部に収めるため省スペースで設置できます。 筋かいを突き付けで接合できるため柱、横架材を欠き込む必要がありません。用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
耐震Jケーブル
八幡ねじ¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷芯ズレ・角度振れ等のアンカーボルトの施工誤差をフレキシブルに吸収し、ホールダウン金物に直結させることにより引き抜き力を基礎へ確実に伝達します。 アンカーボルトにナット及び座金を締結することにより、土台のころび止めを兼用できます。 あらゆるタイプのホールダウン金物に適応します。 真壁や筋かい取り合い部での施工性も良好です。用途アンカーボルトM16をホールダウン金物と直結します。材質ケーブル(SUS304)、金具(鉄)表面処理電器亜鉛めっき(金具)
新腰高羽子板255
八幡ねじ¥2,198~税込¥2,418~1セット(10個)翌々日出荷羽子板部分が短いため、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面、柱面にあたりません。用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質鉄表面処理クロメートめっき
合板コーナー・2
八幡ねじ¥1,098税込¥1,2081セット(5個)翌々日出荷板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽になります。 床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質微細粒熱延鋼板NFG700TG表面処理溶融亜鉛めっき
高耐力フレックス両引きボルト
八幡ねじ¥31,980税込¥35,1781セット(20個)翌々日出荷高耐力60kNまでのホールダウン金物に対応した両引きボルトと座金です。 横架材上端や下端からの空間の距離が800mmの場合でも、高耐力のホールダウン金物、高耐力フレックス両引きボルト(M16×600)、高耐力座金60で施工が可能です。 クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。用途ホールダウン金物(60kNまで)を片引きで接合する場合に両引きボルトと座金を組合せて使用します。ホールダウン金物(60kNまで)で上下階の柱を引合う場合は両引きボルトを使用します。材質炭素鋼表面処理プロイズ処理
高耐力フレックスアンカーボルト
八幡ねじ¥13,980税込¥15,3781セット(10個)翌々日出荷高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。 M16タイプで埋め込み長さはアンカー笠下300mmで施工可能です。 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能です。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。 クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」採用し、環境に配慮した製品です。用途基礎と土台及びホールダウン金物等の緊結に使用します。材質炭素鋼表面処理プロイズ処理
金折甲板止
八幡ねじ¥899税込¥9891セット(10個)翌々日出荷DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。用途木材、内装、家具、設備などの補強、取り付けや各部位の補強金具として使用します。材質鉄表面処理三価ユニクロめっき
金折 袋
八幡ねじ¥2,998税込¥3,2981セット(20個×5パック)翌々日出荷DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 L字型の連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 袋入りタイプです。用途住宅、建築、内装などの補強や取り付けに。木材や金属などを垂直に固定、補強する際に使用します。材質鉄表面処理ユニクロめっき
丸座金付ボルト
八幡ねじ¥20,980~税込¥23,078~1セット(20本)翌々日出荷Φ60mmの座堀で取付が可能です。ホールダウン15kNであれば使用可能です。用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。材質鉄表面処理クロメートめっき
レスビー羽子板ボルト
八幡ねじ¥549税込¥6041セット(5個)翌々日出荷羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。 羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもねじ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。 かんざし用ボルトの穴芯からボルト先端までの規格サイズは一般的な255mmです。用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質炭素鋼表面処理クロメートめっき
リブコーナー合板タイプ
八幡ねじ¥799税込¥8791セット(5個)翌々日出荷床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びも非常に楽になります。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板一般材
リブコーナー
八幡ねじ¥699税込¥7691セット(5個)翌々日出荷外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びも非常に楽になります。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板一般材
ラフターバンド
八幡ねじ¥499~税込¥549~1セット(5個)翌々日出荷垂木に帯をまわして緊結しますので、風圧で垂木(屋根)が吹き上げられる事を抑えます。用途垂木と母屋、桁の緊結に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
ライトコーナー合板タイプ
八幡ねじ¥599税込¥6591セット(5個)3日以内出荷床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 本体幅が30mmで収まりが良く、施工性が向上しました。 板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼板
ライトコーナー
八幡ねじ¥549税込¥6041セット(5個)翌々日出荷外周部に金物を出さずに接合できます。 本体幅が30mmで収まりが良く、施工性が向上しました。 板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼板
メルト羽子板ボルト
八幡ねじ¥1,598税込¥1,7581セット(10個)翌々日出荷Zマーク金物羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品です。 羽根部とボルト部を溶接ではなくプレス加工による一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。 羽根部分が短いので梁が太くなっても羽根部が干渉することがありません。用途コンパクトな形状なため木材との干渉も少なく、座堀りなしで105~150mmまでの梁に使用できます。かんざしボルトの穴芯からボルト先端まで255mmを確保しています。材質鉄表面処理クロメートめっき
メインプレート
八幡ねじ¥499税込¥5491セット(5個)翌々日出荷材質はスーパーダイマ製で耐食性に優れ、引張り強さを併せ持ちます。 仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使いわけがありません。 金物に接合線が入っているので取付け位置が容易に決められます。用途柱と横架材の接合に使用します。材質スーパーダイマ
ミドルコーナー15合板タイプ
八幡ねじ¥2,998税込¥3,2981セット(5個)翌々日出荷既存住宅等の耐震補強に最適です。 床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 本体幅が45mmでリフォーム時にも収まりよく施工可能です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。用途柱と横架材等を接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
ホールドコーナーG
八幡ねじ¥1,898税込¥2,0881セット(5個)翌々日出荷横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を有します。 板厚が1.0mmと薄く床合板を貼る前に横架材と柱を緊結することができます。用途柱と横架材の接合に使用します。床合板30mmまで対応。材質ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応
ホールダウンコーナー
八幡ねじ¥2,298~税込¥2,528~1セット(5個)翌々日出荷柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。用途柱と横架材の接合に使用します。材質鉄表面処理スーパーダイマ
ヘビーコーナー20合板タイプ
八幡ねじ¥3,198税込¥3,5181セット(5個)翌々日出荷既存住宅等の耐震補強に最適です。 床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 本体幅が55mmでリフォーム時にも収まりよく施工可能です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。用途柱と横架材等を接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
ヘビーコーナー20
八幡ねじ¥2,798税込¥3,0781セット(5個)翌々日出荷既存住宅等の耐震補強に最適です。 本体幅が55mmでリフォーム時にも収まりよく施工可能です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。用途柱と横架材等を接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
ヘキサプレートSD
八幡ねじ¥1,698税込¥1,8681セット(5個)翌々日出荷(財)日本住宅木材技術センターZマーク金物同等承認品です。 柱、横架材の側面に取り付ける為、金物との干渉を防ぎます。 板厚が0.6mmの為、欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直貼りできます。用途30mm×90mm、45mm×90mm、90mm×90mmの筋かい端部を接合します。材質鉄表面処理スーパーダイマ
プロパスホールダウン
八幡ねじ¥2,198税込¥2,4181セット(5個)4日以内出荷使用ビス5本の25kN用ホールダウン金物です。金物本体のM16ボルトを通す孔が広くなり、柱面からM16ボルトまで最大40mmで施工可能です。 当製品はM16ボルトと留め付ける際、ワッシャーを使わずに施工可能です。用途基礎と柱の緊結、柱の横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質鉄表面処理デュラルコート
プルースホールダウン
八幡ねじ¥2,998~税込¥3,298~1セット(5個)翌々日出荷ボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm-34.5mm、PRH-40で金物取付面から17.5mm-33.8mmまで対応しています。 クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。用途土台、基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質鉄表面処理プロイズ処理
フリーダム鋼製火打
八幡ねじ¥10,980税込¥12,0781セット(10個)翌々日出荷固定位置600mmの火打ち金物です。ビス止めのため、取り付け位置を下げるなど、自由に施工できます。用途スリムな形状のため、階下根太下、土台火打ちや階上床根太などの干渉を抑えることができます。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
フリーダムコーナー
八幡ねじ¥1,298~税込¥1,428~1セット(5個)翌々日出荷横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を発揮します。 和室の真壁等において使用可能な形状にしております(幅25mm)。 特に背割れの柱には最適です。用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質鉄表面処理デュラルコート
フリーダム45プレート
八幡ねじ¥1,398税込¥1,5381セット(5個)翌々日出荷筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変える事により簡単に取付けられます。 筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。用途筋かい端部を床合板を欠き込まずに接合できます。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
フラットラダーシェルフ
八幡ねじ¥3,598~税込¥3,958~1セット(2個)翌々日出荷壁面に取り付けて使用するアンティークな雰囲気のラダーシェルフです。 シンプルなデザインで使う場所を選びません。 DIYビギナーにも、カンタンに設置ができるDIYシェルフパーツです。用途お好みの木材、サイズの棚を使用して自分にぴったりの棚がDIYで作れるシェルフフレームです。ピンやねじなどでで簡単に取り付けることができます。色黒
フラットプレートSD
八幡ねじ¥699税込¥7691セット(5枚)翌々日出荷板厚が0.6mmと薄い為、耐力面材等を金物の上から直貼りができます。用途柱と横架材の接合に使用します。材質鉄表面処理スーパーダイマ
フィストアンカーボルト
八幡ねじ¥10,980~税込¥12,078~1セット(20本)ほか翌々日出荷基礎の立ち上がりが300mmの場合でも施工できます。 ステッキ形状のアンカーボルトと違い、先端部の向きを気にせずに埋め込むことができます。 先端部の面形状が引抜きに対して十分な強度を発揮します。用途基礎と土台、基礎と引き寄せ金物の接合に使用します。材質鉄表面処理クロメートめっき