カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 八幡ねじ
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 八幡ねじ
- 23ページ目
23ページ目: 八幡ねじのすべての商品

2×4材用ねじ木材取付用
八幡ねじ¥1,998税込¥2,1981セット(60個×4パック)ほか翌々日出荷四角穴のねじは、十字穴よりドライバーがしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。 先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすいです。 フレキ形状で木材にキレイに収まります。 専用四角ビット付(NO.2)です。用途木材同士を取り付ける際に使用します。材質鉄表面処理三価クロメートめっき
2×4材用ねじ金具取付用
八幡ねじ¥1,998税込¥2,1981セット(80個×4パック)ほか翌々日出荷四角穴のねじは、十字穴よりドライバーがしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。 先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすいです。 専用四角ビット付(NO.2)です。用途金具を木材に取り付ける際に使用します。材質鉄表面処理三価クロメートめっき
2×4 4×4兼用C取付セット
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781セット(4個)翌々日出荷カチオン電着塗装(黒)のためサビに強く、キズがつきにくいです。 2×4材や4×4材にキャスターを取り付けられます。用途ウッドデッキや棚など、2×4材で作ったものにキャスターを取り付けるときに使用します。材質鉄表面処理カチオン電着塗装
PPSナベ小ねじ
八幡ねじ¥1,998~税込¥2,198~1パック(50個)翌日出荷十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PPS頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
PP平座金
八幡ねじ¥1,698~税込¥1,868~1パック(50個)当日出荷から翌日出荷内径は軽量で耐薬品性に優れています。用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PP種類平座金厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
PVDF六角穴付ボルト
八幡ねじ¥2,598~税込¥2,858~1パック(10個)翌日出荷頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PVDF頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
PPS六角穴付ボルト
八幡ねじ¥2,198~税込¥2,418~1パック(10個)翌日出荷頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PPS呼びM6頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
Sカン スチール WSFシリーズ
八幡ねじ¥289税込¥3181パック(4個)5日以内出荷吊り下げツールの定番はこちらです。材質スチール(PEコーティング)色黒質量(g)10外寸(mm)80×40×4径コード41079324アズワン品番65-0363-16
アルミパイプA
八幡ねじ¥2,698~税込¥2,968~1セット(5個)翌々日出荷アルマイト処理されているので生のアルミより耐食性に優れています。展延性に富み、加工性、成型性に優れています。用途加工性と軽さを利用した工作物に使用。材質アルミ
三方
八幡ねじ¥2,998~税込¥3,298~1セット(5個)翌々日出荷材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。止めねじ(M4)でパイプを外れにくくできます。用途パイプを3方向につなぐ。材質亜鉛ダイカスト
ステンレスソケット
八幡ねじ¥1,098~税込¥1,208~1セット(2個×4パック)翌々日出荷SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。用途家具や押し入れなどの内壁のハンガーパイプ受け。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ストレート(ACE)
八幡ねじ¥1,898~税込¥2,088~1セット(5個)翌々日出荷材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。止めねじ(M4)でパイプを外れにくくできます。用途2本のパイプをまっすぐにつなげる。材質亜鉛ダイカスト
チーズ
八幡ねじ¥2,198~税込¥2,418~1セット(5個)翌々日出荷材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。止めねじ(M4)でパイプを外れにくくできます。用途パイプをT字につなぐ。材質亜鉛ダイカスト
首長ゲンコ(通)
八幡ねじ¥2,198~税込¥2,418~1セット(2個)ほか翌々日出荷材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。材質亜鉛ダイカストタイプトオシ
バフクローム ロングブラケット
八幡ねじ¥1,798~税込¥1,978~1セット(4個)翌々日出荷材質は亜鉛ダイカストで、高級感のある鏡面仕上げになっています。用途ウォークインクローゼットなどの収納スペース、ハンガーパイプのパイプ受けとして使用。材質亜鉛ダイカスト
フリー穴ゲンコ(通)
八幡ねじ¥1,098~税込¥1,208~1セット(2個)翌々日出荷材質は亜鉛ダイカストで、ナシ地クロームめっきです。フリー穴タイプで細い間柱に取り付けが可能です。(幅やサイズは施工条件によって違います。)。取付けビスの頭が隠れるカバー付きです。用途ステンレスパイプや木製手すりなどの途中の止めブラケット。材質亜鉛ダイカストタイプトオシ
フリー穴ゲンコ(止)
八幡ねじ¥1,098~税込¥1,208~1セット(2個)翌々日出荷材質は亜鉛ダイカストで、ナシ地クロームめっきです。フリー穴タイプで細い間柱に取り付けが可能です。(幅やサイズは施工条件によって違います。)。取付けビスの頭が隠れるカバー付きです。用途ステンレスパイプや手すりなどの止めブラケット。材質亜鉛ダイカストタイプトメ
フリー穴首長ゲンコ(止)
八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~1セット(2個)翌々日出荷材質は亜鉛ダイカストで、ナシ地クロームめっきです。フリー穴タイプで細い間柱に取り付けが可能です。(幅やサイズは施工条件によって違います。)。取付けビスの頭が隠れるカバー付きです。用途ステンレスパイプや手すりなどの止めブラケット。材質亜鉛ダイカストタイプトメ
ステン首長ゲンコ(止)
八幡ねじ¥3,898~税込¥4,288~1セット(5個)翌々日出荷SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。材質ステンレス(SUS304)タイプトメRoHS指令(10物質対応)対応
ステンゲンコ(通)
八幡ねじ¥2,398~税込¥2,638~1セット(5個)翌々日出荷SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。材質ステンレス(SUS304)タイプトオシRoHS指令(10物質対応)対応
ステンゲンコ(止)
八幡ねじ¥2,398~税込¥2,638~1セット(5個)翌々日出荷SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。材質ステンレス(SUS304)タイプトメRoHS指令(10物質対応)対応
コンパネビス
八幡ねじ¥800~税込¥880~1セット(16本×5パック)ほか翌々日出荷から4日以内出荷材質は鉄で、クロメートめっき。頭浮きがなく、コンパネ施工が、スムーズに出来ます。ドライバー2番。用途硬いコンパネ、木材のふし、合板などに使用。材質鉄表面処理クロメートめっき
木用ねじフレキNP
八幡ねじ¥860~税込¥946~1セット(60本×2パック)ほか翌々日出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。材質鉄表面処理ユニクロめっき
ゼロステンコーススレッド
八幡ねじ¥1,898~税込¥2,088~1セット(100本×5パック)ほか翌々日出荷材質は鉄でラスパートゼロステンめっき。環境にやさしいクロムフリーになります。ユニクロめっきの10倍の耐食性(※ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))用途本製品は柔かい木材に適しています。(ラジアタパイン、ホワイトウッド、檜、杉など)材質鉄表面処理ラスパートゼロステンRoHS指令(10物質対応)対応
木用ねじ黒
八幡ねじ¥750税込¥8251セット(4本×5パック)ほか翌々日出荷から4日以内出荷材質は鉄で、塗装。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。材質鉄表面処理塗装
金具専用ねじ アルミ
八幡ねじ(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1セット(2個×5パック)翌々日出荷鉄やステンレス品に比べ約1/3の軽さです。ボルト・ナット・ワッシャーがセットになっています。用途アルミステーと組み合わせて使用します。軽量化をしたい場合にも使用します。
金具専用ねじ 鉄
八幡ねじ¥849税込¥9341セット(16個×5パック)ほか翌々日出荷ねじ込むときに木材などにできる破損を防ぐため、ピッチが粗くなっています。用途金具を木材に取り付ける際に使用します。材質鉄
金具専用ねじ ステンレス
八幡ねじ¥749税込¥8241セット(16個×5パック)翌々日出荷二条ねじのため、通常の木ねじより早くねじ込むことができます。用途金具を木材に取り付ける際に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
グリーン一文字幅広
八幡ねじ¥1,598税込¥1,7581セット(5個)翌々日出荷材質は鉄で塗装仕上げです。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)4.5板厚(mm)3穴数6
ステンレス 一文字
八幡ねじ¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。用途ジョイント補強、家具の転倒防止などにしようします。RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン平折
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781セット(5個)翌々日出荷材質は鉄で塗装仕上げです。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。用途木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。木工用連結金物、補助金物として使用します。寸法(mm)90穴径(Φmm)4.5板厚(mm)2穴数5
幅広プレート ユニクロ
八幡ねじ¥2,798~税込¥3,078~1セット(3個)翌々日出荷材質は鉄でユニクロめっきです。用途木工連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)(小)5、(大)15板厚(mm)4.5