既存住宅等の耐震補強に最適です。
本体幅が45mmでリフォーム時にも収まりりよく施工可能です。
外周部に金物を出さずに接合できます。
Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と横架材等を接合する金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
既存住宅等の耐震補強に最適です。
本体幅が55mmでリフォーム時にも収まりよく施工可能です。
外周部に金物を出さずに接合できます。
Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と横架材等を接合する金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
用途木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
1セット(20個)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
既存住宅等の耐震補強に最適です。
床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
本体幅が55mmでリフォーム時にも収まりよく施工可能です。
外周部に金物を出さずに接合できます。
Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と横架材等を接合する金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
既存住宅等の耐震補強に最適です。
床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
本体幅が45mmでリフォーム時にも収まりよく施工可能です。
外周部に金物を出さずに接合できます。
Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と横架材等を接合する金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
コーナー補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。
用途コーナー用補強金具です。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
3色を取り揃えています。金具が目立たずキレイに仕上がります。
用途木工用連結金物、木部のコーナー保護として使用します。
穴数7
板厚(mm)1
穴径(Φmm)2
材質は鉄で、ユニクロめっきです。
用途木工用連結金物、木部のコーナー保護として使用します。
板厚(mm)1
材質はステンレスで錆びにくい製品です。
用途木工用連結金物、木部のコーナー保護として使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径(Φmm)2.5
穴数6
板厚(mm)0.6
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
金具が二方向に伸びた連結補助金具です。
木材のコーナーを表面から補強する際に使用します。
材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途金属などの連結金物として使用します。木材のコーナー部分の保護として使用します。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
金具が二方向に伸びた連結補助金具です。
木材のコーナーを表面から補強する際に使用します。
材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途金属などの連結金物として使用します。木材のコーナー部分の保護として使用します。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
長穴が等間隔に開いているので、穴開けの必要がなく位置調整が簡単にできる。※使用ねじ太さM10、およびW3/8。
用途アングルL-40用の接続金具です。
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
長穴が等間隔に開いているので、穴開けの必要がなく位置調整が簡単にできる。※使用ねじ太さM10、および3/8
用途ハンガーパイプなどのパイプ受けや、L型アングルの接続として使用。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
関連キーワード