26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
八幡ねじ柱頭金物
枠組壁工法用接合金物(Cマーク)。
用途玄関の独立柱、またはバルコニーの受柱の上部と梁、桁の仕口部分に使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ACは三角の釘穴にも全て釘打ちすることにより、柱脚金物に合わせて許容荷重を増やすことができます。 LPCは多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。 LCEは右にも左にも兼用で使える設計になっています。
用途多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(5個)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじターミネイションプレート
エコ商品
壁倍率2倍の筋かい(45×90)を柱と同一面で接合する3点止の金物です。
用途板厚が薄い(0.7mm)ため上から外壁の合板を貼る事ができるステンレスの筋かい止め金物です。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。 材質ステンレスSUS430 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質溶融亜鉛めっき鋼板(Z27クロムフリー)
1セット(5個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

柱頭金物としても柱脚金物としても使用できます。 柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。 釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります。 さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
用途柱と梁を簡単に接合が可能です。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存住宅等の耐震補強に最適です。 本体幅が45mmでリフォーム時にも収まりりよく施工可能です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と横架材等を接合する金物です。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

既存住宅等の耐震補強に最適です。 床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 本体幅が45mmでリフォーム時にも収まりよく施工可能です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と横架材等を接合する金物です。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

既存住宅等の耐震補強に最適です。 床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 本体幅が55mmでリフォーム時にも収まりよく施工可能です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と横架材等を接合する金物です。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

既存住宅等の耐震補強に最適です。 本体幅が55mmでリフォーム時にも収まりよく施工可能です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と横架材等を接合する金物です。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

予備孔を除く全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。 仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。 土台、横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。 右勝手、左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚1.6mm、高さ70.0mmと「ニュー皿ビスコーナー」に比べて小さく、使用ビスの本数が少なくて済みます。
用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物です。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)ほか
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合板仕様の場合、床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 枠材仕様の場合、枠材(30mm)もしくは床合板(30mm)の上から接合できるため、面倒な枠材や床合板の欠き込みが不要です。 本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質溶融亜鉛めっき鋼板(Z27クロムフリー)
1セット(5個)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

Φ60mmの座堀で取付が可能です。ホールダウン15kNであれば使用可能です。
用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(20本)
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管柱の緊結に使用する場合、座金部が柱にぶつからないためホールダウン金物の施工が容易になります。
用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(10本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚1.6mm、高さ70.0mmと「ニュー皿ビスコーナー」に比べて小さく、使用ビスの本数が少なくて済みます。
用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物です。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)ほか
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質高耐食性溶融めっき鋼板一般材
1セット(5個)
549 税込604
3日以内出荷

仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質高耐食性溶融めっき鋼板一般材
1セット(5個)ほか
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質はスーパーダイマ製で耐食性に優れ、引張り強さを併せ持ちます。 仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使いわけがありません。 金物に接合線が入っているので取付け位置が容易に決められます。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質スーパーダイマ
1セット(5個)ほか
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじEGガセット
筋かいの取付けを全て金物本体の内部に収めるため、省スペースで設置できます(内取付けの場合)。 筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。 ビスの先端はドリルタイプのためスムーズに木材に取付けられます。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。
1セット(5個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐力60kNまでのホールダウン金物に対応した両引きボルトと座金です。 横架材上端や下端からの空間の距離が800mmの場合でも、高耐力のホールダウン金物、高耐力フレックス両引きボルト(M16×600)、高耐力座金60で施工が可能です。 クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
用途ホールダウン金物(60kNまで)を片引きで接合する場合に両引きボルトと座金を組合せて使用します。ホールダウン金物(60kNまで)で上下階の柱を引合う場合は両引きボルトを使用します。 材質炭素鋼 表面処理プロイズ処理
1セット(20個)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 右勝手左勝手がなくとても便利です。 軽量のため現場作業が容易です。 土台、横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。 ステンレス製のため耐食性に優れています。
用途壁倍率1.5倍用の筋かい(90、105×30)、壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質NSS431DP-2
1セット(5個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽です。 土台側のビス施工が必要なく、床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 内付けでも外付けでも使用可能です。 右勝手、左勝手がなくとても便利です。 内付けの場合、筋かいの取付けをすべて金物の内部に収めるため省スペースで設置できます。 筋かいを突き付けで接合できるため柱、横架材を欠き込む必要がありません。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

金物を2個使用することで必要耐力10kNを確保します。 横架材側のビス孔位置を柱から離してあるため、インパクトドライバー使用時の施工性が向上します。 使用接合具はYS-C55。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途引張りを受ける柱の上下の接合。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10個)
999 税込1,099
3日以内出荷

八幡ねじZ角金物 CP-L
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途引張りを受ける柱の上下の接合に使用します。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10枚)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

八幡ねじZ角金物 CP-T
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途引張りを受ける柱の上下の接合に使用します。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
3日以内出荷