電圧ゲインを20倍と200倍に切り替えることが可能で、様々な入力ソースに対応できる小型アンプです。ちょっとした実験でラインレベルの微小信号をスピーカで鳴らしたい時に重宝します。
種類工作キット
専用IC、LM380を使ったスピーカアンプです。電圧ゲインは手頃な約50倍、実験や組込などに幅広く利用可能です。
種類工作キット
付属品デテントボリューム×1
出力スピーカ(4~16Ω)対応
最大出力(W)約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時)
入力ラインレベル
電源電圧(V)DC12(DC10~12可)
利得(dB)電圧/約50倍(+34)固定
動作電流(mA)約350(12V4Ω負荷時)、約200(12V8Ω負荷時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×17
好評のICステレオアンプ基板/MA-2380Aが、【キット】として登場しました。定番のオーディオパワーアンプIC「LM380」を2個搭載したステレオパワーアンプのキットで、最大出力は2.2W×2(12V4Ω負荷時)、ポータブルオーディオの外付けアンプとしてもお使いいただけます。デテントボリューム2個も付属。
種類工作キット
付属品デテントボリューム2個
出力スピーカ(4~16Ω対応)×2
最大出力(W)約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時)
入力ラインレベル×2
電源電圧(V)DC12(DC10~12可)
利得(dB)電圧/約50倍(+34)
動作電流(mA)約700(12V4Ω負荷時)、約400(12V8Ω負荷時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×16
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
パワーアンプIC「LM380」を2個搭載したステレオパワーアンプです。ちょっとした実験に最適です。
種類工作キット
出力スピーカ(4~16Ω対応)×2
最大出力(W)約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時)
入力ラインレベル×2
電源電圧(V)DC12(DC10~12可)
利得(dB)電圧/約50倍(+34)
動作電流(mA)約700(12V4Ω負荷時)、約400(12V8Ω負荷時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×16
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
マイクレベルの信号をラインレベルに増幅するアンプです。コンデンサマイクをご使用の場合はバイアス抵抗の取り付けが必要です。
種類工作キット
適合(入力マイク)ダイナミック/コンデンサ
電源電圧(V)DC8~12
入出力2ch(ステレオ)
出力レベルラインレベル
利得(dB)電圧/約220倍(+47)固定
待機電流約10mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×66×17
ゲイン(増幅率)調整可能で幅広いマイク感度に対応するマイクアンプ!。マイクの信号レベルをスピーカアンプなどに入力できるラインレベルまで増幅します。音声用マイクアンプ専用ICで、音声(人の声)が明瞭になるように帯域調整されています。マイク端子のない機器に接続してマイク集音、拡声などに使用できます。マイクの信号レベルをスピーカアンプなどに入力できるラインレベルまで増幅します。音声用マイクアンプ専用ICで、音声(人の声)が明瞭になるように帯域調整されています。マイク端子のない機器に接続してマイク集音、拡声などに使用できます。ゲイン(増幅率)は可変式でボリウムで調整できます。これにより出力レベルの違う「コンデンサマイク」と「ダイナミックマイク」の両方に対応できます。また、マイクアンプ専用ICによりノイズの多い環境においても優れたノイズ除去特性を発揮します。・PSRR(電源電圧変動除去比):112dB・CMRR(同相信号除去比):126dB。音声信号の通過するラインには、オーディオ微小信号回路用の両極性電解コンデンサを採用しています。マイクアンプの基板は2枚横につなげることが可能なので、簡単にステレオ仕様にもすることができます。(ステレオ仕様の場合は当製品が、2セット必要です)電源端子は汎用のヘッダーピンに加えてマイクロUSB端子を備えているのでパソコンなどのUSBを持った機器やモバイルバッテリーなどを接続することが可能です。電源電圧:標準5.0V(2.4~5.5V可)・micro USB端子・汎用端子(ヘッダーピン)。動作電流:平均 約300μA(5V時)。待機電流:約7μA以下(5V時)※待機モードのジャンパーをオンにしたときの値。電圧ゲイン(可変):約21~230倍(26~47dB)。入力(モノラル):Φ3.5mmジャック・コンデンサーマイク(2極式)またはダイナミックマイクに対応※ステレオマイクを差し込んだ場合は「左」の音のみ入力され「右」の音は外部出力端子に出力されます※汎用入力端子(CN4)、3ピンからの入力も可能です※プラグインパワー方式のマイクの使用が可能です。出力(モノラル):RCAジャック・ラインレベル。スピーカアンプ接続端子:ヘッダーピン(2P)・通常出力の約1/20のレベル※電圧ゲイン20倍のスピーカアンプへの接続を想定しています。基板サイズ:36(W)×34.6(D)×16(H)mm※突起物を含まず。またHは基板ハンダ面を含む
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
風鈴音を電子的に合成して鳴らします。鳴るタイミングは、自然の風に近い1/f揺らぎを持った乱数で行っています。音色を、鉄風鈴とガラス風鈴に切り替えるスイッチを装備しています。また、鳴るタイミングを、弱風(間隔が長い)、強風(間隔が短い)に切り換えられます。基板上には、発音体(圧電素子)が実装されていますので、電源があればどこでも風鈴音を鳴らすことができます。また、風鈴音を出力する、Φ3.5のジャックを装備しました。このジャックを通して手持ちのアンプに接続することにより、基板上の発音体ではカバーできない範囲にも、風鈴音を流すことができます。
種類工作キット
仕様発音間隔/2モード(S:短い間隔(強風のイメージ)、(L:長い間隔(弱風のイメージ))
出力2系統、基板搭載/圧電素子、ライン出力/電圧0.6Vrms・インピーダンス1KΩ、Φ3.5ステレオジャック(音はステレオでは有りません)
電源電圧(V)標準DC6(6~12可)、DCジャックΦ2.1センタープラス、QI L型 2P端子
音色2モード(ガラス風鈴風・鉄風鈴風)
動作電流(mA)約3(DC6V時)/基板搭載の圧電素子を鳴らしている時、1.3~1.6(DC6V時)/無音時
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.4×55.2×13(ハンダ部も含む)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
好きな音楽、効果音を登録可能、光学式センサ付きの音が鳴る貯金箱!。音が鳴る貯金箱を簡単に製作するための電子回路基板です。MP3形式のフォーマットの音楽(効果音)を6曲登録できるので、硬貨を入れたときに自分の好きな効果音を鳴らせます。データ容量が約4Mバイトあるので、ビットレート[32Kbps]のデータであれば3分程の曲を5~6曲登録できますので短い効果音だけではなく、好きな楽曲を流せます。基板本体にスピーカを搭載していますが、ラインレベルの信号出力端子が付いていますので、外部にアンプを接続することで、さらに大きな音を鳴らすことも可能です。貯金箱だけではなく募金箱などにも応用できます。対応硬貨:1円、5円、10円、50円、100円、500円硬貨※2023年現在、製造発行されているもの※著しく汚れたものの場合、反応しないことがあります。硬貨待ち受け時間:約20秒※最後のコイン検出後または音の再生を完了後、待機モードに入ります。音データ登録容量:約4Mバイト[FLASH MEMORY]※電源を切っても消えません。※32kbpsのデータの場合 1Mバイトで約4分。音データ形式:MP3フォーマット(拡張子[.mp3])・対応サンプリング周波数(Hz):8K / 11.025K / 12K /16K / 22.05K / 24K / 32K / 44.1K / 48K・エンコード方法:CBR(固定ビットレート)のみ※[ABR][VBR]でエンコードされたものは使用できません。フリーソフトなどで適合した形式に変換してご使用ください。音を鳴らすパターン:3種から選択・1.[1 Loop] 毎回、登録1を鳴らす・2.[RANDAM] 登録1~6までの音をランダムに鳴らす・3.[Forward] 登録1→2→3…と順に鳴らす※本製品には硬貨を入れる箱は付属しておりませんのでお好みの箱をご用意ください。L型取り付け金具が付属していますので、上面、横面など好みの所に取り付けできます。基板取付口サイズのイメージですが、7×7cmの一般的な牛乳パックの規格サイズと同じサイズです。電源電圧:標準 DC3V(3.0~5.2V可)※単4電池ボックス×2搭載。動作電流:最大 250mA。待機電流:2μA以下。硬貨検出:光学式(赤外線の反射)。音データ登録数:6曲。音出力(モノラル):スピーカ出力(8Ω 0.5W)※音量調整ボリウムあり・ラインレベル出力。音データ転送用インターフェース:MICRO USB-B。基板サイズ:69.8(W)×69.8(D)×17.5(H)mm※Hはリベットも含んだ値です。
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
関連キーワード