ハンダゴテのコテ先温度を測るキットです。見やすいLED表示器を採用。コテ先温度を1℃単位で表示します。乾電池動作のポータブル性+少エネ設計。ピークホールド機能。温度測定には、コテ先専用の熱電対を使用。品質が安定したハンダ付けには、温度管理が必要になります。従来、ハンダコテ用温度計は測定器の位置付けもあって、高価なものでした。HAN-ONキットは、簡易型ではありますが、測定器と同じ測定原理を採用し、キット化とケーシング、表示に対する確度の保証を省くことで低価格を実現しました。
種類工作キット
仕様冷点補償/熱電対専用AMPによる
電源006P乾電池または6V~12Vの安定化電源
測定範囲(℃)室温~600程度
センサー白光No.191-212 (K型熱電対)
分解能(℃)最小1
機能ピークホールド、電池電圧測定
測定対象ハンダゴテのコテ先温度
消費電流(mA)動作時平均/8、OFF時/0.03
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×96×8.5
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
高感度の丸形基板センサー部に金属が近づくと発振音を変化させてお知らせします。ポケットに入れた100円玉を探知できる感度があります。マイクロコントローラ採用により、金属発見時の音を色々変更することが出来ます。対象金属は磁性体、非磁性体を問わず検出できます。
仕様検出音響用小型スピーカ搭載
全長(mm)147
電源006P乾電池(別売)、または9V外部電源(別途ご用意ください)
表示電源表示+検出レベル表示3点
電源電圧(V)9
消費電流(mA)20
ハンドル寸法(mm)75
コイル径(mm)直径:70
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。
種類工作キット
接点構成1c接点(出力端子は[COM][NO]のみ)
電源電圧(V)DC12(DC9~12可)
タイマー時間約1~10秒(1秒単位)、約10~100秒(10秒単位)
定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)
タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)
動作電流(mA)約25
待機電流約7mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×47.5×15
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
センサーに金属が近づくと発振音を変化させてお知らせします。ポケットに入れた100円玉を探知できる感度があります。部品数も少なく、配線パターンも太いため、電子工作の入門として最適なキットです。金属探知機キットの原理を再現した最小構成の回路で実験にもお勧めです。
種類工作キット
出力圧電ブザー(金属の有無で発振音変化)
センサーインダクター
電源電圧(V)DC9(DC6~9可)
動作時間約250時間(006P型 アルカリ電池)
動作電流(mA)約2
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×59×18
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。
種類工作キット
接点構成1c接点
電源電圧(V)DC12(DC11~14可)
タイマー時間3種(0~12秒、0~120秒、0~1200秒)
定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)
タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)
動作電流(mA)約25
待機電流約7mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×43×15
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。
用途移動物体を検知
種類工作キット
仕様遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要
接点構成1c接点
電源電圧(V)送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可)
タイマー時間約0.2~25秒、又は2~250秒
動作モード2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ])
定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)
動作電流(mA)送光側/約1.5、受光側/約37
距離送受信間/最大8m(周辺環境により変化します)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トランジスタ2石によるフリップフロップ回路で2個のLEDが交互に点滅します。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。LEDは超高輝度タイプを使用しているので、とてもよく光ります。
種類工作キット
LEDΦ5×2
電源電圧(V)DC9(DC6~9可)
動作電流(mA)約25(DC9V時)
点灯時間周期/約1秒
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×50×17
関連キーワード