1,361件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 着脱式工具差し 3本差し タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具差し 3本差し

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途建築作業現場用着脱式工具差し適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST寸法(mm)287×74×115質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)質量(g)140適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
  • パーフェクトヘラはがし タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトヘラはがし

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    Pタイル、塗床など硬質材の剥離に最適な専用刃式スクレーパー
    用途硬質材のはがし作業
  • 剛厚スパコン25 タジマツール(TJMデザイン)

    剛厚スパコン25

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    サビ・磨耗に強い剛厚スパコン。 サビに強いステンレスバネ。 JIS1級、両面目盛。
    用途長さ測定用仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止プロテクター付、ショックアブソーバー付、新開発強度4.7倍剛厚爪採用タイプ大型ベルトクリップ付種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪テープ剛厚イエローテープ目盛種別両面
  • Tガイド HDマグネシウム タジマツール(TJMデザイン)

    Tガイド HDマグネシウム

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    正確でスピーディに切断する丸鋸用T型定規の新しい形。 竿は焼入れ加工を施し、曲がりに強く頑丈。 切断ピッチに合った竿長さ設定。 黒い竿に読みやすい白目盛。尺相当目盛も併記。 T定規の突き当てに滑りのよいフッ素樹脂塗装を採用。 丸鋸と滑らかに移動し、優れた直進性を実現しました。 切断物に合わせて位置調整可能。 竿と突き当ての矩を安定させるブレ止め機構を搭載。 位置を移動させて、最適なポジションで設定。 要望の多かった紛失、脱落しない機構。 竿と突き当てを支える本体は、軽量高強度のマグネシウムダイカストを採用。
  • ネジプロ グリL マゼンタ クリアケース タジマツール(TJMデザイン)

    ネジプロ グリL マゼンタ クリアケース

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    459税込505
    1丁
    当日出荷
    厚物切断用カッター。 握りやすい、すべらない。 強力ネジ式ロックです。 替刃タイプ:L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)。
    トラスコ品番813-4876マゼンタ質量(g)86規格L型
  • ピーライン白糸巻 手巻き タジマツール(TJMデザイン)

    ピーライン白糸巻 手巻き

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    一般建築用糸巻。 糸が必要な長さでしっかりと固定できます。 糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。 糸は本体に完全収納されますので、いたまず長持ちします。 本体の2本の据付針で、しっかりと据付ができます。 「ピーラインかるこ白糸巻」標準装備。
    付属品水糸(細糸/太さ:0.6mm)仕様手巻き式外形寸法(mm)縦128×横68×奥34本体質量(g)74糸の長さ(m)30(太糸の場合は20)外装ABS樹脂、エラストマー樹脂材質(糸)ナイロン
  • 穴径変更リングマムシ用 タジマツール(TJMデザイン)

    穴径変更リングマムシ用

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    409税込450
    1箱(5個)
    当日出荷
    穴径22mmを20mmに変更します
    トラスコ品番828-8317
  • パーフェクト下地キャッチ 下地検知器用針 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト下地キャッチ 下地検知器用針

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    609税込670
    1セット(5本)
    当日出荷
    強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。
    用途下地検知器用針仕様5本入り本体質量(g)0.16針径(Φmm)0.7材質(針)ステンレス
  • スマートザイル ジャバラ式 タジマツール(TJMデザイン)

    スマートザイル ジャバラ式

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷
    工具接続金具に、スライド止めができる「ゆるみ止め付きシャックル」を採用しました。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。取付け工具重量は最大3kgで、インパクトドライバーの取り付けにも対応できます。
    用途高所作業用工具落下防止紐質量(g)81本体質量(g)81自然長(mm)800(±10)最大伸長(mm)1300芯材(伸縮ロープ)金属、(工具接続ロープ)ポリエステル取付可能質量(kg)3以下
  • 白糸巻用オフセット針 タジマツール(TJMデザイン)

    白糸巻用オフセット針

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
    白糸巻用針。 適応商品:ピーライン白糸巻。
    用途白糸巻用針適合ピーライン白糸巻外形寸法(mm)縦26×横28×奥13本体質量(g)3材質(針)
  • ハイロッド 5点セット タジマツール(TJMデザイン)

    ハイロッド 5点セット

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    近距離タイプの標尺4本(30/50/70/100cm)とハイロッド専用クロス金具2個をひとまとめにして携帯に便利。収納ケースは軽量ナイロン製、防水加工、ハイロッド110cmも入るケースの大きさです。
    用途記録写真用アルミ製ロッドセットセット内容ハイロッド30cm×1ハイロッド50cm×1ハイロッド70cm×1ハイロッド100cm×1ハイロッドクロス金具×2ハイロッド収納ケース×1長さ(mm)300・500・700・1000厚さ(mm)6材質(本体)アルミ本体質量(g)1200材質(ケース)ナイロン寸法(縦×横×厚さ)(mm)収納ケース/90×1100×50ロッド幅(mm)60
  • スマートソー 替刃 廻挽 タジマツール(TJMデザイン)

    スマートソー 替刃 廻挽

    タジマツール(TJMデザイン)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    石膏ボード・ベニヤ等の開口。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 開口に最適な150mmサイズの引き鋸刃。
    質量(g)16刃渡り(mm)150
  • ジーティーソー165 タジマツール(TJMデザイン)

    ジーティーソー165

    タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    切断面の品質が要求される精密加工に適します。 樹脂系部材、銅管、薄鉄板を極少の切り溝で緻密に切断します。 入りが良くスムーズな切味の目立てに加え、特殊焼入れを施した専用鋼材で高硬度と強靭性を両立させ、刃こぼれしにくい高い耐久性を持たせました。 ブレードは切る、罫書くの1本2段。ブレード先端部の形状は45°、根元は67.5°の角度で、留め定規としても利用できます。
    用途細い銅管、エアコンのダクトカバー、塩ビ部材、薄鉄板仕様(用法)精密加工鋸 45°/67.5°ブレード度定規付、(職種)設備、内装、造作、ホビー全長(mm)280質量(g)188ピッチ(mm)0.95刃長(mm)165板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.5刃渡り(mm)165
  • スマートソー パイプ切り タジマツール(TJMデザイン)

    スマートソー パイプ切り

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    何本も管の通ったパイプスペースの奥側のパイプも、刃角が変わる3段階ブレードロックで楽に切断できます。古い配管や塩ビパイプ、雨どい等、樹脂・非鉄製建材の切断を1本でこなします。 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
    用途アルミ、塩ビ、アクリルパイプを切断する鋸 150は径80mmまで、240は径100mmまでカット仕様用法/キワ切り、通常、高所切りの3段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、造作ピッチ(mm)24P/インチ板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9
  • タジマ サンダーSA-50型替刃細目 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ サンダーSA-50型替刃細目

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    819税込901
    1枚
    当日出荷
    木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
    用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。適合SA-50A、SA-50C、SA-50Sトラスコ品番377-2535長さ(mm)150幅(mm)50厚さ(mm)0.2目の粗さ細目
  • クリッパー タジマツール(TJMデザイン)

    クリッパー

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    特殊フッ素コーティングにより、粘着テープが刃にベタつきません。 刃元が切断逃げのないギザ刃構造で丸い枝等をすべることなく切断できます。 丸い枝等を滑ることなく切断することが可能です。
    用途一般事務用・園芸用。仕様切断逃げのないギザ刃構造トラスコ品番330-9151全長(mm)175質量(g)57刃長(mm)50刃厚(mm)2.3
  • クライス3 タジマツール(TJMデザイン)

    クライス3

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    首掛けに最適な長さ900mmのストラップ付(長さ調整ストッパー付)です。 携帯に楽な本体重量115g、手にほど良い厚さ20mmです。
    仕様シンプルな丸形デザイン、手にほどよい厚さ20mm、首掛けに最適な長さ900mmのストラップ付(長さ調整ストッパー付)、クロームメッキ仕上げ、ショックアブソーバー付長さ(m)3外形寸法(mm)縦64×横64×奥23本体質量(g)115材質(ケース)ABS樹脂水平保持(m)1.1材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪
  • 丸鋸ガイド タジマツール(TJMデザイン)

    丸鋸ガイド

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    電動丸鋸とガイドの接触面に2連丸棒ステンレスを採用。摩擦を軽減し、なめらかに進みます。 底面に2列のすべり止めゴムを埋め込み配置、ズレやグラつきがなく正確な直接切断ができます。 高精度アルミ採用、軽くて丈夫。 しっかり押さえられるロンググリップ。 寸法割付ができる本体形状。押さえ板各部にガイド面および、つきあて面から303mm、455mmの位置にけがき用形状を設けました。コンベックスを利用しなくてもピッチ寸法の割付ができ、作業が途切れません。
    ゴールド
  • ネジプロ グリ - H タジマツール(TJMデザイン)

    ネジプロ グリ - H

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    強力ネジ式ロック。しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。頑丈な1.0mm厚ブレードホルダー
    用途超厚物切断用トラスコ品番813-4716種別カッターイエロー/ブラック質量(g)140規格H型適合替刃・カッター替刃 特大寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×90×33製品質量(g)140
  • ハイ25 タジマツール(TJMデザイン)

    ハイ25

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    両面目盛
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付タイプ大型ベルトクリップ付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK-5:ホワイトポリエステル塗装)爪部0点補正移動爪
  • セフハンディランタン KJL 1000lm 3747セット タジマツール(TJMデザイン)

    セフハンディランタン KJL 1000lm 3747セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    天面+水平全周を照らす、大光量1000ルーメンのハンディランタン。独自の制御で明るさを100%キープ。トップライトはスライドフォーカス機能搭載。持つ・立てる・掛ける・セフ装着・三脚装着の5WAYスタイル。大容量で長時間の照射が可能な専用充電池(LE-ZP3747)付属。脚やセフフックを未使用時にスマートに収納できる構造採用。セフフックには、S字フックなどを掛けられるフック穴付。三脚用ネジ径は5/8inch を採用し、レーザー三脚などに取付けて使用可能。4配光切替(トップ・水平半周・水平全周・全点灯)。3モード切替(ハイ/ミドル/ロー)。安全ロープ取付穴付。フリッカー対策済。電池残量警告付
    用途現場作業用LEDライト付属品充電池3747(LE-ZP3747)、USB Type-CケーブルPU3(LE-ZPU3)、取扱説明書(2枚)質量(g)318使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh防塵防水性能IP66明るさ(Lm)1000~200照射距離(m)75(トップライト_モード3)落下耐久(m)2照射時間(時間)1000Lm:1、600Lm:3、200Lm:9エコロジー商品省エネ
  • リチウムイオン充電池7230 タジマツール(TJMデザイン)

    リチウムイオン充電池7230

    タジマツール(TJMデザイン)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    3000mA大容量リチウムイオン充電池。ACアダプター20WPD Type-Cケーブルセット
    用途ZEROGREEN / ZEROBL / GEEZA / ZEROGセンサー用バッテリー出力電圧DC7.2V/最大3A使用温度(℃)充電±0~40(結露なきこと)、放電ー5~40(結露なきこと)対応機種〈ZERO GREEN〉全機種 〈GEEZA〉 GZASN-KJC、GZAS-KJC 〈ZERO G〉ZEROGSN-KJC、ZEROGS-KJC 〈ZERO BLUE〉ZEROBLSN-KJC、 ZEROBLS-KJC、ZEROBLN-KJC、ZEROBL-KJC、ZEROBLN-KJY、 ZEROBL-KJY、ZEROBL-KYR、ZEROBL-KY充電時間3時間(ADP-20WPD-CCS使用時)※25℃時内蔵電池リチウムイオン充電池容量(mA)3000接続ポート充電:USB Type-C入力電圧DC9V/2A(ADP-20WPD-CCS使用時)
  • 【新仕様】セフ工具ホルダーステン カラビナ小 ダブル タジマツール(TJMデザイン)

    【新仕様】セフ工具ホルダーステン カラビナ小 ダブル

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    耐摩耗に優れた高耐久ステンレス製。全てのセフホルダーに対応。線径8mmの高耐久極太ステンレス。破断強度はアルミの2倍以上の高強度(従来比)。工具が干渉しにくいカラビナ八の字配置。安心・安定のリベット止め
    用途工具ホルダー材質ステン対応カスタムセフ:-別売付属品セフホルダー適合工具インパクトドライバー※メガネレンチ 他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください総質量(kg)【セフ取付工具】3.0以下
  • セフ工具ホルダー樹脂 スリムカラビナ小 タジマツール(TJMデザイン)

    セフ工具ホルダー樹脂 スリムカラビナ小

    タジマツール(TJMデザイン)
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
    グラスファイバー樹脂製工具ホルダー。全タイプのセフホルダーに適合。セフホルダーに収めた時のガタつきを防止する「バネロック構造」を採用。グラスファイバー樹脂の採用で強度の確保及び軽量化(アルミカラビナの約60%の重量)。ゲートをショート化することで手首を軽くひねるだけで工具を抜くことが可能。金属部には錆びにくいステンレスを採用。取付工具総重量:3.0kg以下。※セフホルダーは別売となります
    用途工具ホルダー材質グラスファイバー樹脂質量(g)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)93×30×57対応カスタムセフ:-総質量(kg)【セフ取付工具】3.0以下
  • 【新仕様】セフ工具ホルダースチール カラビナ小 ダブル タジマツール(TJMデザイン)

    【新仕様】セフ工具ホルダースチール カラビナ小 ダブル

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。全てのセフホルダーに対応。線径8mmの太軸スチール材を採用。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング。工具が干渉しにくいカラビナ八の字配置
    用途工具ホルダー仕様セフホルダー別売材質スチール適合工具インパクトドライバー※、メガネレンチ 他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
  • 【新仕様】セフ工具ホルダーアルミ カラビナ小 ダブル タジマツール(TJMデザイン)

    【新仕様】セフ工具ホルダーアルミ カラビナ小 ダブル

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    軽量&強度バランスの取れた肉厚のアルミ製。全てのセフホルダー対応。フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)。シャーボルト用メガネレンチ10000回以上着脱の耐久性 ※メーカーテスト。工具が干渉しにくいカラビナ八の字配置。安心・安定のリベット止め
    用途工具ホルダー仕様セフホルダー:別売材質アルミ適合工具インパクトドライバー、メガネレンチ他総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
  • セフツールバスケットSハンドル付  連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)

    セフツールバスケットSハンドル付 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品。従来品より高さを約30%カットしたSサイズ。内側・外側にセフホルダー機能(36個)を搭載。重ねて置くだけでしっかり連結する荷崩れ防止仕様。片手持ち、両手持ちが可能な2wayハンドル 。トップハンドルは収納時の邪魔にならない可動式&フチ掛け仕様
    用途工具収納用種別バスケット(ハンドル付・Sサイズ)質量(kg)3.6材質(本体)PP最大積載量(kg)50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×270×290外寸法・幅(mm)511外寸法・高さ(mm)312外寸法・奥行(mm)324
  • セフツールバスケット ダブル(大型) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)

    セフツールバスケット ダブル(大型) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品。従来サイズでは収納できなかった大型電動工具の収納と安全な運搬を目的とした大型のバスケット型ツールボックス。内側・外側にセフホルダー機能(70個)を搭載。重ねて置くだけでしっかりと連結する荷崩れ防止仕様。持ち運びに困らないハンドル穴付(8か所)
    用途工具収納用種別大型バスケットタイプ中皿なし最大積載量(kg)50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×603×450外寸法・幅(mm)511外寸法・高さ(mm)481外寸法・奥行(mm)657
  • ヘルメット セフメット用名札ホルダー タジマツール(TJMデザイン)

    ヘルメット セフメット用名札ホルダー

    タジマツール(TJMデザイン)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    名札ホルダー。セフメットサイドのセフ取付溝に取付けられるホルダー。カード・インナーケース付
    用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)105ブラック高さ(mm)80質量(g)57奥行(mm)42
  • 胴ベルトハンガー セフサスペンダー用 タジマツール(TJMデザイン)

    胴ベルトハンガー セフサスペンダー用

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    胴当てベルトを強固に連結。胴当てベルト連結用。新開発アルミダイカスト製連結金具+ダイレクト接合のダブルロックで強固に連結。腰への負担を軽減。ショックアブソーバーの固定に最適。連結金具は軽量・高強度なアルミダイカスト製。様々な体型にフィットする伸縮バンド採用のフリーサイズ
    用途サポートベルト適合セフサスペンダーA/S質量(g)100
  • レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンセンサーリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンセンサーリチウム-KJC

    タジマツール(TJMデザイン)
    239,800税込263,780
    1台ほか
    5日以内出荷
    鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。NAVI機能、リモコン回転機能付。センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。電源は別売のACアダプターでも使用できます
    用途基準出し用レーザー墨出し器精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式センサー(電子二軸センサー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M照射ライン矩十字・横全周到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
  • 兼用ランヤードKR150FA シングルL8 タジマツール(TJMデザイン)

    兼用ランヤードKR150FA シングルL8

    タジマツール(TJMデザイン)
    18,980税込20,878
    1本
    欠品中
    ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量アルミ鍛造フックL8フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 フックとロープが絡まないより戻し付
    用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード種類フルハーネス型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
  • ハオルハーネスHS タジマツール(TJMデザイン)

    ハオルハーネスHS

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    胴ベルトを付けたまま、ハーネスが着脱できる。機能と価格のバランスに優れたスタンダードセッ すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス 軽い本体重量1200g。着脱が容易な硬質スチール製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 肩・背中パッド付。フィット性に優れたソフトクッション採用
    用途新規格対応ハオルハーネスサイズフリー質量(g)1000種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100以下背タイプX型脚部構造平行型胴ベルトランヤード二丁掛
  • セフ着脱式水平器 設備工レベル210 タジマツール(TJMデザイン)

    セフ着脱式水平器 設備工レベル210

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    着脱セフ式の設備工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な設備工職専水平器。セフフック付。腰周りに装着可能(セフホルダーへの取付は2連セフ下位置推奨)。丈夫なアルミボディ。上面目盛付。通気孔からエアコン据付け板の距離を測りながらも位置決めできる。パイプに固定しやすいV溝底面、背面マグネット付。安全ロープ取付環付。
    用途一般測定用水平器仕様セフ別売外形寸法(mm)210×50気泡管水平・垂直・45°保持力(g)マグネット:5000
  • LEDヘッドライトF502D タジマツール(TJMデザイン)

    LEDヘッドライトF502D

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    手元作業に最適なフラッド照射タイプ
    用途現場作業用LEDヘッドライトセット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:25、モード2:10、モード3:6防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。電球の種類LED落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009エコロジー商品省エネ
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR110 L1 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR110 L1

    タジマツール(TJMデザイン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    取り外しできる着脱リール
    用途新規格対応胴ベルト用ランヤード仕様ロック装置:なしタイプ胴ベルト型用落下距離(m)2.7最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)1.8
  • タタックナイフミニセフホルスター タジマツール(TJMデザイン)

    タタックナイフミニセフホルスター

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    安全と携帯性に優れたタタックナイフミニ専用セフホルスター コンパクトなタタックナイフミニ専用ホルスター ベルトを外さずに追加できる後付セフホルダー付 安全ロープ取り付け穴付
    質量(g)93適合ベルト幅(mm)50
  • 墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKRD 背中Y型フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKRD 背中Y型フリーサイズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    蒸れにくく消臭素材を採用した肩パット
    用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC長さ(mm)270幅(mm)肩パット:65厚さ(mm)クッションサイズ:22サイズフリー質量(g)270アズワン品番65-2031-31
  • 着脱式工具ホルダースチール カラビナ大 タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具ホルダースチール カラビナ大

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    アズワン品番64-8682-05
  • サスペンダー用胴当てベルト接合ループ タジマツール(TJMデザイン)

    サスペンダー用胴当てベルト接合ループ

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    SEGサスペンダー用補修部品
    用途SEGサスペンダー用アクセサリーアズワン品番64-8784-49