特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,361件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーフェクト墨つぼ GUN 6m X タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト墨つぼ GUN 6m X

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    極小墨つぼガンシリーズです。
    用途墨汁による墨付け作業に。トラスコ品番753-7859外形寸法(mm)縦157×横65×奥38本体質量(g)124タンク容量(mL)7(最大墨タンク容量)糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)6糸の太さ(mm)0.6
  • セフΣストップ 25-5.5m タジマツール(TJMデザイン)

    セフΣストップ 25-5.5m

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    剛圧テープ仕様コンベックス テープは引き出した位置で止まります。長く出してもずるずる引き込まない独自ストップ機構です。 ロックボタンを押すと強ロックがかかります。天井などで本体を吊り下げて測定するときに自重でコンベがズリ下がることを防ぎます。 約1割厚く腰の強い特殊テープ鋼材を採用し25ミリテープで驚異的な剛性力を確保しました。テープは読みやすいホワイト仕上げ。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。 爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
  • フリーガイドPRO タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイドPRO

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    角度切りができる小型ガイド。 カチッと止まる角度。多用角度45°・90°・135°にワンタッチで合わせられるクリック機構搭載。 高剛性アルミパイプ材。突き当て部にパイプ材を採用、切れ目のない突き当て面です。従来品のプレスタイプにあった、突き当てのズレがなく、衝撃による曲がりもありません。 独自の新形状つまみ。締まるトルクが強い超薄型・新形状つまみを新設計。小径でも回しやすく激しい作業にも設定角度がズレず、丸鋸モーターにも当たりにくい形状です。 安全。高さ9mmの突き当てで、材料をしっかりホールドし、ズレません。ステンレスガイドで直進性もよく正確にカット。 軽量。軽いアルミニウム材を採用。251gと軽量。終日携帯しても腰に負担を感じません。 視認性。目盛板はコンペックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。 角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。 裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。 主な素材はステンレスとアルミでさびにくい。 捨て木取り付け機能搭載。
    トラスコ品番494-1446材質本体:ステンレス・アルミ外形寸法(mm)縦305×横84×奥20呼び寸法(mm)200本体質量(g)251有効切断長さ(mm)200
  • 尺とり虫オプション タジマツール(TJMデザイン)

    尺とり虫オプション

    タジマツール(TJMデザイン)
    259税込285
    1式ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    尺とり虫、ミニスタッフの交換用部品
  • テープクリップ タジマツール(TJMデザイン)

    テープクリップ

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    鋼製巻尺による、精密測定をする為の補助具。テープを挟み込んで巻尺に張力を掛ける時に使用します。ストラップ付。
    外形寸法(mm)縦50×横100×奥23本体質量(g)108
  • エルライン墨つぼV8つぼ綿セット タジマツール(TJMデザイン)

    エルライン墨つぼV8つぼ綿セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    墨含みの良い、セルローススポンジ。
    用途墨つぼ用綿仕様セルローススポンジ1セット適合エルライン墨つぼV8トラスコ品番796-8221材質セルロース外形寸法(mm)縦40×横25×奥17本体質量(g)1
  • エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープ タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    経済的な交換用テープです。サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。
    用途鋼製巻尺交換用テープ仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)50
  • クリッパー タジマツール(TJMデザイン)

    クリッパー

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    特殊フッ素コーティングにより、粘着テープが刃にベタつきません。 刃元が切断逃げのないギザ刃構造で丸い枝等をすべることなく切断できます。 丸い枝等を滑ることなく切断することが可能です。
    用途一般事務用・園芸用。仕様切断逃げのないギザ刃構造トラスコ品番330-9151全長(mm)175質量(g)57刃長(mm)50刃厚(mm)2.3
  • ピーラインチョーク・はや巻 タジマツール(TJMデザイン)

    ピーラインチョーク・はや巻

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    小型携帯用チョークライン。糸が3倍速く巻き取れます(ハンドル1回転に対して、巻き取りリール3回転)。落としても壊れにくいアルミダイカスト製。手のひらサイズの小型設計。密閉性が良く、粉漏れしません。糸替え時に便利な糸通し棒付。ステンレスフック標準装備。「パーフェクトかるこ」付
    トラスコ品番292-0352種別はや巻外形寸法(mm)縦160×横83×奥58容量(g)(タンク)45本体質量(g)240糸の長さ(m)25糸の太さ(mm)1.0
  • 丸鋸ガイド タジマツール(TJMデザイン)

    丸鋸ガイド

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    電動丸鋸とガイドの接触面に2連丸棒ステンレスを採用。摩擦を軽減し、なめらかに進みます。 底面に2列のすべり止めゴムを埋め込み配置、ズレやグラつきがなく正確な直接切断ができます。 高精度アルミ採用、軽くて丈夫。 しっかり押さえられるロンググリップ。 寸法割付ができる本体形状。押さえ板各部にガイド面および、つきあて面から303mm、455mmの位置にけがき用形状を設けました。コンベックスを利用しなくてもピッチ寸法の割付ができ、作業が途切れません。
    ゴールド
  • エレベーター三脚3000 タジマツール(TJMデザイン)

    エレベーター三脚3000

    タジマツール(TJMデザイン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    高所用アルミ製エレベーター三脚。実用最大伸長約3m。タジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出し。2段階昇降機構付。昇降台がゆっくりと降下する、安全なエアシリンダー式パイプ
    付属品昇降台カバートラスコ品番377-1458外形寸法(mm)縦1290×横180×奥180耐荷重(kg)2本体質量(g)7100最小・最大高さ(mm)約1250・約2900クランプブラケット機構(脚頭部)昇降幅(mm)2段目540mm+1段目530mm平面昇降台外径(mm)132平面昇降台外径定芯桿5/8インチ
  • エルライン墨つぼV8鶴首 タジマツール(TJMデザイン)

    エルライン墨つぼV8鶴首

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    携帯用墨つぼ 狭い所やコーナーに最適な鶴首付 本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。 ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能 最大容量15mLの墨タンク 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付 針が引っ込む安全機構カルコ付 付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm ) 自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます) 密閉タイプ(ゴムパッキンを要所に使用しています)
    本体寸法(mm)137寸法(縦×横×厚さ)(mm)243×70×35製品質量(g)90糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)8糸の太さ(mm)0.6
  • セフコンベZロック25 タジマツール(TJMデザイン)

    セフコンベZロック25

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ラバー付ボディー、ソリッドテープ、減速ボタン。ストラップ付。0点補正移動爪。爪飛び防止用プロティター付。ショックアブソーバー付。落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース。フックガードバンパー ヨンゴーゴーピッチ表示付
    仕様剛厚(ストロング)テープ仕様、ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、減速ボタン付、フックガードバンパーイエローテープ種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂+エラストマー樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内水平保持(m)2.4材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
  • パーフェクトライン用糸 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトライン用糸

    タジマツール(TJMデザイン)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。
    適合パーフェクトライン、ピーラインチョークはや巻、ピーラインチョーク自動巻トラスコ品番813-4584本体質量(g)30糸の長さ(m)30糸の太さ(mm)1.0寸法(縦×横×奥行)(mm)118×75×15
  • ヘッドライト NDS 502lm 大径照射 タジマツール(TJMデザイン)

    ヘッドライト NDS 502lm 大径照射

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計のヘッドライト。中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲を照らす大径照射。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。シリコン面積を大幅にアップし更に滑りにくくなったヘッドバンド付。作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付。フリッカー対策済。最適な位置に照射方向を調整できる可動ヘッド。電池残量警告付
    用途LEDヘッドライト付属品ヘッドバンド、オーバーヘッドバンド、ヘルメットクリップ(4個)、充電池3718(LE-ZP3718)、USBmicro-Bケーブル、取扱説明書(2枚)質量(g)96使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 1800mAh/単3形電池×3本明るさ(Lm)500~50防水性防沫:IPX4照射距離(m)89(モード3)落下耐久(m)2照射時間(時間)500Lm:6、250Lm:12、50Lm:22
  • 【新仕様】セフ工具ホルダースチール ハンマー横 タジマツール(TJMデザイン)

    【新仕様】セフ工具ホルダースチール ハンマー横

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。全てのセフホルダーに対応。線径6mmのスチール材を採用。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング
    用途工具ホルダー仕様セフホルダー:別売材質スチール適合工具ハンマー取付可能質量(kg)セフ取付工具総質量:3.0以下
  • カスタムセフホルダー用工具ホルダーアルミ スリムカラビナ小 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン)

    カスタムセフホルダー用工具ホルダーアルミ スリムカラビナ小 折りたたみ

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    下段連結専用工具ホルダー。対応セフホルダーとの組み合わせで自分にぴったりのセフホルダーにカスタマイズ。軽量&強度バランスのとれた肉厚のアルミ材を採用。フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)。シャーボルト用メガネレンチ10,000回以上着脱の耐久性 ※メーカーテスト。カチッと決まる高耐久可倒構造。取付工具総重量:3.0kg以下。※本製品はカスタムセフホルダー対応製品との連結専用品です。セフ着脱はできません。※本製品単体ではベルトへの固定ができません。カスタムセフホルダー対応製品と組み合わせてご使用ください
    用途セフ着脱式工具ホルダー材質アルミ質量(g)84寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)101×31×68対応カスタムセフ:〇適合工具(装着可能)インパクトドライバー※メガネレンチ他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください総質量(kg)【セフ取付工具】3.0以下
  • 【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 スリム・フィット ネジ タジマツール(TJMデザイン)

    【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 スリム・フィット ネジ

    タジマツール(TJMデザイン)
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
    セフホルダー胴ベルト用金属スリム・交換ネジ。ゆるみ防止特殊構造採用。交換ネジ適合本体:SF-MSHLD
    用途工具ホルダー適合(本体)SF-MSHLD材質(本体)スチール
  • 【新仕様】セフ工具ホルダーアルミ カラビナ小 ダブル タジマツール(TJMデザイン)

    【新仕様】セフ工具ホルダーアルミ カラビナ小 ダブル

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    軽量&強度バランスの取れた肉厚のアルミ製。全てのセフホルダー対応。フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)。シャーボルト用メガネレンチ10000回以上着脱の耐久性 ※メーカーテスト。工具が干渉しにくいカラビナ八の字配置。安心・安定のリベット止め
    用途工具ホルダー仕様セフホルダー:別売材質アルミ適合工具インパクトドライバー、メガネレンチ他総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
  • セフ台車交換用折畳みキャスター セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)

    セフ台車交換用折畳みキャスター セフボックス・セフ台車シリーズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,898税込7,588
    1セット
    当日出荷
    セフ台車折りたたみ式の交換用キャスターセット(1セット2個)。本体:スチール・ゴム。最大運搬可能重量(適合台車CT-DHTOR):100kg
    用途セフ台車用交換用キャスター付属品ネジ4本・袋ナット4個適合機種タジマ セフ台車折りたたみ式(CT-DHTOR)
  • セフツールバスケット ダブル(大型) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)

    セフツールバスケット ダブル(大型) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品。従来サイズでは収納できなかった大型電動工具の収納と安全な運搬を目的とした大型のバスケット型ツールボックス。内側・外側にセフホルダー機能(70個)を搭載。重ねて置くだけでしっかりと連結する荷崩れ防止仕様。持ち運びに困らないハンドル穴付(8か所)
    用途工具収納用種別大型バスケットタイプ中皿なし最大積載量(kg)50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×603×450外寸法・幅(mm)511外寸法・高さ(mm)481外寸法・奥行(mm)657
  • セフパーツボックス(透明トップカバー) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)

    セフパーツボックス(透明トップカバー) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品。工具や小型パーツ(※通常サイズ)/配管部材(※Lサイズ)等の収納に適したツールボックス。透明なトップカバーでフタを開けずに中身の確認が可能。外側にセフホルダー機能(4個)を搭載。付け外し可能な仕切りセット付。持ち運びが簡単なハンドル付。重ねて置くだけでしっかりと連結する荷崩れ防止仕様。IP65準拠の防塵・防水仕様
    用途工具収納用質量(kg)3.0以下(セフ取付総重量)材質(本体)PP耐荷重(kg)フタ:100(専用仕切りが全入で上にボックスを重ねた場合)最大積載量(kg)20ケース色トップカバー:透明防塵防水性能IP65準拠外寸法・幅(mm)502外寸法・奥行(mm)325
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHS フリーサイズ 黒 130kg用 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHS フリーサイズ 黒 130kg用

    タジマツール(TJMデザイン)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!。130kg対応ハーネス。装着性と価格バランスに優れたスタンダードモデル。腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません。軽い!本体重量1,200g(付属パッド重量150g)。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッドを標準装備
    用途新規格対応ハーネス付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2)サイズフリーサイズベルト幅(mm)41種類フルハーネス型製品質量(g)1350最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造水平腿バックルワンタッチ式胴ベルトありランヤードなし
  • 墜落制止用器具(安全帯)  ハーネス用ランヤードVR150L ダブルL5 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードVR150L ダブルL5

    タジマツール(TJMデザイン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。 本体重量30%軽量化(メーカー比)。軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
    用途新規格対応ランヤードトラスコ品番682-9917黒/銀質量(g)1650タイプハーネス用フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60落下距離(m)4.1フックL5ランヤード(長さ)(mm)1500ロックあり最大使用質量(kg)100ロープ仕様ロック装置付き巻取式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54)自由落下距離(m)2.3
  • 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード KR150FA シングル 130kg用 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード KR150FA シングル 130kg用

    タジマツール(TJMデザイン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    130kg対応ランヤード。受注生産品。ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード。超小型リール[KR]。巻取、ロック装置なし。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
    用途新規格対応ランヤード黒/銀ランヤード(長さ)(mm)1500ロックなし最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54)自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8ランヤードシングル
  • ヘルメット用汗取りクロス タジマツール(TJMデザイン)

    ヘルメット用汗取りクロス

    タジマツール(TJMデザイン)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    セフメット用アクセサリー。ヘッドバンド交換用汗取りクロス
    用途汗取り用適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)360グレー高さ(mm)70質量(g)7奥行(mm)1
  • 墨つぼ セフパーフェクト墨つぼ タジマツール(TJMデザイン)

    墨つぼ セフパーフェクト墨つぼ

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    腰袋不要、直取付で作業性アップ!。墨汁による墨付け作業。丸型セフフック付で腰周りに装着可能。糸長さ20m /自動巻取10m。狭い所やコーナーに最適な鶴首付。糸掛かりが良く収納可能な樹脂製。本体が工具なしで全開し手入れや糸交換が簡単。最大容量20ml の墨タンク。墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用。つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用。ケース外周にグリップ性に優れたエラストマーベルト採用。落下防止紐及び取付環付。付属糸「墨つぼ用糸 細糸」(太さ0.6mm)
    用途墨汁による墨付け作業その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型質量(g)182長さ(m)【糸】20タンク容量(mL)【墨タンク】20自動巻取糸長さ(m)10本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)280×120×55
  • セフ工具ホルダーアルミ スリムカラビナ大 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン)

    セフ工具ホルダーアルミ スリムカラビナ大 折りたたみ

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。軽量アルミ製工具ホルダー。ガタつきを防止するバネロック構造。フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)。カチッと決まる高耐久可倒構造。※セフホルダーは別売となります
    用途工具ホルダー材質アルミ本体質量(g)102適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×31×78総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
  • セフ工具ホルダー樹脂 スリムカラビナ大 タジマツール(TJMデザイン)

    セフ工具ホルダー樹脂 スリムカラビナ大

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。グラスファイバー樹脂製工具ホルダー。金属部には錆びにくいステンレスを採用。グラスファイバー樹脂の採用で強度の確保及び軽量化(アルミカラビナの約60%の重量)。ガタつきを防止するバネロック構造。ゲートをショート化することで手首を軽くひねるだけで工具を抜くことが可能。※セフホルダーは別売となります
    用途工具ホルダー材質グラスファイバー樹脂製本体質量(g)45適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)107×30×68総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
  • セフツールボックスインナートレイ セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)

    セフツールボックスインナートレイ セフボックス・セフ台車シリーズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
    タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。セフツールボックス、セフキャリーボックス用のインナートレイ
    用途セフツールボックスシリーズ用アクセサリー仕様セフホルダー対応材質(本体)PP樹脂最大積載量(kg)3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×476×128
  • レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンセンサーリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンセンサーリチウム-KJC

    タジマツール(TJMデザイン)
    159,800税込175,780
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。電源は別売のACアダプターでも使用できます
    用途基準出し用レーザー墨出し器仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500精度10mで±0.81mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式センサー(電子二軸センサー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2mm以内レーザー安全基準クラス2M照射ライン矩十字・横全周鉛直精度3mで±1mm以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
  • 兼用ランヤードKR150FA シングルL8 タジマツール(TJMデザイン)

    兼用ランヤードKR150FA シングルL8

    タジマツール(TJMデザイン)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量アルミ鍛造フックL8フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 フックとロープが絡まないより戻し付
    用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード種類フルハーネス型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
  • ハオルハーネスHS タジマツール(TJMデザイン)

    ハオルハーネスHS

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    胴ベルトを付けたまま、ハーネスが着脱できる。機能と価格のバランスに優れたスタンダードセッ すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス 軽い本体重量1200g。着脱が容易な硬質スチール製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 肩・背中パッド付。フィット性に優れたソフトクッション採用
    用途新規格対応ハオルハーネスサイズフリー質量(g)1000種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100以下背タイプX型脚部構造平行型胴ベルトランヤード二丁掛
  • ハードグラスHGー9フルフレーム タジマツール(TJMデザイン)

    ハードグラスHGー9フルフレーム

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ガスケット付きセット
    用途安全保護メガネ形状一眼型タイプクリガスケットレンズ色クリア機能曇り止め(クリアは内側のみ)、ホコリ等がつきにくい帯電防止加工、防傷加工
  • リチウムイオン充電池3718 タジマツール(TJMデザイン)

    リチウムイオン充電池3718

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    タジマLED専用バッテリー
    用途LE-C502D/LE-C501D/LE-C421D用バッテリー対応機種LE-C502D/LE-C501D/LE-C421Dバッテリー容量(mAh)1800
  • LEDセフ着脱式ライトSF352D タジマツール(TJMデザイン)

    LEDセフ着脱式ライトSF352D

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    ハーネスに着脱可能なLEDライト
    用途現場作業用LEDライト外形寸法(mm)129×62×34(セフホルダー含まず)全光束(Lm)最大350 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:65、モード2:20、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:15、モード2:150、モード3:350照射距離(m)30 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。照射方式フラッド照射電球の種類LED落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009エコロジー商品省エネ
  • タジマ 着脱式工具差しK 4本差し SFKSK-P4 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ 着脱式工具差しK 4本差し SFKSK-P4

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    丈夫で長持ち、使うほどに味が出る本革仕様の工具差し。
    用途工具収納用仕様セフ別売材質本革ブラック質量(g)185収納可能質量(kg)セフ取付:3
  • ナイフセフホルスター縦2連 タジマツール(TJMデザイン)

    ナイフセフホルスター縦2連

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    安全と携帯性に優れたタタックナイフ専用セフホルスター
    質量(kg)150適合ベルト幅(mm)50適合厚さ(mm)3
  • 墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKRD 背中Y型フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKRD 背中Y型フリーサイズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    蒸れにくく消臭素材を採用した肩パット
    用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC長さ(mm)270幅(mm)肩パット:65厚さ(mm)クッションサイズ:22サイズフリー質量(g)270アズワン品番65-2031-31
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 蛇腹縦型L1 スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 蛇腹縦型L1 スチールベルトセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット
    用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット種類伸縮式ベルト色バックルパススルー落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8ランヤード1丁掛け