カテゴリ
絞り込み
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
20ページ目: タジマツール(TJMデザイン)のすべての商品

セフボックス用 リブ付ワークトップ 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ
タジマツール(TJMデザイン)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品。軽作業用のワークトップ。セフツールボックスやセフツールバスケットに連結可能。ビス等の転落を防ぐリブ付。マットは目安目盛り付で、交換することが可能。裏面の収納式フックでボックス台車にも引っ掛けられる用途工具収納用適合機種タジマ セフボックスシリーズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×328×60
セフVA線ストリッパ
タジマツール(TJMデザイン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!。電線ケーブル被覆の剥離。VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパ。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。VVF(VA線)のストリップが可能。1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます。握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計。目安ゲージで剥く長さの調節ができます。使わない時は小さく折りたためるストッパー付。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式用途電線ケーブル被覆の剥離タイプ本体製品質量(g)400ホルダーセフ:別売フック形状セフ:丸型本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)185×56×55線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
ヘッドバンド 縫製ゴムヘッドバンドZB6 ホワイト
タジマツール(TJMデザイン)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷布製ヘッドバンド。シリコン面積を大幅アップし更に滑りにくくなった新ヘッドバンド。頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付。ケーブルクリップ2個付用途ヘッドライト用ヘッドバンド付属品ケーブルクリップ2個材質バンド:縫製ゴム/ケーブルクリップ:PP色ホワイト寸法(cm)最大使用:80
セフホルダー丸型建材用 クランプ式 金属 6連
タジマツール(TJMデザイン)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷工具収納用ホルダー6連。押し付けて入れるオートロック機構。解除レバーで一斉ロック解除。衝撃に強い頑丈金属タイプ。※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません用途工具収納用アクセサリー仕様単管に縦横どちらの方向でも取付可(直径30~50mm)タイプ丸型建材用取付方式クランプ取付場所単管製品質量(g)470本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)98×189×106収納の目安【工具数】3取付可能質量(kg)3角度調節90°毎
セフホルダー木質建材用 ビス式 金属 6連
タジマツール(TJMデザイン)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷工具収納用ホルダー6連。押し付けて入れるオートロック機構。解除レバーで一斉ロック解除。衝撃に強い頑丈金属タイプ。※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません用途工具収納用アクセサリー仕様タジマセフボックスにも付け替え可能タイプ木質建材用取付方式ビス(別売)取付場所内装時の合板など製品質量(g)228本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)76×189×20収納の目安【工具数】3取付可能質量(kg)3
レーザー距離計 ライカディストX6
タジマツール(TJMデザイン)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷最先端測定テクノロジーを 屋外でタフに使えるIP65高堅牢ボディで実現。距離測定用レーザー距離計。専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携。IP65の堅牢ボディ設計。耐落下2m、耐傷性ガラスパネルで過酷な現場に適応。2.8インチIPSディスプレイの大型タッチスクリーン採用。直感的操作と視野角の広いクリアな表示を実現。P2Pテクノロジー (DST360-X+ディスト専用三脚使用)。2点間距離、2点間の高低差、水平距離、傾きを表示。複雑な面積、角度測定も可能。2D/3D測定(DISTO Plan+DST360-X+ディスト専用三脚使用)。写真を含む最大1,000点まで測定ポイントを保存。2D/3Dの図面情報をDXF/DWGファイル形式でエクスポート。ジェスチャーによる測定トリガー。屋外で最大250mまで測定可能な4倍ズームのデジタルポイントファインダー。リチウムイオン充電式バッテリー。多機能エンドピース。※3年保証(WEB登録が必要)用途距離測定用レーザー距離計付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)仕様P2P測距制度:±10mm/10m質量(g)230規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~250保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP65測定精度(mm)±1.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25充電端子Type-C
墜落制止用器具(安全帯) 手元側ショックアブソーバ用フックマーカー
タジマツール(TJMデザイン)¥738税込¥8121個当日出荷アブソーバー用フックマーカー。ランヤードフック用マーカー。手元側にあるショックアブソーバに取り付けて視認性アップ。色はオレンジ・イエローの2カラー用途ランヤード用マーカー(視認性向上)適合兼用ランヤードCR150F シングルL8 / 兼用ランヤードCR150F シングルL5
墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備
タジマツール(TJMデザイン)¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!。新規格対応SEGハーネス。セフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下用途高所作業時の落下防止付属品樹脂セフホルダー2個・フックハンガー※フルハーネスに装着済みその他【セフホルダー】胸2ヵ所色黒サイズフリーサイズ質量(g)1050規格新規格適合品シリーズセフハーネス内容フルハーネス本体のみ最大使用質量(kg)130以下背タイプX型脚部構造V型腿バックルスチール製・パススルー
セフ工具ホルダースチール スリムカラビナ大
タジマツール(TJMデザイン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。スチール製工具ホルダー。現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング。ガタつきを防止するバネロック構造。※セフホルダーは別売となります用途工具ホルダー材質スチールサイズ大(Lサイズ)線径(Φmm)8本体質量(g)155適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)110×31×64総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
セフ工具ホルダーステン スリムカラビナ大 折りたたみ
タジマツール(TJMデザイン)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。ステンレス製工具ホルダー。破断強度はアルミの2倍以上の高強度(従来比)。耐摩耗に優れた高耐久極太ステン。ホルダーとベースプレート部分はステンレスで錆びにくい。ガタつきを防止するバネロック構造。カチッと決まる高耐久可倒構造。※セフホルダーは別売となります用途工具ホルダー材質ステンレス線径(Φmm)8本体質量(g)182適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)110×31×65総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
パーフェクト壁裏キャッチ
タジマツール(TJMデザイン)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷下地探しに最適です。1台で木材またはプラスチック・金属の両方を探知する両機能一体型です。壁、天井などの表面材で隠れて見えない下地材を探知します。感度2段切替式(通常・高感度)+簡易金属探知機能付です。自動初期設定機能付です。用途下地材用電子式検知器。付属品DC9V乾電池1個・携帯ストラップ材質外装:ABS樹脂質量(g)178(乾電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×155×30探知物検出深度(mm)【下地材】通常:12、高感度:25【金属】40
レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンリチウム-KJC
タジマツール(TJMデザイン)¥129,800~税込¥142,780~1台ほか当日出荷から5日以内出荷鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます用途基準出し用レーザー墨出し器仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500精度10mで±0.81mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2mm以内レーザー安全基準クラス2M鉛直精度3mで±1mm以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
タジマ アルミ三脚平面タイプ
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷GNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚。シンプルで使いやすい。軽量でありながら丈夫です。安定感のある大型脚頭を採用しています。着脱式整準台と組み合わせてGNSSのスタティック測位やRTK測位ができます用途測量用GNSSGNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚仕様ショルダーストラップ:有適合機種TGN-VT20、TRL-315HD、TRL-315H、TAT-X35LPR、TAT-X32、RL-H5ARB、RL-H5ADB全長(mm)1675質量(g)約4100径(Φ)定芯稈:5/8inch外径×内径(Φmm)脚頭:160×66全縮(mm)1000脚頭部クランプブラケット機構
着脱式腰袋 G 釘袋2段小 ツインフック
タジマツール(TJMデザイン)¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。高強度でしなやかな高耐久合成皮革。光沢と凹凸が独特の高級感と存在感を放つクロコ調。 袋の厚みを抑えた鳶職人仕様の腰袋。番線カッターや水平器を入れる横入れポケット&両サイド接続環付。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。用途工具収納用仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売材質合皮色ブラック
着脱式腰袋 釘袋2段小 ツインフック
タジマツール(TJMデザイン)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。水気に強い二重防水構造、耐摩耗性・耐突き刺し性に強い5層構造素材。耐摩耗性・耐突き刺し性に強い腰袋生地。 袋の厚みを抑えた鳶職人仕様の腰袋。番線カッターや水平器を入れる横入れポケット&両サイド接続環付。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。用途工具収納用仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売材質ナイロン色ブラック防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
腿パッド ソフト フリーサイズ2
タジマツール(TJMデザイン)¥2,898税込¥3,1881セット5日以内出荷ソフトクッションタイプの腿パッド しなやかに体にフィットするソフトクッションを採用 フリーサイズ 全てのタジマハーネスにお使いいただけます。用途SEGハーネス・サスペンダー用腿パッドサイズフリー
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY
タジマツール(TJMデザイン)¥73,980~税込¥81,378~1台ほか5日以内出荷から16日以内出荷端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KY|高精度 矩・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
ピーライン コズミットホルダー
タジマツール(TJMデザイン)¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷セルホルダーで自由に着脱可能! 万一のインク漏れに備えたカップ付きボトム。 取りやすい高さに調整できる。用途コズミット専用ホルダー仕様セフ別売適合ベルト幅(mm)50対応商品PS-COZMIT4,PS-COZMIT8,PS-COZMIT10
タジマ 着脱式工具差しK 1本差し のみ用 SFKSK-P1N
タジマツール(TJMデザイン)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷丈夫で長持ち、使うほどに味が出る本革仕様の工具差し。開口部に裂け抑止の金属ガイド。要所リベット固定、裂けに強く長持ち。2本差しでも腰周りスペースを取らないスリム仕様。のみサイズ 1本差し:1寸 2本差し:1寸/3分。用途工具収納用仕様セフ別売材質本革色ブラック質量(g)150収納可能質量(kg)セフ取付:3
タジマローテーティングレーザー315H/デジタル受光器
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台ほか5日以内出荷から31日以内出荷シンプル機能でお求めやすい価格用途測量・土木用水平レベル出し付属品デジタル受光器TRL-DRCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~+45電源単2形アルカリ乾電池4本精度±15″(± 2.2mm/30m)光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)安全性クラス1測定範囲(m)直径約2~600(TRL-DRCV使用時)防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)警告本体LEDで警告ビーム回転数(min-1[r.p.m])600自動整準範囲± 5°
TT-N45用ACアダプターN1012
タジマツール(TJMデザイン)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷TT-N45用ACアダプター用途土木測量用アクセサリー材質外装:ABS樹脂、コード:PVC
エンジニヤスーパーワイドはや巻100m
タジマツール(TJMデザイン)¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から31日以内出荷サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。 従来比の3倍の速さでテープを巻き取り、テープ取付向きを変えれば左利きにも対応。 傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。 テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺材質ナイロンコート スチール製テープ長さ(m)100テープ幅(mm)13テープ長さ(m)100材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様JIS1級テープ厚さ(mm)0.46標準張力(N)100
強化・硬質石膏ボード用 125-42P
タジマツール(TJMデザイン)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷優れた耐摩耗性用途石膏ボード切断寸法(mm)125×1.2×42P×20製品質量(g)75適合材強化石膏ボード・普通石膏ボード・化粧石膏ボード・普通硬質石膏ボード○、ケイカル板△。※各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。アズワン品番64-8715-75
ワークポジショニング用胴当てベルトカーブD2 黒
タジマツール(TJMデザイン)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から5日以内出荷SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット。
ムキソケD IV 60
タジマツール(TJMデザイン)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)119質量(g)274寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×119適合ドライバー3.6V適合替刃M適合ケーブルサイズ(mm2)60剥き幅(mm)18~33
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンフィンガー黒バックル カーブ
タジマツール(TJMデザイン)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から5日以内出荷革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル用途カーブ型安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色黒バックルワンフィンガーバックル
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 シングルL2
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード用途新規格対応ハーネス用ランヤード仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)質量(g)1010タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1050)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 平ロープ ダブルL1
タジマツール(TJMデザイン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷丈夫でしなやかな平ロープランヤード用途新規格対応ハーネス用ランヤード仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)質量(g)1430タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
三脚部品140838 ELV-150ロックレバーセット
タジマツール(TJMデザイン)¥519税込¥5711個5日以内出荷ELV-150ロックレバーセット用途三脚部品本体質量(g)11対応商品ELV-150
三脚部品140371 ELV-300昇降台セット
タジマツール(TJMデザイン)¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷ELV-300昇降台セット用途三脚部品本体質量(g)905対応商品ELV-300
ディスト用アダプターFTA360
タジマツール(TJMデザイン)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷ミリ単位調整可能な微調節機能付アダプター。用途ライカ製レーザー距離計用アダプタートラスコ品番825-2717外形寸法(mm)縦186×横137×奥115本体質量(g)595対応機種D5・D8・D510・D810touchねじ径(inch)1/4
TT用ピンポール50cm×3
タジマツール(TJMデザイン)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷トータルステーション用ピンポール用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9296直径(Φmm)9タイプ50cm×3本繋ぎタイプ外形寸法(mm)縦9×横9×奥1500長さ(cm)50本体質量(g)685本数3本
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト ACRX
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト適合ベルト50mm幅専用
ムキソケ 60クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし対応(インパクトドライバー)14.4V~適合ケーブルサイズ(mm2)60剥き幅(mm)25
ムキソケ 38クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし対応(ドリルドライバー)3.6V~適合ケーブルサイズ(mm2)38剥き幅(mm)18