「測量用品」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マルチGNSS対応で受信・観測速度、精度UP。初めてでも簡単に現場基準点が打てる。専用アプリ「タジマGNSS」で操作 ※AndroidTMスマートフォンが必要です。計測作業がスムーズ 傾斜補正機能搭載。小型軽量・堅牢ボディIP67。厳選機能:現場内に基準点を作る・現況観測する・杭打ちする・CAD図面に測定結果を落とし込む。RTKポール、バイポッド標準付属
用途測量用GNSS
質量(g)800(充電池込み)
外形寸法(mm)Φ132×67
消費電力(W)3.2
電源内蔵リチウムイオン充電池3.7V、6300mAh、USBポートより給電(5V)
精度リアルタイムキネマティック(RTK)測位:水平8mm+1ppm RMS / 垂直15mm+1ppm RMS、スタティック測位:水平2.5mm+0.5ppm RMS / 垂直5mm+0.5ppm RMS
チャンネル数800ch / GPS・QZSS・Galileo・GLONASS・BeiDou
連続使用時間(時間)RTK測位:12、スタティック測位:15
防塵防水性能IP67
耐衝撃性コンクリート上への自然落下1.2m、2mのポールでの転倒クリア
動作温度(℃)-30~+70
保管温度(℃)-40~+80
インターフェイスWi-Fi(2.4GHz 802.11a/b/g/h))、Bluetooth(Ver4.2/2.1+EDR, 2.4GHz))、USB(Type-C 2.0)
ストレージ8GB内蔵ストレージ
1台
¥729,800
税込¥802,780
翌々日出荷
タジマGNSS用スマホホルダー。タジマGNSS操作用スマートフォンを専用RTKポールに固定できます。挟み込み方式でスマートフォンの幅広い機種に対応します。ホルダー部の4隅に保護ラバーが付き、スマートフォンを保護します。ホルダーの位置をポールの右側、左側のどちらにも切り替え可能。可動部はボールジョイント式で画面の角度も自由自在です
用途タジマGNSS・RTKポールにスマートフォンを固定できます
適合機種TGN-RTKP22
寸法(mm)110×160×90
本体質量(g)325
適合寸法(mm)【対応端末】縦:約125~174、幅:約78以内、厚さ:約15以内
適合ポール径(Φmm)16~36
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
GNSSを三脚に取り付けて使用できます。タジマGNSS用着脱式整準台。タジマGNSS V20T、三脚STF-YLと組み合わせて使用します。GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属。スタティック測位やRTK測位をする場合にGNSSを安定して設置することができます
用途タジマGNSS用着脱式整準台
適合機種STF-YL
質量(g)約1540
管径円形気泡管:8'/2mm、棒状気泡管:60'/2mm
高さ調整範囲(mm)23
1台
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
用途ローテーティングレーザー用AC/DCコンバーター
外形寸法(mm)縦82.3×横45×奥53.5
本体質量(g)140
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
タジマGNSS・RKTポールに取り付けて使用。脚上端にあるボタンを押して長さを調整。ポールの円形気泡管を見ながら垂直に設置。専用ケースにはポールにバイポッドを取り付けたまま収納
用途タジマGNSS(TGN-V20T)・RKTポール(TGN-RTKP22)に取り付けて使用
材質本体 アルミ/石突 鉄
全長(mm)1540
直径(Φmm)1段目:24、 2段目:20
質量(g)1800
全縮(mm)1060
1本
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
タジマGNSSに取り付けて使用。1段目:カーボン+2段目:アルミにより1.05Kgの軽量化を実現、持ち運びが楽。専用ケース付
用途タジマGNSS(TGN-V20T)に取り付けて使用
全長(mm)2220
直径(Φmm)1段目:32.5、 2段目:25
質量(g)1050
ねじ径(inch)5/8
全縮(mm)1330
円形気泡管20'/0.66mm
位置決めピン:1.8m/2m/2.2m
目盛間隔(mm)10
1本
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
用途ローテーティングレーザー用バッテリー
外形寸法(mm)縦127×横104×奥36.2
本体質量(g)690
使用時間(時間)約60
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
GNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚。シンプルで使いやすい。軽量でありながら丈夫です。安定感のある大型脚頭を採用しています。着脱式整準台と組み合わせてGNSSのスタティック測位やRTK測位ができます
用途測量用GNSSGNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚
仕様ショルダーストラップ:有
適合機種TGN-VT20、TRL-315HD、TRL-315H、TAT-X35LPR、TAT-X32、RL-H5ARB、RL-H5ADB
全長(mm)1675
質量(g)約4100
径(Φ)定芯稈:5/8inch
外径×内径(Φmm)脚頭:160×66
全縮(mm)1000
脚頭部クランプブラケット機構
1本
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
関連キーワード