曜日別特売

縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット

縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 長袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP

上部ファンタイプで、作業効率と快適性を両立。
動きやすさを損なわず、現場対応力アップ。
風量UPのPOWERモード搭載&一目でわかるLED残量表示機能搭載

充電時間
約3.5時間
ファン
フラット
連続動作時間
TURBO(24V)/5分、POWER(19V)/約4時間、HIGH(15V)/約8時間、MIDDLE(12V)/約12時間、LOW(9V)/約24時間
位置
上部ファン
風量(L/sec)
TURBO(24V)/約100、POWER(19V)/約80、HIGH(15V)/約65、MIDDLE(12V)/約55、LOW(9V)/約40
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全35種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
色
サイズ
胸囲(cm)
混率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76215530NA-1142/シルバー/S+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/シルバー、ファン/ブラックS112ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215539NA-1142/シルバー/M+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/シルバー、ファン/ブラックM116ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215548NA-1142/シルバー/L+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/シルバー、ファン/ブラックL120ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215557NA-1142/シルバー/2L+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/シルバー、ファン/ブラック2L124ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215566NA-1142/シルバー/3L+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/シルバー、ファン/ブラック3L132ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215575NA-1142/シルバー/4L+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/シルバー、ファン/ブラック4L140ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215591NA-1142/シルバー/5L+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/シルバー、ファン/ブラック5L148ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215600NA-1142/ネイビー/S+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/ネイビー、ファン/ブラックS112ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215609NA-1142/ネイビー/M+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/ネイビー、ファン/ブラックM116ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215618NA-1142/ネイビー/L+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/ネイビー、ファン/ブラックL120ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215627NA-1142/ネイビー/2L+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/ネイビー、ファン/ブラック2L124ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215636NA-1142/ネイビー/3L+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/ネイビー、ファン/ブラック3L132ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215645NA-1142/ネイビー/4L+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/ネイビー、ファン/ブラック4L140ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215661NA-1142/ネイビー/5L+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/ネイビー、ファン/ブラック5L148ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215670NA-1142/杢グレー/S+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/杢グレー、ファン/ブラックS112ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215679NA-1142/杢グレー/M+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/杢グレー、ファン/ブラックM116ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215688NA-1142/杢グレー/L+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/杢グレー、ファン/ブラックL120ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215697NA-1142/杢グレー/2L+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/杢グレー、ファン/ブラック2L124ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215706NA-1142/杢グレー/3L+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/杢グレー、ファン/ブラック3L132ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215715NA-1142/杢グレー/4L+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/杢グレー、ファン/ブラック4L140ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215731NA-1142/杢グレー/5L+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/杢グレー、ファン/ブラック5L148ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215740NA-1142/ハンターグリーン/S+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックS112ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215749NA-1142/ハンターグリーン/M+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックM116ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215758NA-1142/ハンターグリーン/L+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックL120ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215767NA-1142/ハンターグリーン/2L+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック2L124ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215776NA-1142/ハンターグリーン/3L+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック3L132ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215785NA-1142/ハンターグリーン/4L+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック4L140ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215801NA-1142/ハンターグリーン/5L+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック5L148ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215810NA-1142/ブルー/S+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/ブルー、ファン/ブラックS112ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215819NA-1142/ブルー/M+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/ブルー、ファン/ブラックM116ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215828NA-1142/ブルー/L+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/ブルー、ファン/ブラックL120ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215837NA-1142/ブルー/2L+RD9690PJ+RD9620PH電動ファン付きウェア(上部ファン仕様/長袖)ウェア/ブルー、ファン/ブラック2L124ポリエステル100%
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215846NA-1142/ブルー/3L+RD9690PJ+RD9620PHNクールウェア上部ファン仕様(長袖)+空調風神服24Vバッテリー充電器セット+フラットファンセットウェア/ブルー、ファン/ブラック3L132ポリエステル100(スーパーチタン加工)
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215855NA-1142/ブルー/4L+RD9690PJ+RD9620PHNクールウェア上部ファン仕様(長袖)+空調風神服24Vバッテリー充電器セット+フラットファンセットウェア/ブルー、ファン/ブラック4L140ポリエステル100(スーパーチタン加工)
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215871NA-1142/ブルー/5L+RD9690PJ+RD9620PHNクールウェア上部ファン仕様(長袖)+空調風神服24Vバッテリー充電器セット+フラットファンセットウェア/ブルー、ファン/ブラック5L148ポリエステル100(スーパーチタン加工)
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする