6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。
タイプスクイーズボトル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.237L 危険物の性状非水溶性
1本(237mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。
セット内容クリーナー:355cc、オイル:237cc タイプクリーナー:スプレータイプ、オイル:スクイーズタイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.592L 危険物の性状非水溶性
1セット
3,098 税込3,408
当日出荷

K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。
危険物の類別非危険物
1本(355mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:99-5050BL。フィルタークリーナーとフィルターオイルがセットになったサービスキット。エアフィルターを使用するうえで欠かせない商品です。販売備考:オイル(ブルー)237cc/クリーナー355ccのセット。ブルーオイル単品の設定なし。色[カラー]:ブルー。重量[キログラム]:0.7。商品区分:ケミカル。関連商品:品番:99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
質量(kg)0.7 ブルー 区分商品区分:ケミカル 関連規格品番:99-053399-060699-062199-0635 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量267.16g 危険物の性状非水溶性
1個
2,998 税込3,298
93日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:99-5050BK。フィルタークリーナーとフィルターオイルがセットになったサービスキット。エアフィルターを使用するうえで欠かせない商品です。販売備考:フィルターオイル(ブラック)237ccとフィルタークリーナー355ccのセット品です。ブラックのオイルでフィルターの汚れを目立ちづらくさせます。ブラックオイル単品の設定はございません。色[カラー]:ブラック。重量[キログラム]:0.7。商品区分:ケミカル。関連商品:品番:99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
質量(kg)0.7 ブラック 区分商品区分:ケミカル 関連規格品番:99-053399-060699-062199-0635 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量267.16g 危険物の性状非水溶性
1個
2,998 税込3,298
欠品中