165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
1個
7,690 税込8,459
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

用途K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。
1個
7,490 税込8,239
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
1個ほか
9,990 税込10,989
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
4,590 税込5,049
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:TB-9020。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正品番 Triumph:T2204242 主な適合:TIGER900 GT Pro 20-25他。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER900 [タイガー] 20-22
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
1セット(2個)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
1個
6,790 税込7,469
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RC-5052。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。重量[キログラム]:0.5。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。高さ:133。備考:オイル塗布量 16 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:168mm。トップ外径:60mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1 適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:コットンガーゼ 質量(kg)0.5 容量(mL)オイル塗布量:16 高さ(mm)133 区分エアフィルター タイプラウンドテーパータイプ 外径(Φmm)トップ:60 ベース径(Φmm)168 入数1
1個
11,980 税込13,178
92日以内出荷

ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

純正のエアクリーナーボックスを取り外した際に残るクランクケースブリーザーホース(ブローバイガス還元用ホース)の先端につけるフィルターで、ゴミなどがクランクケースに入る事を防ぎます。また、エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

K&Nフィルターの防塵効果を高めるフィルターカバーです。フィルターへの泥、水の浸入をやわらげます。プリチャージャーカバーにはK&Nロゴを配置。概観のドレスアップにもお使いいただけます。特に砂地や長時間フィルターのメンテナンスのできないラリー、エンデューロにお勧めです。
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用タイプカスタムフィルター。※キャブレターセッティングが必要です。
1個ほか
9,698 税込10,668
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
適合車種ユニバーサル[汎用]
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:E-3982。販売備考:高さ:56mm 外径:275mm。タイプ:ユニークタイプ。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。外径:275。高さ:56。備考:オイル塗布量 18 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:コットンガーゼ 質量(kg)0.4 容量(mL)オイル塗布量:18 高さ(mm)56 区分エアフィルター タイプユニークタイプ 外径(Φmm)275
1個
10,980 税込12,078
92日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:E-3260。販売備考:高さ:64mm 内径:127 外径:162mm。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:162。内径:127。高さ:64。備考:オイル塗布量 16 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1 適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:コットンガーゼ 質量(kg)0.3 容量(mL)オイル塗布量:16 高さ(mm)64 区分エアフィルター タイプ純正交換タイプ 外径(Φmm)162 内径(mm)127 入数1
1個
8,998 税込9,898
92日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:E-3333。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:159mm×246。高さ:56。備考:オイル塗布量 14 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1 適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:コットンガーゼ 質量(kg)0.4 容量(mL)オイル塗布量:14 高さ(mm)56 区分エアフィルター タイプ純正交換タイプ 外径(Φmm)159×246 入数1
1個
9,598 税込10,558
92日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:E-3506。販売備考:。高さ:60mm 内径:103mm 外径:135mm。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:135。内径:103。高さ:60。備考:オイル塗布量 12 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1 適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:コットンガーゼ 質量(kg)0.3 容量(mL)オイル塗布量:12 高さ(mm)60 区分エアフィルター タイプ純正交換タイプ 外径(Φmm)135 内径(mm)103 入数1
1個
8,998 税込9,898
92日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:E-3120。販売備考:高さ:51mm 内径:73mm 外径:98mm。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.2。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:98。内径:73。高さ:51。備考:オイル塗布量 6 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1 適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:コットンガーゼ 質量(kg)0.2 容量(mL)オイル塗布量:6 高さ(mm)51 区分エアフィルター タイプ純正交換タイプ 外径(Φmm)98 内径(mm)73 入数1
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:E-3341。販売備考:高さ:84mm 外径:178mm。重量[キログラム]:0.3。重量[グラム]:300。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。外径:178mmx114mm。内径:156mmx92。幅:178x114。高さ:84。備考:オイル塗布量 14 ml。商品区分:エアフィルター
材質エアフィルター:コットンガーゼ 幅(mm)178×114 質量(kg)0.3 容量(mL)オイル塗布量:14 高さ(mm)84 区分エアフィルター 質量(g)300 外径(Φmm)178x114 内径(mm)156x92
1個
12,980 税込14,278
92日以内出荷

純正のエアクリーナーボックスを取り外した際に残るクランクケースブリーザーホース(ブローバイガス還元用ホース)の先端につけるフィルターで、ゴミなどがクランクケースに入る事を防ぎます。また、エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
材質(エンドキャップ)ラバーモールド
1個
7,998 税込8,798
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:KN-117。K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。販売備考:純正互換品番 ホンダ:15412MGSD21。適合情報:。ホンダ[HONDA] GL1800 GOLDWING [ゴールドウイング1800] 18-21。ホンダ[HONDA] NC750X 14-22。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin DCT 20-22。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin ES DCT 20-22。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin DCT 20-22。ホンダ[HONDA] Rebel1100 DCT 21-22。タイプ:内蔵タイプ。色[カラー]:レッド。材質[素材]:セルローズ。対応純正番号:Honda 15412MGSD21。内容量[数量]:1。商品区分:トランスミッションオイルフィルター
材質セルローズ レッド 区分トランスミッションオイルフィルター タイプ内蔵タイプ 純正品番Honda 15412MGSD21 入数1
1個
1,598 税込1,758
92日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:62-1520。販売備考:差込口外径25mm。タイプ:スチールベース。重量[キログラム]:0.2。材質[素材]:エアフィルター:不織布合成繊維。外径:76。高さ:64。商品区分:エアフィルター。フランジ長:25mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:不織布合成繊維 長さ(mm)フランジ:25 質量(kg)0.2 高さ(mm)64 区分エアフィルター タイプスチールベース 外径(Φmm)76
1個
4,898 税込5,388
92日以内出荷

オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
1個
7,690 税込8,459
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-0150PK。K&Nプリチャージャーは、埃の多い状況等で使用する際にフィルターをより長く使用できるよう設計されています。耐久性のあるポリエステルから作られており、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:1。付属品:プリチャージャーラップ x1。内径:76。高さ:64。商品区分:ドライ/プリチャージャー
付属品プリチャージャーラップ x1 ブラック 高さ(mm)64 区分ドライ/プリチャージャー 内径(mm)76 入数1
1個
3,798 税込4,178
92日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RF-1028DK。ドライチャージャーはシリコン処理されたポリエステル製の製品です。プリチャージャーと同様に、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。またシリコン処理されておりますので、多少の水等防ぐことができます。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:1。付属品:ドライチャージャーラップ x1。高さ:76。商品区分:ドライ/プリチャージャー。関連商品:品番:RF-1028
付属品ドライチャージャーラップ x1 適合関連商品品番:RF-1028 ブラック 高さ(mm)76 区分ドライ/プリチャージャー 入数1
1個
7,998 税込8,798
92日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:HA-4250PR。K&Nプリチャージャーは、埃の多い状況等で使用する際にフィルターをより長く使用できるよう設計されています。耐久性のあるポリエステルから作られており、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。色[カラー]:レッド。重量[キログラム]:0.2。内容量[数量]:1。付属品:プリチャージャーラップ x1。高さ:152。商品区分:ドライ/プリチャージャー。関連商品:品番:HA-4250
付属品プリチャージャーラップ x1 適合関連商品品番:HA-4250 質量(kg)0.2 レッド 高さ(mm)152 区分ドライ/プリチャージャー 入数1
1個
4,298 税込4,728
92日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:YA-4350PK。K&Nプリチャージャーは、埃の多い状況等で使用する際にフィルターをより長く使用できるよう設計されています。耐久性のあるポリエステルから作られており、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:1。付属品:プリチャージャーラップ x1。内径:92。高さ:229。商品区分:ドライ/プリチャージャー。関連商品:品番:YA-4350
付属品プリチャージャーラップ x1 適合関連商品品番:YA-4350 ブラック 高さ(mm)229 区分ドライ/プリチャージャー 内径(mm)92 入数1
1個
4,298 税込4,728
92日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RX-4990DK。K&Nプリチャージャーは、埃の多い状況等で使用する際にフィルターをより長く使用できるよう設計されています。耐久性のあるポリエステルから作られており、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:1。付属品:ドライチャージャーラップ x1。高さ:141。商品区分:ドライ/プリチャージャー。関連商品:品番:RX-4990
付属品ドライチャージャーラップ x1 適合関連商品品番:RX-4990 ブラック 高さ(mm)141 区分ドライ/プリチャージャー 入数1
1個
4,898 税込5,388
92日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:22-8016PK。K&Nプリチャージャーは、埃の多い状況等で使用する際にフィルターをより長く使用できるよう設計されています。耐久性のあるポリエステルから作られており、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:1。付属品:プリチャージャーラップ x1。内径:140。高さ:127。商品区分:ドライ/プリチャージャー
付属品プリチャージャーラップ x1 ブラック 高さ(mm)127 区分ドライ/プリチャージャー 内径(mm)140 入数1
1個
4,298 税込4,728
92日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-0981DK。ドライチャージャーはシリコン処理されたポリエステル製の製品です。プリチャージャーと同様に、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。またシリコン処理されておりますので、多少の水等防ぐことができます。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:1。付属品:ドライチャージャーラップ x1。高さ:70。商品区分:ドライ/プリチャージャー。関連商品:品番:RU-0981
付属品ドライチャージャーラップ x1 適合関連商品品番:RU-0981 ブラック 高さ(mm)70 区分ドライ/プリチャージャー 入数1
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:22-8013PK。K&Nプリチャージャーは、埃の多い状況等で使用する際にフィルターをより長く使用できるよう設計されています。耐久性のあるポリエステルから作られており、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:1。付属品:プリチャージャーラップ x1。内径:114。高さ:127。商品区分:ドライ/プリチャージャー
付属品プリチャージャーラップ x1 ブラック 高さ(mm)127 区分ドライ/プリチャージャー 内径(mm)114 入数1
1個
4,298 税込4,728
92日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RC-1820DK。ドライチャージャーはシリコン処理されたポリエステル製の製品です。プリチャージャーと同様に、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。またシリコン処理されておりますので、多少の水等防ぐことができます。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:1。付属品:ドライチャージャーラップ x1。高さ:70。商品区分:ドライ/プリチャージャー。関連商品:品番:RC-1820
付属品ドライチャージャーラップ x1 適合関連商品品番:RC-1820 ブラック 高さ(mm)70 区分ドライ/プリチャージャー 入数1
1個
4,298 税込4,728
92日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-1230PK。K&Nプリチャージャーは、埃の多い状況等で使用する際にフィルターをより長く使用できるよう設計されています。耐久性のあるポリエステルから作られており、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。販売備考:RC-3680に対応します。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:1。付属品:プリチャージャーラップ x1。内径:95mm×114。高さ:152。商品区分:ドライ/プリチャージャー。関連商品:品番:RU-1230
付属品プリチャージャーラップ x1 適合関連商品品番:RU-1230 ブラック 高さ(mm)152 区分ドライ/プリチャージャー 内径(mm)95×114 入数1
1個
4,898 税込5,388
92日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RE-5286DK。ドライチャージャーはシリコン処理されたポリエステル製の製品です。プリチャージャーと同様に、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。またシリコン処理されておりますので、多少の水等防ぐことができます。販売備考:対応インテーク:63-1134/63-1137。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:1。付属品:ドライチャージャーラップ x1。高さ:133。商品区分:ドライ/プリチャージャー。関連商品:品番:63-1134,63-1134S,63-1137,63-1137S
付属品ドライチャージャーラップ x1 適合関連商品品番:63-113463-1134S,63-113763-1137S ブラック 高さ(mm)133 区分ドライ/プリチャージャー 入数1
1個
8,498 税込9,348
92日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-1460PK。K&Nプリチャージャーは、埃の多い状況等で使用する際にフィルターをより長く使用できるよう設計されています。耐久性のあるポリエステルから作られており、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。販売備考:RU-1460に対応します。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:1。付属品:プリチャージャーラップ x1。内径:102。高さ:127。商品区分:ドライ/プリチャージャー。関連商品:品番:RU-1460
付属品プリチャージャーラップ x1 適合関連商品品番:RU-1460 ブラック 高さ(mm)127 区分ドライ/プリチャージャー 内径(mm)102 入数1
1個
3,798 税込4,178
92日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:HA-2504PR。K&Nプリチャージャーは、埃の多い状況等で使用する際にフィルターをより長く使用できるよう設計されています。耐久性のあるポリエステルから作られており、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。販売備考:主な適合:HA-2504用。色[カラー]:レッド。内容量[数量]:1。付属品:プリチャージャーラップ x1。高さ:114。商品区分:ドライ/プリチャージャー。関連商品:品番:HA-2504
付属品プリチャージャーラップ x1 適合関連商品品番:HA-2504 レッド 高さ(mm)114 区分ドライ/プリチャージャー 入数1
1個
4,298 税込4,728
92日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RC-2540PK。K&Nプリチャージャーは、埃の多い状況等で使用する際にフィルターをより長く使用できるよう設計されています。耐久性のあるポリエステルから作られており、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:1。付属品:プリチャージャーラップ x1。高さ:64。商品区分:ドライ/プリチャージャー。関連商品:品番:RC-2540
付属品プリチャージャーラップ x1 適合関連商品品番:RC-2540 ブラック 高さ(mm)64 区分ドライ/プリチャージャー 入数1
1個
4,898 税込5,388
92日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:SU-4250PY。K&Nプリチャージャーは、埃の多い状況等で使用する際にフィルターをより長く使用できるよう設計されています。耐久性のあるポリエステルから作られており、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。色[カラー]:イエロー。内容量[数量]:1。付属品:プリチャージャーラップ x1。内径:127。高さ:94。商品区分:ドライ/プリチャージャー。関連商品:品番:SU-4250
付属品プリチャージャーラップ x1 適合関連商品品番:SU-4250 イエロー 高さ(mm)94 区分ドライ/プリチャージャー 内径(mm)127 入数1
1個
3,798 税込4,178
92日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-0210PK。K&Nプリチャージャーは、埃の多い状況等で使用する際にフィルターをより長く使用できるよう設計されています。耐久性のあるポリエステルから作られており、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:1。付属品:プリチャージャーラップ x1。内径:76。高さ:127。商品区分:ドライ/プリチャージャー。関連商品:品番:RU-0210
付属品プリチャージャーラップ x1 適合関連商品品番:RU-0210 ブラック 高さ(mm)127 区分ドライ/プリチャージャー 内径(mm)76 入数1
1個
3,798 税込4,178
92日以内出荷