11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RK-3918。インテークキットは、高流量のエアフィルターと鋳造アルミニウム吸気管に交換することで出力を向上させます。ハイフローインテークシステムは、アグレッシブな外観を与えるとともに、吸入量の増加およびパワーアップをもたらします。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VN2000 VULCAN2000 [バルカン2000] 04-07。カワサキ[KAWASAKI] VN2000 VULCAN2000 [クラシック/LT] 06-07。色[カラー]:フィルターカラー:レッド/カバーカラー:クローム。重量[キログラム]:1.9。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:E-3017,99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
適合関連商品品番:E-301799-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:コットンガーゼ 質量(kg)1.9 フィルター色:レッド/カバー色:クローム 区分エアフィルター
1個
59,980 税込65,978
92日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RK-3928。インテークキットは、高流量のエアフィルターと鋳造アルミニウム吸気管に交換することで出力を向上させます。ハイフローインテークシステムは、アグレッシブな外観を与えるとともに、吸入量の増加およびパワーアップをもたらします。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VN2000 VULCAN2000 [バルカン2000] 04-07。カワサキ[KAWASAKI] VN2000 VULCAN2000 [クラシック/LT] 06-07。色[カラー]:フィルターカラー:レッド/カバーカラー:クローム。重量[キログラム]:1.9。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:E-3017,99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
適合関連商品品番:E-301799-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:コットンガーゼ 質量(kg)1.9 フィルター色:レッド/カバー色:クローム 区分エアフィルター
1個
59,980 税込65,978
92日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RK-3947X。インテークキットは、高流量のエアフィルターと鋳造アルミニウム吸気管に交換することで出力を向上させます。ハイフローインテークシステムは、アグレッシブな外観を与えるとともに、吸入量の増加およびパワーアップをもたらします。販売備考:ラージフィルター 推定向上出力約8.1HP@4493RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。色[カラー]:フィルターカラー:レッド/カバーカラー:クローム。重量[キログラム]:2。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。対応純正番号:Harley-Davidson 2925308。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:E-3986,99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
適合関連商品品番:E-398699-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:コットンガーゼ 質量(kg)2 フィルター色:レッド/カバー色:クローム 区分エアフィルター 純正品番Harley-Davidson 2925308
1個
55,980 税込61,578
92日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RK-3925-1。インテークキットは、高流量のエアフィルターと鋳造アルミニウム吸気管に交換することで出力を向上させます。ハイフローインテークシステムは、アグレッシブな外観を与えるとともに、吸入量の増加およびパワーアップをもたらします。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] ROADSTAR1700 [ロードスター1700] 。ヤマハ[YAMAHA] XV1600 ROAD STAR [ロードスター1600] 。色[カラー]:フィルターカラー:レッド/カバーカラー:アルミ。重量[キログラム]:1.5。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。付属品:クランプ x1。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:E-3495,99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品クランプ x1 適合関連商品品番:E-349599-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:コットンガーゼ 質量(kg)1.5 フィルター色:レッド/カバー色:アルミ 区分エアフィルター
1個
38,980 税込42,878
92日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RK-3905-1。インテークキットは、高流量のエアフィルターと鋳造アルミニウム吸気管に交換することで出力を向上させます。ハイフローインテークシステムは、アグレッシブな外観を与えるとともに、吸入量の増加およびパワーアップをもたらします。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] ROADSTAR1700 [ロードスター1700] 。ヤマハ[YAMAHA] XV1600 ROAD STAR [ロードスター1600] 。色[カラー]:フィルターカラー:レッド/カバーカラー:アルミ。重量[キログラム]:1.5。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。付属品:クランプ x1。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:ML-0920,99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品クランプ x1 適合関連商品品番:ML-092099-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:コットンガーゼ 質量(kg)1.5 フィルター色:レッド/カバー色:アルミ 区分エアフィルター
1個
38,980 税込42,878
92日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RK-3955。インテークキットは、高流量のエアフィルターと鋳造アルミニウム吸気管に交換することで出力を向上させます。ハイフローインテークシステムは、アグレッシブな外観を与えるとともに、吸入量の増加およびパワーアップをもたらします。販売備考:推定向上出力約3.33HP@4710RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。色[カラー]:フィルターカラー:レッド/カバーカラー:ブラック。重量[キログラム]:2.2。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。付属品:エアフィルター x1。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:E-3987,99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1 適合関連商品品番:E-398799-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:コットンガーゼ 質量(kg)2.2 フィルター色:レッド/カバー色:ブラック 区分エアフィルター
1個
48,980 税込53,878
92日以内出荷

チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
1個ほか
9,990 税込10,989
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
1セット(2個)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
1個
6,790 税込7,469
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
1個
7,690 税込8,459
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)