7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
1セット(2個)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:R-0990。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:デュアルフランジ・オーバルタイプ。重量[キログラム]:0.5。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。オフセット量:10。外径:98mm×156。差込径:48。高さ:76。備考:オイル塗布量 17 ml。商品区分:エアフィルター。フランジ長:16mm。フランジ角度:10°。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1 材質エアフィルター:コットンガーゼ 長さ(mm)フランジ:16 寸法(mm)オフセット量:10 質量(kg)0.5 容量(mL)オイル塗布量:17 高さ(mm)76 区分エアフィルター タイプデュアルフランジ・オーバルタイプ 径(Φmm)差込:48 外径(Φmm)98×156 入数1
1個
12,980 税込14,278
92日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-2920。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。販売備考:2ヶ必要でしたら RU-2922が2ヶ入りです。タイプ:デュアルフランジ・オーバルタイプ。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:95mm×159。差込径:60。高さ:76。備考:オイル塗布量 11 ml。商品区分:エアフィルター。フランジ長:10mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1 適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:コットンガーゼ 長さ(mm)フランジ:10 質量(kg)0.4 容量(mL)オイル塗布量:11 高さ(mm)76 区分エアフィルター タイプデュアルフランジ・オーバルタイプ 径(Φmm)差込:60 外径(Φmm)95×159 入数1
1個
8,998 税込9,898
92日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RC-2222。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:デュアルフランジ・オーバルタイプ。重量[キログラム]:1.2。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:2。付属品:エアフィルター x2s。外径:114mm×178。差込径:43。高さ:51。商品区分:エアフィルター。フランジ長:16mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x2s 適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:コットンガーゼ 長さ(mm)フランジ:16 質量(kg)1.2 高さ(mm)51 区分エアフィルター タイプデュアルフランジ・オーバルタイプ 径(Φmm)差込:43 外径(Φmm)114×178 入数2
1個
21,980 税込24,178
92日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RC-3510。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:デュアルフランジ・オーバルタイプ。重量[キログラム]:0.5。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:102mm×159。差込径:54。高さ:76。備考:オイル塗布量 14 ml。商品区分:エアフィルター。フランジ長:10mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1 適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:コットンガーゼ 長さ(mm)フランジ:10 質量(kg)0.5 容量(mL)オイル塗布量:14 高さ(mm)76 区分エアフィルター タイプデュアルフランジ・オーバルタイプ 径(Φmm)差込:54 外径(Φmm)102×159 入数1
1個
8,998 税込9,898
92日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RC-2282。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:デュアルフランジ・オーバルタイプ。重量[キログラム]:1。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:2。付属品:エアフィルター x2s。オフセット量:13。外径:114mm×178。差込径:54。高さ:51。商品区分:エアフィルター。フランジ長:16mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x2s 適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:コットンガーゼ 長さ(mm)フランジ:16 寸法(mm)オフセット量:13 質量(kg)1 高さ(mm)51 区分エアフィルター タイプデュアルフランジ・オーバルタイプ 径(Φmm)差込:54 外径(Φmm)114×178 入数2
1個
22,980 税込25,278
92日以内出荷

純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
1個
7,690 税込8,459
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)