絞り込み
ブランド
- メトカル
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,690)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,803)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- メトカル
- 2ページ目
2ページ目: メトカルのすべての商品

Metcal アナログプリヒーター
メトカル¥68,980税込¥75,8781台20日以内出荷PCT-100フォーカスプリヒーターは、鉛フリーなどの高い熱要求のあるアプリケーションの速度と効率を対象としています。 PCT-100フォーカスプリヒーターは、基板を歪めることなく、適切なピーク温度での組立作業を実行するために、 温度を大きく上げることなく、熱カロリーを対象物に加えます。質量(kg)2電源(V)115VAC/50-60Hz消費電力(W)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×205×65制御温度(℃)Max300
Metcal MFRシリーズ コントローラー部のみ
メトカル¥29,980~税込¥32,978~1台7日以内出荷から60日以内出荷コントローラー部のみでの購入が可能です。電源(V)100-240VAC/50-60Hz
Metcal MFRシリーズ チップタイプ コテホルダー (コイルアッセンブリー付属)
メトカル¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷MFRシリーズのSxV用コテホルダーです。色黒質量(g)187
Metcal MFRシリーズ 一体型コテ台 精密ツイーザー用
メトカル¥15,980税込¥17,5781個60日以内出荷MFRシリーズの精密ツイーザー用コテ台です。適合機種MFR-H4-TWセット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー質量(g)464
Metcal PSシリーズ 一体型コテ台 スリープ機能有り
メトカル¥10,980税込¥12,0781個60日以内出荷PSシリーズのコテ台です。適合機種PS-HC3セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー質量(g)330
Metcal MX・MFRシリーズ 一体型コテ台
メトカル¥15,980税込¥17,5781個欠品中MX・MFRシリーズの一体型コテ台です。適合機種MX-H1-AV・MX-RM3E・MFR-H1-SC・MFR-H2-STセット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー質量(g)822
Metcal MXシリーズ 一体型コテ台 精密ツイーザー用
メトカル¥17,980税込¥19,7781個60日以内出荷MXシリーズの精密ツイーザー用コテ台です。適合機種MX-PTZセット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー質量(g)585
Metcal MFRシリーズ 吸取り チップ
メトカル¥9,398~税込¥10,338~1本5日以内出荷から60日以内出荷MFR-H5-DS/MFR-HD吸取りホルダーやMFR-UK5に使用出来ます。質量(g)8ヒーター温度(℃)462
Metcal MFRシリーズ 吸取りロングリーチ チップ
メトカル¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷から60日以内出荷MFR-H5-DS/MFR-HD吸取りホルダーやMFR-UK5に使用出来ます。質量(g)9
Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ
メトカル¥13,980~税込¥15,378~1式7日以内出荷から60日以内出荷MFR-H4-TWハンドピースやMFR-UK4に使用出来ます。
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ ブレードチップ
メトカル¥17,980税込¥19,7781本60日以内出荷MFR-H4-TWハンドピースやMFR-UK4に使用出来ます。寸法(mm)0.4×19.1型B型質量(g)8ヒーター温度(℃)386
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ ブレードチップ
メトカル¥18,980~税込¥20,878~1本60日以内出荷MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。型ブレード型
Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ
メトカル¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から60日以内出荷MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ
メトカル¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷PS-900用チップカートリッジです。寸法(mm)1.5×11.3型D型質量(g)5ヒーター温度(℃)386
Metcal MFRシリーズ チップカートリッジ
メトカル¥4,698税込¥5,1681本7日以内出荷MFR-1110/2210交換用コテ先です。寸法(mm)2.5×10型D型質量(g)6ヒーター温度(℃)462
Metcal PSシリーズ ハンドピース(PS-CA1/CA3無)
メトカル¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷PS-900/800用の交換用ハンドピースのみで、PS-CA1/CA3を取り付け、PHT/SxVチップを使用しハンダ付作業する事ができます。質量(g)50
Metcal MXシリーズ アップグレードキット
メトカル¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチによりツィーザー作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。2本のコテ先は個別に作用して接合部を守ります。セット内容ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)質量(kg)1タイプ精密ツイーザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30
Metcal MXシリーズ アップグレードキット
メトカル¥44,980税込¥49,4781台15日以内出荷MX-H2-UF精密ハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。セット内容コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV)質量(kg)1タイプ微細
Metcal MXシリーズ アップグレードキット
メトカル¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷MX-H1-AVハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。セット内容コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)質量(kg)1タイプ標準
Metcal MFRシリーズ アップグレードキット SSCチップカートリッジ
メトカル¥26,980税込¥29,6781台60日以内出荷MFR-H1-SSCハンドピース+コテ台(WS2)のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。セット内容コテホルダー(MFR-H6-SSC)、コテ台(WS2)質量(kg)1
Metcal MFRシリーズ アップグレードキット 精密ツイーザー
メトカル¥46,980税込¥51,6781台60日以内出荷MFR-H4-TWツィーザーハンドピース+コテ台のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。セット内容ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)質量(kg)1
Metcal MFRシリーズ アップグレードキット SxPチップカートリッジ
メトカル¥31,980税込¥35,1781台60日以内出荷MFR-H1-SC2ハンドピース+コテ台のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。セット内容コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)質量(kg)1
Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ
メトカル¥40,980税込¥45,0781台4日以内出荷ローコストタイプ機種で、SSCタイプのチップカートリッジを使用し自動熱量供給機能により多種多様な接合部の安全な作業が実現できます。仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H6-SSC)、コテ台(WS2)、耐熱パット、電源コードMFR-PS1100 + MFR-UK6質量(kg)3出力(W)マルチ10-60電源(V)100-240VAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下