絞り込み
ブランド
- メトカル
- モノタロウ(3,829)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,789)
- スバル(14,627)
- TRUSCO(12,418)
- 三菱電機(11,153)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- メトカル
- 3ページ目
3ページ目: メトカルのすべての商品

Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー リワークシステム
メトカル¥59,980税込¥65,9781個60日以内出荷ツイーザー専用機です。MXシリーズと同じように本体コントローラーがあれば、オプションの通常コテホルダーや吸取り機での使用もできます。しかし、出力周波数が450KHzの為、MXシリーズよりパワーや反応が劣りますが、コテ先の価格はMXシリーズより低価格となっています。制御温度(℃)T=386・F=421・C=462消費電力(W)130仕様2mV以下(漏れ電圧)、接地回路内蔵、付属コテ先なしセット内容コントローラー(MFR-PS1100)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3電源(V)AC100-240/50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×153基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム
メトカル¥39,980税込¥43,9781台60日以内出荷ローコストタイプ機種で、SxVタイプのチップカートリッジを使用し自動熱量供給機能により多種多様な接合部の安全な作業が実現できます。消費電力(W)70仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H2-ST2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コードMFR-PS1100 + MFR-UK2質量(kg)3タイプチップタイプ出力(W)マルチ10-60電源(V)100-240VAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム
メトカル¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷設定温度(℃)386、421、462消費電力(W)65仕様付属コテ先:なしセット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3電圧(濡れ)2mV以下タイプチップカートリッジタイプ出力(W)マルチ10-60電源(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142基準規格cTUVus、CE、PSEヒーター容量(W)10~60アース間抵抗2Ω以下
Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機用アダプター
メトカル¥13,980税込¥15,3781個60日以内出荷BVX-101-S/BVX-103-Sへ、BVX-ARMを取り付ける際に本体へセットするためのアダプターです。セット内容ホースアダプター質量(kg)1
Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機(脱臭)
メトカル¥129,800税込¥142,7801個30日以内出荷半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。消費電力(W)85標準流量(m3/h)85仕様吸入口1個セット内容本体、50Φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、ガスフィルター、電源ケーブル質量(kg)9電源(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×290騒音値(dB)55以下測定範囲(Pa)(吸引力)1250安全規格UL、CSA、CE、PSE
Metcal 丸型クリーニングスポンジ(WS2用)
メトカル¥4,898税込¥5,3881パック(10個)6日以内出荷WS2コテ台用の丸型クリーニングスポンジです。質量(g)30タイプ丸型危険物の類別非危険物
50Φフレキシブルアーム 710mm(ESD)
メトカル¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷710mmのフレキシブルホースは、左右に捻る事で固定化が可能です。用途BVX101/103/201/203用保守部品に付属品50Φフレキシブルアーム(710mm)トラスコ品番849-7992材質ESD対応材質量(kg)0.3ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)50×710
50Φフレキシブルアーム 1220mm(ESD)
メトカル¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷1220mmのフレキシブルホースは、左右に捻る事で固定化が可能です。 中間に固定具も付属しています。用途BVX101/103/201/203用保守部品に付属品50Φフレキシブルアーム(1220mm)、アームクリップトラスコ品番849-7993材質ESD対応材質量(kg)2ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)50×1220
極細カートリッジ用コテホルダー
メトカル¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチによりUFTC-●●●チップを使用し微細部分を作業する事ができます。 人間工学に基づいた持ちやすさです。仕様MXシリーズUFTCハンドピーストラスコ品番849-8545セット内容ホルダー、グリップ3個、耐熱パット質量(kg)0.3コード長さ(m)2.0
コテ台(MX-H1-AV/MX-H2-UF用)
メトカル¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷MX-H1-AV/MX/H2-UF専用のコテ台です。 作業の状況に応じ、設置角度の変更、分割が可能です。 スリーパー機能によりコテ先寿命の延命を促進します。トラスコ品番849-8546セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー幅(mm)155質量(kg)0.5高さ(mm)30奥行(mm)130