カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 谷沢製作所
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,606)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 谷沢製作所のすべての商品

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ 伸縮ランヤード2丁掛セット
谷沢製作所¥35,980税込¥39,5781組当日出荷フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-2TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる二丁掛です。仕様国内専用色ブラックサイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)質量(g)2360(本体1280、ランヤード1080)種類伸縮式ベルト腿:ワンタッチバックル最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
特大型ヘルメット 溝付 透明ひさし付
谷沢製作所¥9,298税込¥10,2281個当日出荷透明ひさし付ヘルメットの特大帽です。頭の大きな方にも片手で簡単にジャストフィットする「EPA-L」を採用しています。雨だれを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です。用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物用墜落時保護用電気用材質帽体:ポリカーボネート樹脂トラスコ品番836-3963セット内容内装、あご紐付質量(g)535名入れ可2018年トラスコ掲載ページ6 0114
MP型ヘルメット 黄
谷沢製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷視野の広いベーシックタイプです。用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物・墜落時保護・電気用。仕様衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付トラスコ品番418-5196長さ(mm)263幅(mm)226高さ(mm)153質量(g)365名入れ可2018年トラスコ掲載ページ6 0098
エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット)
谷沢製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。リリースボタンを押し、スライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用しており、定期的な内装交換が可能です。視野が広いMPタイプで、障害物や落下物の確認が素早くできます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。用途飛来・落下物用墜落時保護用頭囲(cm)53~62仕様衝撃吸収ライナー(エアライト)付長さ(mm)264幅(mm)223高さ(mm)150質量(g)365名入れ可2018年トラスコ掲載ページ6 0099使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)
谷沢製作所¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から9日以内出荷新型内装「エアライト」搭載。透明ひさしで頭上の視界を確保。用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(mm)289×216×155質量(g)450機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔無し名入れ可
FRP製MP型ヘルメット
谷沢製作所¥2,898税込¥3,1881個当日出荷FRP製MP型ヘルメットのスタンダードモデルです。耐火性・耐熱性・耐候性は特に優れています。耐有機溶剤も優れています。用途飛来・落下物・墜落時保護用種類MP型ひもタイプワンタッチ材質帽体:FRP樹脂仕様ワンタッチバックルあごひも付長さ(mm)264幅(mm)223高さ(mm)150質量(g)410名入れ可使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
エアライトS搭載ヘルメット 軽量FRP製「かるメット」溝付
谷沢製作所¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から8日以内出荷エアライトSの安全性能はそのままに、軽さと強さを両立しました。厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)用途飛来・落下物用、墜落時保護用材質FRP、ポリエチレン、合繊テープ種類アメリカン型番あご紐:VP-T16F2内装J6型(EPA)/No8頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライトS通気孔無し名入れ可使用区分墜落時保護、飛来・落下物
エアライト搭載ヘルメット 二層構造高通気タイプ 溝付 ABS製
谷沢製作所¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷二層構造による大きな通気孔と「エアライト」で抜群の通気性です。用途飛来・落下物用。墜落時保護用。付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書、「ブラケットカバー」について材質帽体:ABS樹脂、ひさし部:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライト名入れ可
フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1) 2丁掛け用
谷沢製作所¥21,980税込¥24,1781本当日出荷使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1000~1600質量(g)1080タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)110ショックアブソーバの種類第1種
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」
谷沢製作所(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷自然な装着感がさらに進化したスタンダードモデル。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。使用範囲(kg)140仕様腿ベルト:ワンタッチバックル適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290質量(g)1330最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード無し
エアライト搭載ヘルメット(ABS製)
谷沢製作所¥3,098税込¥3,4081個翌々日出荷から13日以内出荷8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。 従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。 また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。 雨垂れに強い溝付きスタイル。用途飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用(使用電圧7000V以下)仕様溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)質量(g)390内装J型名入れ可
ホイッスルホルダー ST#6702
谷沢製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷野球帽型。使わないとき、ホイッスルを帽上に収納できます。使用後、手を離すと、ホイッスルが自然に収納されます。いつも身近にあり、紛失防止にもなります。用途ホイッスル適合ヘルメット:野球帽型長さ(mm)90幅(mm)37.5色グレー奥行(mm)52ケースグレー
ヘルメットあご紐(あご部+耳部)VP-T16(162V-SD用)
谷沢製作所¥569税込¥6261組当日出荷定期的に交換することによって衛生的に保てます。用途飛来落下物用。墜落時保護用。トラスコ品番530-2921適合機種162V-SD-V2-W3-J専用材質ポリプロピレン(PP)種類162V-SD-V2-W3-J用交換用あご紐RoHS指令(10物質対応)対応
エアライト+遮熱ヘルメット(PC製) ST#161-JZV(EPA)
谷沢製作所¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷エアライト搭載でヘルメット内部の通気性向上。遮熱加工でヘルメット内部の温度上昇を抑制。用途飛来・落下物用/墜落時保護用/電気絶縁用(使用電圧7000V以下)セット内容内装、あご紐付き材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂規格「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用、電気用)溝の状態有色(帽体)ホワイト頭囲(cm)53~63RoHS指令(10物質対応)対応衝撃吸収ライナーエアライト通気孔なし名入れ可使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
軽量巻取ランヤード「タフライト」2丁掛け ロック機能付
谷沢製作所¥41,980税込¥46,1781本当日出荷軽量で小型な巻取器「SPEED LOCK」は、ロック箇所が従来の2ヶ所から6ヶ所に増え、落下距離を安定して短く抑える事ロック機能が付いています。使用可能質量130kg以下 。2丁掛け。コネクターには軽量自在環を搭載しており、フックのねじれを防止する機能が付いています。 。軽量フック・軽量カラビナ付きでランヤードの質量は1,250gと大変軽量です。質量(g)1250種類巻取式最大使用質量(kg)130ランヤード2丁掛け
フルハーネス凛(女性用)
谷沢製作所¥39,980税込¥43,9781本当日出荷従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。胴ベルトに十分な工具袋取り付けスペースを確保しました。女性専用モデルとして、一から設計しました。トラスコ品番160-5451質量(kg)1.34色ブルーサイズ標準ベルト幅(mm)47バックル胴ベルト:ワンタッチ胴ベルト(W×L)(mm)50×1200腿バックルワンタッチ
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット
谷沢製作所(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781組当日出荷安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。最大使用質量(kg)110色ブラック質量(g)1950(本体1240、ランヤード710)種類伸縮式ベルト腿:ワンタッチバックルショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード1丁掛け
フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ2) 2丁掛け用
谷沢製作所¥25,980税込¥28,5781本当日出荷足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。 墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1000~1600質量(g)1040タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)110
フルハーネス用巻取ランヤード(タイプ1)
谷沢製作所(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷常時巻取タイプなので、ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)675~1640トラスコ品番160-5415質量(g)930タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)110
さくらシリーズ(女性用) エアライト
谷沢製作所¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷から11日以内出荷今までのヘルメットがフィットしなかった女性のために、工夫を盛り込みました。 女性の頭にフィットする専用ヘッドバンド。47~57cmの範囲でサイズ調整ができる専用のヘッドバンドを搭載。 取り外して洗える「さわやかバンド」毎日洗い替えができて清潔を保てます。 日焼け跡が残りにくい透明あごひも。は紫外線が透過するため、日焼け跡が付きにくくなります。 快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプ。用途飛来・落下物、墜落時保護、電気仕様エアライト、透明ひさし、溝付き、EPA-S付属品さわやかバンド×2枚質量(g)455タイプ内装J型名入れ可
ABS製MP型ヘルメット
谷沢製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷視野の広いベーシックタイプです。 衝撃を効果的に分散する球状シルエットが特徴的なMP型スタイル。表面の光沢があり、汎用性に優れるABS製帽体。メンテナンス性の良い樹脂成形品内装。用途飛来・落下物。電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。仕様ワンタッチバックルあごひも付長さ(mm)263幅(mm)226高さ(mm)153質量(g)340名入れ可
休止フック掛け デュアルホルダー
谷沢製作所¥669税込¥7361個4日以内出荷移動時に休止フック掛けとして使用し、フックとロープが一度に固定可能です。フックを掛けるループ部と帯ロープなどを挟むクリップが一体化した商品です。肩ベルトに取り付けてご使用いただけます。質量(g)9/個タイプフルハーネス用オプション
棒担架(2つ折り型)収納袋付 ST#618-SET
谷沢製作所¥39,980税込¥43,9781組4日以内出荷シートは丈夫で簡単に水洗いが可能で衛生的です。長さ調整が可能な肩掛けバンドが患者搬送時の担架の落下を防止し、患者固定バンドが患者の滑り落ちを防止します。セット内容 担架本体:1台 肩掛けバンド:2本 患者固定バンド:2本 担架収納袋:1本 。2つ折り収納で保管に場所を取りません。(専用収納袋付)用途救急運搬用担架のスタンダード(2つ折り型)質量(g)8900材質(シート)PVCターポリン使用時寸法(cm)長さ219×横幅54
ヘルメット交換用内装F2型(DPM-1820用)(181-FZ用)(0169-FZ用)
谷沢製作所¥1,898税込¥2,0881組4日以内出荷ヘルメット交換用の内装です。用途ヘルメット内装の交換用トラスコ品番554-4209適合機種DPM-1820、181-FZ、0169-FZセット内容あご紐VP-T16F2付品名ヘルメット交換用内装F2型(DPM-1820用)(181-FZ用)(0169-FZ用)
エアライト搭載ヘルメット 通気孔付 溝付 ABS製
谷沢製作所¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷涼しさと安全性を両立した新次元の内装「エアライト」搭載です。用途飛来・落下物用。墜落時保護用。付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書材質帽体:ABS樹脂頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライト名入れ可
エアライト搭載ヘルメット 溝付 ABS製
谷沢製作所¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から9日以内出荷涼しさと安全性を両立した新次元の内装「エアライト」搭載です。用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気用。付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書材質帽体:ABS樹脂頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライト名入れ可
軽作業帽バンプキャップ
谷沢製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷帽体頂部、両側部に孔をあけ、通気性に配慮しました。頭周サイズや被り深さの調整が可能です。用途軽作業。運送業。トラスコ品番146-5179材質ポリエチレン樹脂
軽量巻取ランヤード「タフライト」1丁掛け ロック機能付
谷沢製作所¥26,980税込¥29,6781本当日出荷超軽量で小型な巻取器「SPEED LOCK」は、ロック箇所が従来の2ヶ所から6ヶ所に増え、落下距離を安定して短く抑える事ロック機能が付いています。使用可能質量130kg以下 。1丁掛け。コネクターには軽量自在環を搭載しており、フックのねじれを防止する機能が付いています。 。軽量フック・軽量カラビナ付きでランヤードの質量は700gと大変軽量です。質量(g)700種類巻取式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第1種胴ベルト無ランヤード1丁掛け
ヘルメッシュ3飛翔 エアライト2 二層構造
谷沢製作所(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個欠品中二重構造による大きな通気孔で高い通気性を実現。さらに透明ひさしで広い視界を確保しました。 二重構造で雨水の侵入を防ぐ。内部の排水設計により侵入した雨水を全面から排出します。用途飛来・落下物、墜落時保護仕様エアライトII、二重構造、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA付ヘッドバンド質量(g)465タイプ内装J型
大型シールド面付ヘルメット 溝付
谷沢製作所(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷帽体は耐薬品性に優れたポリエチレン製を採用しています。大型シールドメットの軽量型です。シールド面は出し入れ可能で、ひさしにピッタリ収まります。顔全体をしっかりガードします。雨だれを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です。用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物用墜落時保護用電気用セット内容内装、あご紐付質量(g)535名入れ可2018年トラスコ掲載ページ6 0119
エアライト搭載ヘルメット(シールド面付・PC製・透明ひさし型)
谷沢製作所¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から5日以内出荷新開発の内装「エアライト」搭載の高機能シールドメット。 釘打ち作業やコンクリートの吹き付け作業などで目をしっかり守るシールド面付き。 ゆがみの少ないHGシールド採用だから視界がクリアで作業の邪魔になりません。 透明ひさしで視界がクリア。用途飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用(使用電圧7000V以下)質量(g)535内装J型名入れ可
エアライト搭載ヘルメット(MP型ABS製)
谷沢製作所¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から28日以内出荷新開発の内装「エアライト」と帽体の間に風が流れ、ムレを防ぎます。 前後左右に配置したブロックライナーは発砲スチロール製の衝撃吸収ライナーと 同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、墜落時保護用の検定を取得しました。 新開発の「サムリリース機構」はリリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで かんたんに取り外せます。余計な力を使わずに、スムーズに内装交換ができます。 「絶縁用保護具等の定期自主検査」時にも便利です。 MPタイプのABS製。用途飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用(使用電圧7000V以下)材質ABS仕様EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)質量(g)385内装J型名入れ可使用区分飛来、落下物、電気用(使用電圧7000V以下)
特大帽MPタイプヘルメット 150-AMZ
谷沢製作所(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷FRP製でひと回り大きいサイズ寸法(mm)275×232×148サイズ大型質量(g)430機能ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナー付き通気孔無し名入れ可
軽量コンパクトタイプヘルメット 1360-DPZ
谷沢製作所¥3,698税込¥4,0681個当日出荷軽量コンパクトタイプ寸法(mm)261×202×140サイズフリー質量(g)350機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナー付き通気孔有り名入れ可
ABS製ヘルメット
谷沢製作所¥3,500税込¥3,8501個当日出荷前ひさしタイプ(溝付)ヘルメットです。用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)種類アメリカンひもタイプワンタッチ材質帽体:ABS樹脂仕様高機能ヘッドバンドEPA、ワンタッチバックルあごひも付長さ(mm)283幅(mm)223高さ(mm)153質量(g)405名入れ可使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用