カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 谷沢製作所
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,948)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,299)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,815)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,449)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 谷沢製作所のすべての商品

休止フック掛け デュアルホルダー
谷沢製作所¥669税込¥7361個4日以内出荷移動時に休止フック掛けとして使用し、フックとロープが一度に固定可能です。フックを掛けるループ部と帯ロープなどを挟むクリップが一体化した商品です。肩ベルトに取り付けてご使用いただけます。質量(g)9/個タイプフルハーネス用オプション
棒担架(2つ折り型)収納袋付 ST#618-SET
谷沢製作所¥39,980税込¥43,9781組4日以内出荷シートは丈夫で簡単に水洗いが可能で衛生的です。長さ調整が可能な肩掛けバンドが患者搬送時の担架の落下を防止し、患者固定バンドが患者の滑り落ちを防止します。セット内容 担架本体:1台 肩掛けバンド:2本 患者固定バンド:2本 担架収納袋:1本 。2つ折り収納で保管に場所を取りません。(専用収納袋付)用途救急運搬用担架のスタンダード(2つ折り型)質量(g)8900材質(シート)PVCターポリン使用時寸法(cm)長さ219×横幅54
軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-KQP【セット品】
谷沢製作所¥52,980税込¥58,2781本当日出荷タニザワ最軽量の本体+ランヤードセット質量1250g。フルハーネス本体は従来商品と比べ44%以上軽量化された商品の為、驚くほど軽く、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~265】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い。1丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が700gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。サイズフリーサイズ質量(g)(本体+ランヤード)1250タイプ作業ベルト:無し種類巻取式ベルト色ブラック最大使用荷重(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ
胴ベルト型 墜落制止用器具用巻取補助ロープ
谷沢製作所¥16,980税込¥18,6781本当日出荷コンパクトな巻取器を用いた、胴ベルト型墜落制止用器具用の補助ロープ 環止め、フック掛け付質量(g)680ランヤード(長さ)(mm)1150
フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1)
谷沢製作所¥15,980税込¥17,5781本当日出荷使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1000~1600質量(g)710タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)110
大型シールド面付ヘルメット 溝付
谷沢製作所(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷帽体は耐薬品性に優れたポリエチレン製を採用しています。大型シールドメットの軽量型です。シールド面は出し入れ可能で、ひさしにピッタリ収まります。顔全体をしっかりガードします。雨だれを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です。用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物用墜落時保護用電気用セット内容内装、あご紐付質量(g)535名入れ可2018年トラスコ掲載ページ6 0119
エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・FRP製アメリカンタイプ)
谷沢製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ヘルメット内部に空間を作ることにより、スムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎます。好評の軽量型「かるメット」です。用途飛来・落下物用墜落時保護用材質帽体本体:FRP樹脂、内装:低密度ポリエチレン頭囲(cm)53~62仕様軽量タイプ、衝撃吸収ライナー付、リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用し、定期的な内装交換が簡単にできます。長さ(mm)289幅(mm)216高さ(mm)155質量(g)385名入れ可2018年トラスコ掲載ページ6 0106使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
エアライト搭載ヘルメット(PC製)
谷沢製作所¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から8日以内出荷新開発の内装「エアライト」と帽体の間に風が流れ、ムレを防ぎます。 前後左右に配置したブロックライナーは発砲スチロール製の衝撃吸収ライナーと 同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、墜落時保護用の検定を取得しました。 新開発の「サムリリース機構」はリリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで かんたんに取り外せます。余計な力を使わずに、スムーズに内装交換ができます。 「絶縁用保護具等の定期自主検査」時にも便利です。 デザイン加工のしやすさで人気の溝付きタイプ。用途飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用(使用電圧7000V以下)仕様溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)質量(g)435内装J型名入れ可
小型MPタイプヘルメット 198-EPZ
谷沢製作所¥3,798税込¥4,1781個当日出荷衝撃吸収ライナー付子供用ヘルメット種類MP型色ホワイト衝撃吸収ライナー付き通気孔無し材質FRP適合頭囲(cm)47~57寸法(mm)251×209×138サイズフリー質量(g)365機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、子供用あごひも名入れ可使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
ソフトカバー付きヘルメット 1840S-FZ
谷沢製作所¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷周囲を傷つけないソフトカバー付ヘルメット種類MP型色ホワイト衝撃吸収ライナー付き通気孔有りひもタイプワンタッチ材質ABS適合頭囲(cm)53~62寸法(mm)260×221×163サイズフリー質量(g)460機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも名入れ可使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
軽量コンパクトタイプヘルメット 1360-DPZ
谷沢製作所¥3,698税込¥4,0681個当日出荷軽量コンパクトタイプ寸法(mm)261×202×140サイズフリー質量(g)350機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナー付き通気孔有り名入れ可
ヘルメット(耐電型野球帽タイプ)
谷沢製作所¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷野球帽タイプの定番です。用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)長さ(mm)266幅(mm)212高さ(mm)137質量(g)375仕様衝撃吸収ライナー付材質帽体:ABS樹脂種類野球帽耐衝撃性○頭囲(cm)52.5~62衝撃吸収ライナー付名入れ可使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
ABS製ヘルメット
谷沢製作所¥3,500税込¥3,8501個当日出荷前ひさしタイプ(溝付)ヘルメットです。用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)種類アメリカンひもタイプワンタッチ材質帽体:ABS樹脂仕様高機能ヘッドバンドEPA、ワンタッチバックルあごひも付長さ(mm)283幅(mm)223高さ(mm)153質量(g)405名入れ可使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
ヘルメットST-118EP
谷沢製作所(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様つばなし質量(g)ST-118EP/370、ST-104EP EPA/365アズワン品番6-6662-01
エンドクリップ(フルハーネス用)
谷沢製作所¥999税込¥1,0991組5日以内出荷サイズ調整後、肩や腿のベルトの余った部分をすっきりまとめるクリップです。ワンタッチで着脱可能質量(g)16(4個)タイプフルハーネス用オプション
タニザワフック用蛍光ステッカー(10枚1袋)
谷沢製作所¥4,398税込¥4,8381袋4日以内出荷墜落制止用器具使用確認の視認性向上に。蛍光材を使用しており、タイプ1・タイプ2の区別が手元で確認可能です。タイプフルハーネス用オプション
タフライト伸縮ランヤード
谷沢製作所¥17,980税込¥19,7781本14日以内出荷フルハーネス用軽量伸縮式ランヤード 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm質量(g)590落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝Ⅱ」
谷沢製作所¥47,980税込¥52,7781本16日以内出荷専用肩パッド・腰パッドが搭載されたハードユーザー向けハイスペックモデル。この商品だけの背中ベルト部にも調整アジャスターを搭載している為、両肩・腿・背中でサイズを調整する事で着用者の体形に合わせてよりぴったりとフィットさせる事が可能となっております。激しい動きをしてもベルトが緩みにくく、長時間快適に使用する事が可能です。このフルハーネスは、タニザワハーネスの特徴である「3つのフリー」を搭載した商品となっています。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。作業ベルトはワンタッチバックルタイプを付属しています。用途ワンタッチバックル作業ベルト付属の商品となります。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。仕様【作業ベルト】ワンタッチバックルその他肩パッド・腰パッド付き付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトアタッチメント:2個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本形状【背中】Y型、【腿ベルト】平行型質量(g)1920最大使用質量(kg)140(体重+装備質量)腿バックルワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」ワンタッチバックル【本体のみ】背中X型 腿V型
谷沢製作所¥35,980税込¥39,5781本16日以内出荷超軽量のタフライトハーネスST#522KAのワンタッチバックルタイプ(付属)。タフライトハーネスは、超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を編み込んだ。ベルトにより、超軽量でありながら摩擦や突き刺しに強い高機能フルハーネスとなっています。サイズはフリーサイズの為、ベルトを調整する事によりさまざまな体形の方でもフィットする事が可能です。付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、バックストラップ ST#5805:1本、フック掛け-P ST#5806:2個、作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個、絡み防止ロープ:1本、収納袋サイズフリー質量(g)910種類フルハーネスベルト色ブラック最大使用質量(kg)140背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ
ミッチャCOOLベスト 予備保冷剤(3個セット)
谷沢製作所¥999税込¥1,0991セット当日出荷ミッチャCOOLベスト 予備保冷剤セット(3個入り)。国産保冷剤。保冷時間の目安は2~4時間程度外寸(mm)125×170時間冷凍12~24時間
耐熱たれN 中サイズ
谷沢製作所¥6,098税込¥6,7081枚翌々日出荷ポリシートをヘルメットに取り付け、ファスナーでたれ本体の着脱ができます。用途炉前作業など高温環境で後頭部や首筋の保護に。仕様耐熱アラミド繊維使用トラスコ品番530-2920材質アラミド繊維時間余じん:1秒以下、残炎:1秒以下難燃性JIS L 1901A-1法面積(cm2)炭化:15以下
軽作業帽 VQ-T16 バンプキャップ用あご紐
谷沢製作所¥399税込¥4391組8日以内出荷バンプキャップ用のあご紐です。用途軽作業帽バンプキャップあご紐の交換用トラスコ品番554-4217適合機種143-EPA、143-N、143-SH品名軽作業帽 バンプキャップ用あご紐(143-EPA・143-N・143-SH用)
ヘルメット交換用ライナー(181-FZ用)
谷沢製作所¥339税込¥3731個4日以内出荷ヘルメット交換用のライナーです。用途ヘルメット衝撃吸収ライナーの交換用トラスコ品番554-4218適合機種181-FZ品名ヘルメット交換用ライナー(181-FZ用)
エアライトS搭載ヘルメット 軽量「かるメット」
谷沢製作所¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷から9日以内出荷エアライトSの安全性能はそのままに、軽さと強さを両立しました。用途飛来・落下物用。墜落時保護用適合あご紐:VP-T16F2セット内容内装、あご紐付材質帽体:FRP、内装:ポリエチレン、あご紐:合繊テープ種類アメリカン規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)内装J6型(EPA)/No.8頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライトS通気孔なし名入れ可使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ:通気孔付)
谷沢製作所¥3,500税込¥3,8501個当日出荷発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを用いない墜落時保護用のヘルメットとしては335gと抜群に軽量です。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。通気孔付でさらに快適です。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。用途飛来落下物用、墜落時保護用。墜落時保護用適合あご紐:VP-T16Fトラスコ品番563-1702セット内容エアライトS内装、あご紐付材質帽体:ABS種類アメリカン規格国家検定合格品、墜落時保護用:合格内装J6型(エアライトS)色(帽体)イエロー頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライトS通気孔あり名入れ可使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
エアライト搭載ヘルメット 通気孔付 溝付 ABS製
谷沢製作所¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷涼しさと安全性を両立した新次元の内装「エアライト」搭載です。用途飛来・落下物用。墜落時保護用。付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書材質帽体:ABS樹脂頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライト名入れ可
エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ
谷沢製作所¥7,098税込¥7,8081個当日出荷特殊軽量FRP製の「超かるメット」で、質量280gはメーカー製品で最軽量です。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りで、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。飛来落下物用、墜落時保護用。名入れ可
エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付) 0123-JZシリーズ
谷沢製作所¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から3日以内出荷発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを用いない墜落時保護用のヘルメットとしては335gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。飛来落下物用、墜落時保護用、電気用。名入れ可
軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 2丁掛け伸縮ランヤード付き【セット品】
谷沢製作所¥47,980税込¥52,7781本当日出荷本体質量は従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。伸縮2丁掛けランヤード付き仕様作業ベルト無しサイズフリーサイズ質量(g)(本体+ランヤード)1640種類フルハーネス型ベルト色ブラック最大使用質量(kg)110背タイプX型腿バックルワンタッチ胴ベルトV型ランヤードタイプ1
エアライト搭載遮熱ヘルメット 溝付 ABS製 ホワイト
谷沢製作所(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷「エアライト」+遮熱加工でさらに涼しく快適になりました。厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用、電気用)用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用材質(帽体)ABS樹脂色(帽体)ホワイト質量(g)370交換目安使用期間3年以内頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライト名入れ可使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
フロントD環付きフルハーネス(標準タイプ)
谷沢製作所¥35,980税込¥39,5781着16日以内出荷フロントD環付きで昇降作業に便利! 昇降移動時はフロントD環 通常作業時は背中のD環に仕様国内専用色ブラックサイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)質量(g)1390種類フルハーネス最大使用質量(kg)140以下背タイプY型脚部構造V型腿バックルワンタッチ
フルハーネス誉
谷沢製作所¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。胴ベルトに十分な工具袋取り付けスペースを確保しました。Y型の背中形状で、すっきりと快適な使用感が実現しました。サイズフリー腿バックルワンタッチ色ブルー胴ベルト(W×L)(mm)50×1200ベルト幅(mm)47
胴ベルト型 墜落制止用器具用軽量補助ロープ(取り外し可能型)
谷沢製作所¥12,980税込¥14,2781本当日出荷2丁掛けの補助ランヤードとして使用 不要なときにD環から取り外しておくことの出来る取り外し可能タイプ D環止め、フック掛け付色ブラック質量(g)600タイプ胴ベルト型用ランヤード(長さ)(mm)1100
胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(2丁掛)巻取補助ロープ
谷沢製作所¥32,980税込¥36,2781本当日出荷ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する巻取補助ロープ付き色ブルー質量(g)1950種類巻取式バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8ランヤード(長さ)(mm)1660胴ベルト長さ(mm)1170最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」
谷沢製作所(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。使用範囲(kg)140仕様腿ベルト:ワンタッチバックル適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290質量(g)1240最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード無し
MP エアライト 耐電性 耐溶剤性
谷沢製作所¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から6日以内出荷視界が広い伝統スタイルのMPタイプは丸い形状で衝撃をスルリと逃す球面構造。 しかも取付商品も豊富でさまざまなニーズに対応できます。 ひさしが短く視界広々。障害物や落下物の確認が素早くできます。 また狭い場所でもぶつかりにくいコンパクトなデザインです。用途飛来・落下物、墜落時保護、電気仕様エアライト、EPA付ヘッドバンド質量(g)415タイプ内装J型名入れ可
特大型ヘルメット 大型シールド面付 溝付 透明ひさし付
谷沢製作所(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷大型シールドメットの特大帽です。頭の大きな方にもジャストフィットする「EPA-L」を採用しています。シールド面は出し入れ可能で、ひさしにピッタリ収まります。顔全体をしっかりガードします。雨だれを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です。用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物用墜落時保護用電気用材質ポリカーボネート樹脂トラスコ品番836-3965セット内容内装、あご紐付質量(g)630名入れ可2018年トラスコ掲載ページ6 0119使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用