絞り込み
ブランド
- 谷沢製作所
- モノタロウ(305)
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- グリーンクロス(2,344)
- ユニット(2,199)
- SHIMANO(シマノ)(2,098)
- エスコ(1,977)
- ホンダ(1,607)
- カツイチ(1,278)
- 日本緑十字社(1,145)
- 光(1,011)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
- つくし工房(939)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(879)
- マリンテック(813)
- がまかつ Gamakatsu(750)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- 仙台銘板(585)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
- RS PRO(538)
- 岩崎製作所(514)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ホイッスルホルダー
谷沢製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷溝なし溝付き兼用型です。使わないとき、ホイッスルを帽上に収納できます。使用後、手を離すと、ホイッスルが自然に収納されます。いつも身近にあり、紛失防止にもなります。用途ホイッスルが必要なときに引き出せて、不要なときは巻き戻ります。付属品ホイッスルトラスコ品番651-4719適合機種溝なしヘルメット/溝付きヘルメット材質本体ケース:ポリエチレン(PE)、取り付け部:ABS樹脂幅(mm)37.5色グレー高さ(mm)91.5品名ホイッスルホルダー奥行(mm)47.5
ヘッドセット
谷沢製作所¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷イヤホン(PH165)は、ST7HED-03/04系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH13A)は、ST7HED-08/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/08/16系と共用です。セット内容タイピンマイクBOX(PH162)、イヤホン58cm(PH165)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、コードクリップ(PP20161)、イヤーピース(PP20160)、ウインドスクリーン(PH163)質量(g)77防水性IPX4相当
寝宿自在(災害・緊急時の寝具セット)
谷沢製作所¥11,980税込¥13,1781個当日出荷防災グッズ大賞2025受賞商品。 帰宅困難者がオフィスや避難所で宿泊の際に使用するための寝具セット。 本棚にぴったり収まるA4サイズのパッケージ。 安否確認ガイド入り(災害時用無料Wi-Fiサービスや災害用伝言板ダイヤルの内容を記載)用途帰宅困難者用適合耳栓:EN352-2 防音保護具「耳栓」適合トラスコ品番699-5398セット内容エアーマット×4個、簡易アルミ毛布×4枚、不織布シーツ×4枚、空気入れ×1個、防災用ホイッスル×4個、耳栓×4組、安否確認ガイド×1枚材質エアーマット:ポリプロピレン、簡易アルミ毛布:アルミ蒸着ポリプロピレン、不織布シーツ:ポリプロピレン、防災用ホイッスルABS樹脂
非密基地
谷沢製作所¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷商品特徴1。約1分で設営できる空気柱構造を採用しており、災害発生直後や緊急時でも迅速にプライバシー空間を確保できます。誰でも簡単に組み立てられる設計です。 。商品特徴2。遮光仕様の生地により外部からの視線をしっかり遮り、更衣・授乳・休養などの場面で安心して利用できる個人空間を提供します。 。商品特徴3。収納時はコンパクトなため、キャビネットや書庫など限られたスペースにも備蓄しやすく、自治体や企業の防災対策に適しています。 。商品特徴4。空気柱構造による優れた自立性を備え、空気漏れや破損がなければ長期間の設置にも対応します。繰り返し使用できるため備蓄品として経済的です。商品特徴5。天面の特殊メッシュにより通気性を確保しながら外部から内部を見えにくくし、快適性とプライバシー性を両立した空間を実現します。寸法(mm)箱:約W440×D220×H297質量(kg)約4.8寸法W1,000×D2,000×H1,700mm(製品本体)
エコーメイト部品 充電式カセット電池
谷沢製作所¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷エコーメイト子機(ST#722LG/SH、ST#727M)用の充電式カセット電池。ST#7BAT-03の後継品です。質量(g)52定格電圧(V)3.7連続使用時間17時間電池リチウムポリマー電池充電電圧(V)4.2V±0.05標準容量(mAh)1750
衛生のミカタ(4人分 3日間の感染対策も考えた非常用トイレセット)
谷沢製作所¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷防災グッズ大賞2025受賞商品。災害時、帰宅困難者がオフィスで数日間生活する際に必要な非常用トイレセットです。この商品は、単なるトイレセットでは無く、水が使えない状況下でも衛生環境が保てるよう環境対策にも配慮したセット内容となっています。内容量は大人4人が最大3日間生活する際のトイレセットとなっており、A4サイズの箱にまとめられているのでコンパクトで場所を取らず、本棚や机の引き出しなど狭い場所でも保管できる形状となっています。内容物の中には感染対策ガイドも付いており、被災時に多い感染症や対策を記載しています。用途帰宅困難者用セット内容【非常用トイレ60回分】凝固剤×60個 汚物袋×62枚(便器カバー用×2枚、排泄用×60枚) 防臭袋×30枚【感染症対策用品】防臭袋「においバイバイ袋(50枚)」×1パック「ウェットティッシュ(30枚) ×2パック おしりふき 10枚×4パック ポリエチレン手袋×100枚 感染対策ガイド×1枚質量(g)3300交換目安5年程度
防災キッズメット ST#C002-P1
谷沢製作所¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷子ども専用に設計された防災ヘルメット!保護帽規格合格品!ホイッスル、緊急連絡カード付 子ども用防災ヘルメット!保護帽の規格合格品!帽体は耐候性に優れる軽量FRP製。 高機能ヘッドバンドEPA採用で安定した被り心地仕様●商品サイズ:251×209×138mm●セット内容:本体×1、ホイッスル(あごにもに付属)×1、星形反射ステッカー×3、緊急連絡カード(ホルダー付き)×1、メッシュ袋(黄)×1●材質:FRP●重量(g):20●梱包形態:袋入+不織布巾着袋入れ●※注意:飛来・落下物防止用→〇/墜落時保護用→×/電気用(絶縁性能試験)→×アズワン品番68-1986-65
エコーメイト部品 充電器
谷沢製作所¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷エコーメイト子機(ST#722LG/SH、ST#727M)用カセット電池7BAT-03L用の充電器。ST#7CHG-03の後継品です。
ヘッドセット
谷沢製作所¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷イヤホン(PH166)は、ST7HED-05/06/08/14系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-08/13/14系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、7HED-03/04/05/06/08/13/14系と共用です。セット内容NCヘッドセット本体(PH167)、イヤホン15cm(PH166)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH-131A)、ウインドスクリーン(PH169)、イヤーピース(PP20160)質量(g)120
ヘッドセット
谷沢製作所¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-13/14/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/13/14/16系と共用です。セット内容ヘッドセット本体(PH152)、スピーカー(PH136)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、ウインドスクリーン(PH142)、イヤーピース(PP20160)質量(g)135防水性本体:IPX4相当(スピーカ部を除く)
ヘッドセット
谷沢製作所¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-08/13/14系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、7HED-03/04/05/06/08/13/14系と共用です。セット内容NCヘッドセット本体(PH167)、スピーカ(PH136)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH-131A)、ウインドスクリーン(PH169)、イヤーピース(PP20160)質量(g)140
ヘッドセット
谷沢製作所¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷イヤホン(PH166)は、ST7HED-05/06/14/16系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-13/14/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/13/14/16系と共用です。セット内容ヘッドセット本体(PH152)、イヤホン15cm(PH166)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、ウインドスクリーン(PH142)、イヤーピース(PP20160)質量(g)115防水性本体:IPX4相当(スピーカ部を除く)
ヘッドセット
谷沢製作所¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷イヤホン(PH166)は、ST7HED-03/04系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH131A)は、ST7HED-08/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/08/16系と共用です。セット内容咽喉マイク(PH164)、イヤホン15cm(PH166)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、コードクリップ(PP20161)、イヤピース(PP20160)質量(g)110防水性IPX4相当
膨張式救命胴衣(フルハーネス573AP用救命胴衣)
谷沢製作所¥53,980税込¥59,3781着11日以内出荷ST#573AP専用の膨張式救命胴衣 落水時に自動で浮力体が膨らむフルハーネス取付用救命胴衣。 保護カバーは取り外して洗濯や交換が可能。 フルハーネス装着時には工具などを取り付けることも想定し、高浮力仕様となっています。 フルハーネスと救命胴衣が一体になる仕様となっており、着脱が用意にでき着水時には浮遊姿勢が安定する仕様となっています。 国土交通省型式承認品材質保護カバー:ナイロン / ベルト:ポリプロピレン / 気室:ナイロン片面ポリウレタン引布質量(g)750色(本体)レッド浮力(kg)15~
小型船舶用救命浮環 TSR-400-II
谷沢製作所¥9,798税込¥10,7781個欠品中15.5mの救命索がついています。用途港湾工事用。防災備蓄用。トラスコ品番352-6276セット内容15.5mの救命索付材質本体:ポリエステル厚さ(mm)80規格国土交通省型式承認品型式承認番号第5674号浮力(kg)8.9外径(mm)400内径(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
丸型レバーなし
谷沢製作所¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷従来NR50と同じ外径で全長をNR30よりも短くしました。 取り付けには別売のスタンドNR50STをご使用ください。 専用ブレードは別売のN50FPFLを取り付けてご使用ください。 取出機アームやチャック盤にホルダーを取り付けてスプールゲートを切断するのに適しています。トラスコ品番226-1608材質特殊合金鋼幅(mm)Φ75全長(mm)158高さ(mm)Φ75質量(g)1005奥行(mm)Φ75使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)1212加圧力(N)1500適合替刃N50FPFL(樹脂用)
作業用救命衣(膨脹式及び呼気併用式以外のもの)(小型船舶兼用) FW-3
谷沢製作所¥21,980税込¥24,1781着4日以内出荷作業性を考えた、独自の「ボディ8・フロート12」分割構造を採用しており、作業性に優れています。 国土交通省の型式承認基準をクリアしており、タイプAを取得しています。 (桜マーク付き)。 ウエスト最大150cmまで対応しています。用途港湾工事用、海難事故防止に材質(本体)ナイロン質量(g)570
作業用救命衣(膨脹式)(小型船舶用兼用)BJ-3300
谷沢製作所¥39,980税込¥43,9781着翌々日出荷から4日以内出荷自社工場で生産した、純国産の首掛け型ライフジャケットです。 メーカーを選ばず、ほとんどのフルハーネスと併用できる独自の形状になっています。 また、工事現場での落水を想定した設計のため、ESPADAの他製品よりも強い浮力を有しています。 作動索を引き膨らませる他に、落水時、水に反応し自動で膨脹する機能が付いています。 一方で、不意の雨等の予期せぬ水濡れには反応しにくいように設計しています。 一度膨らませても、ボンベとスプールを交換することで繰り返し使用することができます。 交換もとても簡単に、ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-33A]をご購入下さい)。 ボンベやスプールの使用状態は、取り付け部分を一目見るだけで確認できます。用途港湾工事用、海難事故防止に材質(本体)ナイロン質量(g)860
小型船舶用救命胴衣(膨脹式)BJ-250
谷沢製作所¥22,980税込¥25,2781着4日以内出荷自社工場で生産した、純国産のベルト型ライフジャケットです。 作動索を引くと膨脹する機能が付いています。 一度膨らませても、ボンベとピンを交換することで繰り返し使用することができます。 交換はとても簡単。 ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-17S]をご購入下さい)。用途港湾工事用、海難事故防止に材質(本体)ナイロン質量(g)612
小型船舶用浮力補助具
谷沢製作所¥17,980税込¥19,7781着翌々日出荷作業性を追求した、分割構造により「涼しく動きやすい」タイプです。臭いを抑え、汚れに強い、最新素材を採用しています。材質ナイロン質量(g)4802018年トラスコ掲載ページ9 1100

































![簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品] 簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781141-260904-02.jpg)