特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
433件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特大型ヘルメット シールド面付 溝付 透明ひさし付 谷沢製作所

    特大型ヘルメット シールド面付 溝付 透明ひさし付

    谷沢製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    シールドメットの特大帽です。頭の大きな方にもジャストフィットする「EPA-L」を採用しています。雨だれを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です。
    用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物用墜落時保護用電気用トラスコ品番836-3964セット内容内装、あご紐付質量(g)620名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0119
  • エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)

    谷沢製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用し、定期的な内装交換が簡単にできます。
    用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用2018年トラスコ掲載ページ6 0113
  • エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・FRP製アメリカンタイプ) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・FRP製アメリカンタイプ)

    谷沢製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ヘルメット内部に空間を作ることにより、スムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎます。好評の軽量型「かるメット」です。
    用途飛来・落下物用墜落時保護用仕様軽量タイプ、衝撃吸収ライナー付、リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用し、定期的な内装交換が簡単にできます。材質帽体本体:FRP樹脂、内装:低密度ポリエチレン長さ(mm)289幅(mm)216高さ(mm)155質量(g)385頭囲(cm)53~62名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0106使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • エアライト搭載ヘルメット 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット

    谷沢製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。リリースボタンを押し、スライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用しており、定期的な内装交換が可能です。視野が広いMPタイプで、障害物や落下物の確認が素早くできます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。
    用途飛来・落下物用墜落時保護用仕様衝撃吸収ライナー(エアライト)付質量(g)370名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0099
  • エアライト搭載ヘルメット(シールド面付・前ひさし型FRP製) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(シールド面付・前ひさし型FRP製)

    谷沢製作所
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    新開発の内装「エアライト」搭載の高機能シールドメット。 釘打ち作業やコンクリートの吹き付け作業などで目をしっかり守るシールド面付き。 ゆがみの少ないHGシールド採用だから視界がクリアで作業の邪魔になりません。 シールド面付きの軽量タイプ。
    用途飛来・落下物用 墜落時保護用仕様フェイスシールド、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)質量(g)460内装J型名入れ
  • エアライト搭載ヘルメット(全周つば付きFRP製) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(全周つば付きFRP製)

    谷沢製作所
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    新開発の内装「エアライト」と帽体の間に風が流れ、ムレを防ぎます。 前後左右に配置したブロックライナーは発砲スチロール製の衝撃吸収ライナーと 同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、墜落時保護用の検定を取得しました。 新開発の「サムリリース機構」はリリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで かんたんに取り外せます。余計な力を使わずに、スムーズに内装交換ができます。 「絶縁用保護具等の定期自主検査」時にも便利です。 短めのつばが全周に廻り、全方位の衝撃に強いタイプ。
    用途飛来・落下物用 墜落時保護用仕様EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)質量(g)390内装J型名入れ
  • エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット)

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新型内装「エアライト」搭載。好評の軽量型〈かるメット〉
    用途飛来落下物用、墜落時保護用材質FRP寸法(mm)264×223×150質量(g)365種類MP型機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも適合頭囲(cm)53~62衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔無しひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • 小型MPタイプヘルメット 198-EPZ 谷沢製作所

    小型MPタイプヘルメット 198-EPZ

    谷沢製作所
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    衝撃吸収ライナー付子供用ヘルメット
    材質FRP寸法(mm)251×209×138ホワイトサイズフリー質量(g)365種類MP型機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、子供用あごひも適合頭囲(cm)47~57衝撃吸収ライナー付き通気孔無し名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • シールド面付きバンプキャップ 谷沢製作所

    シールド面付きバンプキャップ

    谷沢製作所
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    シールド面を帽体内部に自由に出し入れできます。布の帽子に比べ静止した物体に頭をぶつけた時の障害の軽減が優れています。強靭なポリカーボネート製のシールド面を使っています。通気孔で頭部のムレを軽減します。
    用途飛来物などで、目の災害が発生する作業環境。機械設備。仕様フェイスシールド面:収納式トラスコ品番418-5111材質帽体:ポリエチレン(PE)質量(g)320サイズ(cm)55~62外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)212×276×146内装高性能ヘッドバンドEPAを装備色(帽体)ホワイト
  • エコーメイト部品 充電式カセット電池 谷沢製作所

    エコーメイト部品 充電式カセット電池

    谷沢製作所
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    エコーメイト子機(ST#722LG/SH、ST#727M)用の充電式カセット電池。ST#7BAT-03の後継品です。
    質量(g)52定格電圧(V)3.7連続使用時間17時間電池リチウムポリマー電池充電電圧(V)4.2V±0.05標準容量(mAh)1750
  • エコーメイト部品 ACアダプタ 谷沢製作所

    エコーメイト部品 ACアダプタ

    谷沢製作所
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    エコーメイト充電器用ACアダプタ(7CHG-03L専用)。ST#7ACA-03の後継品です。
  • エアライト搭載ヘルメット 飛翔special ハイエンドコーティング(パール塗装) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット 飛翔special ハイエンドコーティング(パール塗装)

    谷沢製作所
    9,898税込10,888
    1個
    31日以内出荷
    【圧倒的な涼しさ】 画期的な二層構造により、総面積約1,300mm2の大きな通気孔を実現しました。歩くたびにフロントから風が入り込み、帽体内部の温度と湿度を効率よく下げます。 【雨水の浸入をガード】 二層構造の内部に排水設計を施しており、通気孔がありながら雨水の浸入を防ぎ、前面から排水します。 【脱・発泡スチロール】 独自の衝撃吸収体を使用した「エアライトⅡ」内装を搭載。発泡スチロール製ライナーがなくても、墜落時保護用の検定に合格した高い安全性を備えています。 【クリアな視界】 透明ひさしを採用しているため、上向きの作業や天井の低い場所でも広い視界を確保でき、安全確認がスムーズです。 【抜群のフィット感】 片手で簡単にサイズ調整ができる高機能ヘッドバンド「EPAⅣ」を装備。後頭部を包み込む形状で、動いてもズレにくく作業に集中できます。 【タフな材質】 丈夫なABSとPC(ポリカーボネート)のハイブリッド仕様。飛来・落下物用および墜落時保護用の国家検定合格品です。【パール塗装】真珠のような清潔感と高級感を演出します。「%」の数値が高いほど輝きが増します。
    用途飛来落下物用・墜落時保護用仕様二重構造、透明ひさし、通気孔付き、溝付き材質帽体:ABS ひさし:PC質量(g)455寸法280×220×155内装エアライトⅡ
  • ウインドスクリーン 谷沢製作所

    ウインドスクリーン

    谷沢製作所
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    ヘッドセット ST7HED-08STA/ETA用
  • SP-H用クリップ 谷沢製作所

    SP-H用クリップ

    谷沢製作所
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    ヘッドセットパーツ ST7HED-05SA/EA、ST7HED-06SA/EA用
  • SPーT ヘッドセットケーブル 谷沢製作所

    SPーT ヘッドセットケーブル

    谷沢製作所
    5,198税込5,718
    1本
    4日以内出荷
    ヘッドセットパーツ ST7HED-03A・04A用
    長さ(cm)65
  • ヘッドセットケーブル 谷沢製作所

    ヘッドセットケーブル

    谷沢製作所
    7,798税込8,578
    1本
    4日以内出荷
    ST7HED-08STA/ETA、ST7HED-13A/14A、ST7HED-16STA/ETA用です。
  • フルハーネス用作業ベルトセット(OTⅢ) 谷沢製作所

    フルハーネス用作業ベルトセット(OTⅢ)

    谷沢製作所
    8,698税込9,568
    1組
    5日以内出荷
    作業ベルト無しのフルハーネスに後付けでワンタッチバックル付きにできるベルトセットです。
    付属品OTⅢベルト:1本 / ベルト通し:1個 / 作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個 / 作業ベルトストッパー:1個 / フック掛け-P ST#5806:2個 / / ※ST#574に取り付けるには、「作業ベルトアタッチメント」が別途必要です。質量(g)370ベルト長さ(mm)約1200(最大調節長:約1130)
  • ハーネス用サポートベルト 谷沢製作所

    ハーネス用サポートベルト

    谷沢製作所
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    高いクッション性で腰への圧迫感を軽減します。面ファスナーで簡単取り付け
    質量(g)320タイプフルハーネス用オプション
  • フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード 140Kg対応用 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード 140Kg対応用

    谷沢製作所
    27,980税込30,778
    1本
    11日以内出荷
    第二種ショックアブソーバー付きの2丁掛けフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,600mm 使用可能質量は140Kgになっています。
    質量(g)1130落下距離(m)5.3ランヤード(長さ)(mm)1040~1640最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類第二種ランヤードタイプ2
  • フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード 130Kg対応用 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード 130Kg対応用

    谷沢製作所
    29,980税込32,978
    1本
    11日以内出荷
    2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード ランヤードの長さは1,600mm 使用可能質量は130Kgになっています。
    質量(g)1110落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • タフライト伸縮2丁掛けランヤード タイプ2 谷沢製作所

    タフライト伸縮2丁掛けランヤード タイプ2

    谷沢製作所
    31,980税込35,178
    1本
    14日以内出荷
    フルハーネス用2丁掛け軽量伸縮式ランヤード 第二種ショックアブソーバー付 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm
    質量(kg)1.02落下距離(m)5.5ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第二種ランヤードタイプ2
  • タフライト伸縮ランヤード タイプ2 谷沢製作所

    タフライト伸縮ランヤード タイプ2

    谷沢製作所
    24,980税込27,478
    1本
    14日以内出荷
    フルハーネス用軽量伸縮式ランヤード 第二種ショックアブソーバー付 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm
    質量(g)600タイプフルハーネス用落下距離(m)5.5ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)130以下ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第二種ランヤードタイプ2
  • タフライト巻取/伸縮(1300mm)2丁掛けランヤード 谷沢製作所

    タフライト巻取/伸縮(1300mm)2丁掛けランヤード

    谷沢製作所
    33,980税込37,378
    1本
    14日以内出荷
    フルハーネス用2丁掛けの巻き取りランヤード・軽量伸縮式ランヤード 2丁掛けの片側は、巻取ロック機能付きランヤードで、もう片側は軽量伸縮ランヤードが付いた商品です。 巻取機は、タニザワオリジナルのスピードロック機構となっており、すばやくロックがかかるので落下距離を最短で止めることが可能です。 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 伸縮式ランヤードの長さは1300mm
    質量(kg)1.13落下距離(m)3.5~4.4/4.1ランヤード(長さ)(mm)700~1600/900~1300最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • タフライト伸縮2丁掛けランヤード 谷沢製作所

    タフライト伸縮2丁掛けランヤード

    谷沢製作所
    25,980税込28,578
    1本
    14日以内出荷
    フルハーネス用2丁掛け軽量伸縮式ランヤード 自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。 使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。 ランヤードの長さは1600mm
    質量(kg)1落下距離(m)4.4ランヤード(長さ)(mm)1100~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1
  • 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」 谷沢製作所

    墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」

    谷沢製作所
    29,980税込32,978
    1本
    16日以内出荷
    3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#573Aシリーズのワンタッチバックル作業ベルトタイプ(付属)になります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
    付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本仕様【作業ベルト】ワンタッチバックルサイズフリー質量(g)1410最大使用質量(kg)140背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトあり
  • 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」 谷沢製作所

    墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」

    谷沢製作所
    19,980税込21,978
    1本
    16日以内出荷
    3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#572Aシリーズの作業ベルト無しタイプになります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
    用途作業ベルトは付属していない商品となります。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。仕様【作業ベルト】なし形状【背中】X型、【腿ベルト】V型質量(g)980最大使用質量(kg)140腿バックルワンタッチ
  • フロントD環付きフルハーネス(体格の大きい方向けワイドタイプ) 谷沢製作所

    フロントD環付きフルハーネス(体格の大きい方向けワイドタイプ)

    谷沢製作所
    37,980税込41,778
    1本
    29日以内出荷
    昇降作業時にはフロントD環にリトラクタ式墜落防止器具を取り付けて頂く事でストラップが邪魔にならず移動がしやすくなります。通常作業時には背中のD環を使用するなど使い分けで使用する事が可能です。このフルハーネスは、タニザワハーネスの特徴である「3つのフリー」を搭載した商品となっています。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。作業ベルトは軽量バックルタイプが付属いたします。胸ベルトの長さは、通常よりも長い28cmとなります。
    仕様【作業ベルト】軽量バックル形状【背中】Y型、【腿ベルト】V型質量(g)1480最大使用質量(kg)140腿バックルワンタッチ
  • フロントD環付きフルハーネス(体格の大きい方向けワイドタイプ) 谷沢製作所

    フロントD環付きフルハーネス(体格の大きい方向けワイドタイプ)

    谷沢製作所
    39,980税込43,978
    1本
    29日以内出荷
    昇降作業時にはフロントD環にリトラクタ式墜落防止器具を取り付けて頂く事でストラップが邪魔にならず移動がしやすくなります。通常作業時には背中のD環を使用するなど使い分けで使用する事が可能です。このフルハーネスは、タニザワハーネスの特徴である「3つのフリー」を搭載した商品となっています。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。作業ベルトはワンタッチバックルタイプが付属いたします。胸ベルトの長さは、通常よりも長い28cmとなります。
    仕様【作業ベルト】ワンタッチバックル形状【背中】Y型、【腿ベルト】V型質量(g)1490最大使用質量(kg)140腿バックルワンタッチ
  • インナーケース(透明) 谷沢製作所

    インナーケース(透明)

    谷沢製作所
    169税込186
    1個
    当日出荷
    IDカードホルダー用インナーケースです。出し入れ簡単、外から見やすい構造になっています。W85×H55mmまでのカードを収納可能!
    用途IDカードの携帯、提示材質硬質塩化ビニル寸法(mm)W98×H65×D1
  • Crubo(クルボ)ST#130 交換ライナー内装一式 谷沢製作所

    Crubo(クルボ)ST#130 交換ライナー内装一式

    谷沢製作所
    1,998税込2,198
    1セット
    6日以内出荷
    用途Crubo(クルボ)#ST130用
  • リストホルダー 谷沢製作所

    リストホルダー

    谷沢製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-1619使用荷重(kg)1.2テープ長さ(mm)400
  • 寝宿自在(災害・緊急時の寝具セット) 谷沢製作所

    寝宿自在(災害・緊急時の寝具セット)

    谷沢製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    防災グッズ大賞2025受賞商品。 帰宅困難者がオフィスや避難所で宿泊の際に使用するための寝具セット。 本棚にぴったり収まるA4サイズのパッケージ。 安否確認ガイド入り(災害時用無料Wi-Fiサービスや災害用伝言板ダイヤルの内容を記載)
    用途帰宅困難者用適合耳栓:EN352-2 防音保護具「耳栓」適合トラスコ品番699-5398セット内容エアーマット×4個、簡易アルミ毛布×4枚、不織布シーツ×4枚、空気入れ×1個、防災用ホイッスル×4個、耳栓×4組、安否確認ガイド×1枚材質エアーマット:ポリプロピレン、簡易アルミ毛布:アルミ蒸着ポリプロピレン、不織布シーツ:ポリプロピレン、防災用ホイッスルABS樹脂
  • ヘルメット交換用ライナー(DPM-0169用)(0169-FZ用) 谷沢製作所

    ヘルメット交換用ライナー(DPM-0169用)(0169-FZ用)

    谷沢製作所
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    ヘルメット交換用のライナーです。
    用途ヘルメット衝撃吸収ライナーの交換用トラスコ品番554-4219適合機種DPM-0169、0169-FZ品名ヘルメット交換用ライナー(DPM-0169用)(0169-FZ用)
  • エアライト搭載シールド面付ヘルメット ST#1610VJ-SH(EPA) 谷沢製作所

    エアライト搭載シールド面付ヘルメット ST#1610VJ-SH(EPA)

    谷沢製作所
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ヘルメット内部に空間を作り、スムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎます。リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用し定期的な内装交換や耐電試験の際の内装取り外しが簡単にできます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。
    用途飛来落下物用。墜落時保護用。材質帽体本体:ポリカーボネート樹脂、内装:低密度ポリエチレン規格「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物 墜落時保護用)機能シールド面内蔵型溝の状態衝撃吸収ライナーエアライト通気孔付き名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用バイザー色グレー
  • バックパック ATB40(All Take Backpack 40L) 谷沢製作所

    バックパック ATB40(All Take Backpack 40L)

    谷沢製作所
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ヘルメット、フルハーネス型墜落制止用器具、作業服、安全靴、ノートパソコンなどを収納できるバックパックです。ちょうどいいサイズ感のバッグがなかなか見つからず、荷物がかさばってしまう人も多いはずです、「ATB40」はそんな現場のニーズにお応えするために、安全保護具メーカー「タニザワ」が開発した40Lの大容量バックパックです。
    用途ヘルメット、フルハーネス型墜落制止用器具、作業服、安全靴、ノートパソコンなどの収納に。荷物が多い人、自分の道具を現場に持っていく必要があり、都内の電車移動が多い人におすすめ。付属品ネームホルダートラスコ品番667-0857材質ポリエステル幅(mm)360ブラック高さ(mm)530奥行(mm)220容量(L)40
  • 防災キッズメット ST#C002-P1 谷沢製作所

    防災キッズメット ST#C002-P1

    谷沢製作所
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    子ども専用に設計された防災ヘルメット!保護帽規格合格品!ホイッスル、緊急連絡カード付 子ども用防災ヘルメット!保護帽の規格合格品!帽体は耐候性に優れる軽量FRP製。 高機能ヘッドバンドEPA採用で安定した被り心地
    仕様●商品サイズ:251×209×138mm●セット内容:本体×1、ホイッスル(あごにもに付属)×1、星形反射ステッカー×3、緊急連絡カード(ホルダー付き)×1、メッシュ袋(黄)×1●材質:FRP●重量(g):20●梱包形態:袋入+不織布巾着袋入れ●※注意:飛来・落下物防止用→〇/墜落時保護用→×/電気用(絶縁性能試験)→×アズワン品番68-1986-65
  • エアライト搭載ヘルメット 通気孔付 溝付 ABS製 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット 通気孔付 溝付 ABS製

    谷沢製作所
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    涼しさと安全性を両立した新次元の内装「エアライト」搭載です。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書材質帽体:ABS樹脂頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライト名入れ
  • エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付・通気孔付) 谷沢製作所

    エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付・通気孔付)

    谷沢製作所
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを用いない墜落時保護用のヘルメットとしては335gと抜群に軽量です。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。通気孔付きです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
    用途飛来落下物用、墜落時保護用。トラスコ品番354-8429セット内容内装、あご紐付材質・帽体:ABS樹脂製タイプアメリカン、墜落時保護用:合格色(帽体)クリーム頭囲(cm)53~63RoHS指令(10物質対応)対応衝撃吸収ライナーエアライトS通気孔なし名入れ
  • 軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】 谷沢製作所

    軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】

    谷沢製作所
    67,980税込74,778
    1本
    19日以内出荷
    従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。1丁掛け軽量巻取ランヤード付属。軽量巻取ランヤードは、質量が700gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
    サイズフリー質量(g)(本体+ランヤード)1410種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付ベルト色ブラック最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤード1丁掛け
  • 軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】 谷沢製作所

    軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】

    谷沢製作所
    87,980税込96,778
    1本
    19日以内出荷
    従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付き作業ベルト付属品 。2丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が1,250gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
    サイズフリー質量(g)(本体+ランヤード)2260種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付ベルト作業:軽量バックルベルト色ブラック最大使用質量(kg)130背タイプX型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチランヤード2丁掛け