「タニタ hc-313」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
わかりやすいアルコール検知結果
アルコールが検知されるとバックライトが赤く点灯し、アラームが鳴ります。
(アルコールが検知されない場合はバックライトは緑色に点灯)
センサーキャップを持ち上げるだけで電源ON
半導体センサにより、呼気中のアルコール濃度を的確に測定。
携帯に便利。ワイシャツの胸ポケットにすっきり収まるサイズ。
センサー寿命は測定回数1000回または購入後1年です。
測定範囲(mg/L)0~0.50
付属品単4アルカリ乾電池×2本、チャック付PE袋
トラスコ品番765-8621
材質(本体)ABS樹脂、(レンズ)PMMA樹脂
寸法(mm)幅37×高さ120×奥行(収納時)
色ブラック
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約75(電池含む)
使用温度(℃)5~35
表示LCD表示(バックライト付き)12段階表示
最小目盛0.05mg/L
保証期間1年
検知方式半導体ガスセンサー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×37×120
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。
飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
測定範囲(mg/L)0.00~0.50
付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)
材質ABS 、PMMA
寸法(mm)幅32×高さ105×奥行17
材質(本体)ABS 、PMMA
質量(g)約31(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×105×17
メモリー前回値
最小目盛0.05mg/L
測定単位0.05mg/L
保証期間1年
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)0~40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅32×高さ105×奥行17
高精度な燃料電池センサー搭載で、コンパクト設計
精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい燃料電池式センサーを採用
約15秒の高速測定
センサーカートリッジ交換式(定期メンテナンス不要) センサー寿命は使用開始から12カ月※1、または累計約250分※2のどちらか早い方です。
※1:センサー使用日数の経過月とは、使用開始日の翌月を1カ月目としています。※2:約1500回の測定に相当しますが、0.05mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。
マウスピースが交換できるので衛生的
ボタンを押すだけ、簡単測定
付属品センサーカートリッジ、取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03))×2本、マウスピース×3本、チャック式PE袋(本体梱包)
材質ABS、PMMA、PP
色ホワイト
測定範囲0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)
電源DC3V 単 4 形アルカリ乾電池(LR03) ×2 本
本体質量(g)約104(乾電池含む)
表示方式LCD表示
検知原理燃料電池式ガスセンサー
使用温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと)
寿命センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方)
保管温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)
保証期間1年
取扱説明書(3.02MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×130×25
1台
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
息を吹きかけるだけで手軽にお口のにおいの強さを確認できます。
朝起きてすぐ使うことで、夜の口腔メンテナンスの効果がわかります。
測定結果はバイブレーターの振動とLEDランプでお知らせするので周囲の人に気づかれずにさりげなくチェックすることができます。
付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)
材質ABS、PC
寸法(mm)幅30×高さ120×奥行19
材質(本体)ABS、PC
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×120×19
保証期間1年
検知方式半導体ガスセンサー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅30×高さ120×奥行19
表示・起動が早い。
コンパクト・薄型で収納に便利。
引っかけられるフック穴付き
用途料理やお菓子作りをする方。
子どもと一緒に料理をしたい方。
→子どもが好きな色を採用しております。
計量範囲0~2000g
幅(mm)120
高さ(mm)27
奥行(mm)170
付属品お試し用電池,取扱説明書
材質ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
測定範囲0 ~ 2000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約205(乾電池含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)2
電源単4形乾電池2本
最小表示(g)1
計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120
最小目盛1g
保証期間1年
最大計量(kg)2
最小目盛(g)1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
計量精度±2g(0g~500gまで)、±3g(501g~2000g)
ひょう量単位g
関連キーワード