カテゴリ
絞り込み
ブランド
- OHSATO(大里)
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,962)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,644)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,685)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: OHSATO(大里)のすべての商品
特価

鉄/ユニクロめっき金折れ
OHSATO(大里)¥479~税込¥527~1パック(20枚)当日出荷から翌々日出荷木材等のつなぎ部分やコーナー部の補強に最適な補強金具です。用途各種補強材として。材質鉄/ユニクロめっき
2×4材用アジャスター
OHSATO(大里)¥389~税込¥428~1個当日出荷から翌々日出荷2×4材のサイズに合わせて作っているので、2×4材の色んな箇所に使用する事ができます。2×4材以外の場所でも、便利なビス留めアジャスターとして使用できます。用途ガタツキや歪みを調整するための金具です。材質(本体)鉄材質(ねじ部)アジャスター:鉄/ユニクロメッキ最大使用荷重(kg)80適合ビス3.8mmコーススレッドか4mm径皿頭タッピング材質(脚部)アジャスター:樹脂
ステンレス/黒(+)トラス頭 VESAねじ
OHSATO(大里)¥219税込¥2411袋(5本)当日出荷モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。用途各種締結に使用。材質ステンレス長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.7ねじ径(mm)4ねじの種類全ねじ表面処理ブラック頭部形状トラス頭穴の形状十字穴呼径×L(mm)M4×10RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛黒すっごく速い三条金具ビス
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥619税込¥6811パック(180本)ほか当日出荷三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。材質鉄/黒亜鉛メッキ太さ(mm)4
木ネジセット(6種類)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥279税込¥3071パック当日出荷サイズ2.7mm、3.1mm、3.5mm、4.1mm(2種類)、4.8mmの6種類のセットになります。 十字穴リセス:ポジドライブセット内容2.7x12(25本)、3.1x16(15本)、3.5x20(15本)、4.1x25(10本)、4.1x38(5本)、4.8x50(4本)材質鉄表面処理ユニクロめっき
カラーコーティング洋折れ ホワイト(パック品)
OHSATO(大里)¥439~税込¥483~1袋(10本)当日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。鉄製でフック部分が塩化ビニール被膜で覆われています。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄+塩化ビニール色白種類洋折れ
ビスキャップ K-1 (樹脂)
OHSATO(大里)¥239税込¥2631パック(30個)当日出荷から翌々日出荷ビスをねじ込み、キャップをかぶせるだけの簡単施工です。キャップ径が小さくて目立ちにくいです。用途ビス頭部を隠す際に。材質樹脂外径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ビスキャップNO.2十字穴用 S (樹脂)
OHSATO(大里)¥899税込¥9891パック(100個)当日出荷から翌々日出荷ビスの頭(十字穴)を隠したいときに使用します。Sタイプはコーススレッドなど頭が大きいビスに使用します。用途ビス頭部を隠す際に。材質ポリエチレン十字穴番号NO.2用外径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ハイテンワッシャー (S45C/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥169~税込¥186~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷S45C材に熱処理を施した平ワッシャー(丸座金)です。用途各種締結に。材質/仕上S45C/生地種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
(+)バインド頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥179~税込¥197~1袋(50本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付バインド頭の小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状バインド頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーワッシャー 5°(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥649~税込¥714~1パック(4枚)当日出荷から翌々日出荷四角形の形状で片側に傾斜がついた座金です。用途各種締結に。材質ステンレス種類テーパワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーワッシャー 5°(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥259~税込¥285~1パック(4枚)当日出荷四角形の形状で片側に傾斜がついた座金です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類テーパワッシャー
(+)六角アプセットボルト P=3(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥149~税込¥164~1パック(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。少内容量のねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
六角ナット 1種 ウイットねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥179~税込¥197~1パック(4個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
袋ナット ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥79~税込¥87~1パック(2個)翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類ウイット
ねじ先端キャップ 白(エラストマー)(パック品)
OHSATO(大里)¥209~税込¥230~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。材質エラストマー樹脂色白RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
すっごく速いラック支柱ビス
OHSATO(大里)¥399税込¥4391袋(50本)当日出荷から翌々日出荷木材ラックの色に合わせて頭部カラーを選べる木工用ビスです。入り込みスピードが速い三条ねじを採用しているので施工性が抜群です。用途木材ラックの棚板止めに使用します。材質鉄/ユニクロメッキ長さ(mm)38先端サイズ(#)No2ねじの呼びM4
18Vインパクトドライバー対応コーススレッド
OHSATO(大里)(4件のレビュー)¥829税込¥9121箱(410本)ほか当日出荷から翌々日出荷18Vインパクトドライバーでも、ねじ切れしにくい。 捩り破断トルクをメーカー通常製品比で約25%程度向上。 ねじ込みスピードが驚速。 先端からネジ山を立たして切り始め、切込みスピードを向上。 表面のWAXで切込み抵抗を低減。 トルク軽減のWAXを塗布。抵抗を軽減してバッテリー持ちを向上。RoHS指令(10物質対応)対応
クロ フリープレート ストレート 15X500
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)15ねじ穴(Φmm)6
ミニクランプ
OHSATO(大里)¥389税込¥4281個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステン ハバヒロ プレート 37.5X90
OHSATO(大里)¥479税込¥5271個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。RoHS指令(10物質対応)対応
強粘着付貼るワッシャー(ステンレス)
OHSATO(大里)¥189~税込¥208~1袋(4枚)翌々日出荷強力両面テープ付きの便利なワッシャー(丸座金)です。供回りによる傷防止。板や布地の穴堀り補強。垂直面への仮止め・落下防止用途傷付・落下防止用途に。仕様裏面両面シール付材質ステンレス材質(ワッシャー)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ビスキャップNO.2十字穴用 ミニ (樹脂)
OHSATO(大里)¥899税込¥9891パック(100個)当日出荷から翌々日出荷ビスの頭(十字穴)を隠したいときに使用します。ミニタイプはスリムスレッドや木ねじなど十字穴が浅いビスに使用します。用途ビス頭部を隠す際に。材質ポリエチレン十字穴番号NO.2用外径(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥999~税込¥1,099~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウイット(インチ)
ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥79~税込¥87~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製のばね座金です。用途各種締結に。材質ステンレス種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥279~税込¥307~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(2本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷鉄にドブめっきを施した六角ボルトです。ねじ部がウイット(インチ)ねじの少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角頭ねじピッチ(山数/inch)16ねじの呼びW3/8六角軸二面幅(mm)17ねじ山種類ウイット
アンカーナット用キャップ 黒 (パック品)
OHSATO(大里)¥209~税込¥230~1パック(1個)当日出荷オールアンカーCタイプ(芯棒打込み式)先端部の安全カバーです。用途アンカーのねじ先端に。材質PVC色黒RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッド
OHSATO(大里)¥989税込¥1,0881箱(160本)当日出荷高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。長さ(mm)20材質/仕上鉄/イオニスコートタイプワッシャーヘッドねじ径(mm)4下穴ドリル径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)30本入
OHSATO(大里)¥989~税込¥1,088~1箱(30本)当日出荷から翌々日出荷ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。用途エアコン室内機の取り付けなどに。材質/仕上鉄/三価クロメートタイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
鉄/ユニクロメッキ(+) ナベ頭小ねじ
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥119税込¥1311パック(8本)当日出荷から翌々日出荷スイッチプレート周りに使用。用途各種締結に使用。材質鉄ねじピッチ(mm)0.6ねじ径(mm)3.5ねじの種類全ねじ表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭穴の形状十字穴
モクネジ サラ3.8x16 鉄/黒亜鉛メッキ
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥239税込¥2631袋(20本)当日出荷DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。材質鉄(SWCH相当材)長さ(mm)16表面処理黒亜鉛メッキ太さ(Φmm)3.8ねじの呼びM3.8アズワン品番65-2342-31
ステン フリープレート ストレート 20X400
OHSATO(大里)¥418税込¥4601個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)388厚さt(mm)1幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ヒラオレ 120MM
OHSATO(大里)¥199税込¥2191個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。寸法A(mm)120寸法F(mm)4.5寸法B(mm)120寸法C(mm)30寸法T(mm)2.5
六角穴ボタン小ねじ (純チタン2種)(パック品)
OHSATO(大里)¥279税込¥3071パック(5本)翌々日出荷十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いたボタン頭の小ねじです。用途各種精密製品の締結に。種別全ねじ材質純チタン2種番号【六角穴】1.5頭部形状六角穴付きボタン穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ヒートン (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,040~税込¥1,144~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄種類ヒートン仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッド ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥189~税込¥208~1袋(65本)ほか翌々日出荷粗めの造作用ビスです。ねじピッチが粗いので比較的、低トルクでの施工ができる木工用ビスです。用途木部への締結に。材質鉄表面処理ユニクロめっき