カテゴリ
絞り込み
ブランド
- OHSATO(大里)
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,650)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: OHSATO(大里)のすべての商品
特価

六角ボルト ウィットねじ 半ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥729~税込¥802~1袋(20本)翌々日出荷鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類ウイット(インチ)
ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥49~税込¥54~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施したばね座金です。用途各種締結に。材質鉄/ユニクロめっき種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥99~税込¥109~1袋(10個)ほか翌々日出荷鉄にドブめっきを施した六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
角ワッシャー 小形(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥119~税込¥131~1パック(4枚)翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した角座金です。少内容量商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類角ワッシャー
六角ナット 1種 (鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥99~税込¥109~1パック(4個)ほか翌々日出荷鉄にドブめっきを施した六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品)
OHSATO(大里)¥319税込¥3511パック(2個)翌々日出荷六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M12材質エラストマー樹脂色黒品番大里品番:557-938高さ(mm)10二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ グレー(エラストマー)(パック品)
OHSATO(大里)¥309税込¥3401パック(2個)翌々日出荷六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M12材質エラストマー樹脂色グレー品番大里品番:557-979高さ(mm)10二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ナット先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品)
OHSATO(大里)¥369税込¥4061パック(2個)翌々日出荷先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。適合ねじ径:M12材質エラストマー樹脂長さ(mm)ねじ切:20色黒品番大里品番:557-329高さ(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ナット先端キャップ 白(エラストマー)(パック品)
OHSATO(大里)¥309税込¥3401パック(2個)翌々日出荷先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。適合ねじ径:M10材質エラストマー樹脂長さ(mm)ねじ切:15色白品番大里品番:557-323高さ(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
ねじテスターアルミ製
OHSATO(大里)¥19,880税込¥21,8681台当日出荷旧JISや細目、UNC、UNF規格の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(旧JIS):ねじの呼びM3・M4・M5が測定できます。測定サイズ(細目):ねじの呼びM8(ピッチ1.0)・M10(ピッチ1.25)・M12(ピッチ1.5)・M12(ピッチ1.25)が測定できます。測定サイズ(UNC):ねじの呼びNO.2(56山)・NO.4(40山)・NO.6(32山)・NO.8(32山)・NO.10(24山)・1/2(13山)が測定できます。測定サイズ(UNF):ねじの呼びNO.10(32山)・1/4(28山)・5/16(24山)・3/8(24山)・1/2(20山)が測定できます。用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ高さ(mm)100横幅(mm)470入数1台
キャップボルト頭部キャップ白
OHSATO(大里)¥129税込¥1421パック(4個)当日出荷六角穴付ボルト(キャップボルト)の頭部をカバーする保護キャップです。仕様頭部化粧用その他防錆対策トラスコ品番221-7210
スーパー小頭コンクリートビス
OHSATO(大里)¥819税込¥9011パック当日出荷頭が小さい6mm径のコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4トラスコ品番204-7922材質鉄長さ(mm)20下穴径(Φmm)3.4均等荷重(kg)200表面処理イオニスコート埋め込み深さ(mm)18組立時間30分(2人)頭部高さ(mm)2.5適合ドライバープラスNO.2外寸法・高さ(mm)1508穿孔深さ(mm)30-取付物厚みRoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)605呼び径d(mm)4外寸法・間口(mm)1805
短めな脚金具 Y型コーナー
OHSATO(大里)¥439~税込¥483~1本翌々日出荷取付け部より脚の先端が外にせり出す形状の脚金具です。既存の家具を少しだけかさ上げしたい。カラーボックスに脚をつけたい。ロボット掃除機が通れるようにしたい。DIYで作ったボックスに脚をつけたい。パソコンモニター台を作って、下にキーボードを収納したい。用途脚金具を使用して、ちょっとだけ高さを出したいとか、低い台を作りたいとかの用途です。材質鉄/黒粉体塗装耐荷重(kg)70使用ビス径(mm)5穴径(mm)5.5
鉄/ユニクロ スリムスレッドフレキ付き
OHSATO(大里)¥519~税込¥571~1箱(270本)ほか当日出荷から翌々日出荷木割れしにくい、細身の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。用途木部への締結に使用。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじの種類半ねじ
ユニクロすっごく速い三条金具ビス
OHSATO(大里)¥619税込¥6811パック(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。材質鉄/ユニクロメッキ太さ(mm)4
モクネジ サラ2.4X16 鉄/黒亜鉛メッキ
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥239税込¥2631袋(20本)当日出荷DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。材質鉄(SWCH相当材)長さ(mm)16表面処理黒亜鉛メッキ太さ(Φmm)2.4ねじの呼びM2.4アズワン品番65-2342-28
ステン フリープレート ストレート 15X300
OHSATO(大里)¥278税込¥3061個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)292厚さt(mm)1幅W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ステン フリープレート ストレート 15X100
OHSATO(大里)¥139税込¥1531個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)99厚さt(mm)1幅W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ステン フリープレート チドリ 20X200
OHSATO(大里)¥259税込¥2851個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)195厚さt(mm)1幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
クローム フリープレート ストレート 15X200
OHSATO(大里)¥149税込¥1641個翌々日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)195厚さt(mm)1幅W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
クローム フリープレート チドリ 20X100
OHSATO(大里)¥129税込¥1421個翌々日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)99厚さt(mm)1幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
クローム フリープレート チドリ 15X200
OHSATO(大里)¥149税込¥1641個翌々日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)195厚さt(mm)1幅W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ステン ハバヒロ プレート 37.5X120
OHSATO(大里)¥689税込¥7581個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステン アングル 20X20X150
OHSATO(大里)¥859税込¥9451個翌々日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステン ハバヒロカナオレ 20X40
OHSATO(大里)¥149税込¥1641個翌々日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。RoHS指令(10物質対応)対応
プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(ステンレス)
OHSATO(大里)¥619~税込¥681~1箱(20本)ほか翌々日出荷コンテナボックス形状のパーツケースに六角穴付きボルト(ステンレス)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。用途ねじの仕分けや整理に。材質ステンレス色パーツケース:赤頭部形状六角穴付き寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)パーツケース:113×58×35RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
プラケースラックコンテナ入りスプリングワッシャー2号(ばね座金)(鉄/ユニクロめっき)
OHSATO(大里)¥359~税込¥395~1箱(200枚)ほか翌々日出荷コンテナボックス形状のパーツケースにばね座金2号(鉄/ユニクロめっき)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。用途ねじの仕分けや整理に。材質鉄/ユニクロめっき色パーツケース:青種類ばね座金規格2号寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)パーツケース:113×58×35
プラケースラックコンテナ入り(+)座金組込ねじP=3(鉄/ユニクロめっき)
OHSATO(大里)¥549~税込¥604~1箱(100本)ほか翌々日出荷コンテナボックス形状のパーツケースに座金組込ねじP=3(鉄/ユニクロめっき)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。用途ねじの仕分けや整理に。材質鉄/ユニクロめっき色パーツケース:赤十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)パーツケース:113×58×35ねじ山種類メートル並目
ボードアンカーSG
OHSATO(大里)¥1,998~税込¥2,198~1箱(60個)ほか翌々日出荷先端が鋭いので、普通せっこうボードに対して下穴無しで確実な位置決めと、ねじ込みができるようになっているボードアンカーです。アンカーが開脚するとパキッという音でお知らせします。ボード裏面で確実に開脚したこと分かるので、安心して施工が行えます。用途せっこうボードへの取付に。仕様ねじ込み式アンカーその他【使用ビス長さ】取付物の厚さ+20mm以上材質樹脂適合材石膏ボードねじ径(Φmm)4~5RoHS指令(10物質対応)対応ボード厚さ(mm)9.5~12.5