特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
658件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステン 連結傘釘 OHSATO(大里)

    ステン 連結傘釘

    OHSATO(大里)(2件のレビュー)
    179税込197
    1袋(27本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • M6六角ボルト・六角ナット・ワッシャー (ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    M6六角ボルト・六角ナット・ワッシャー (ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    ステンレス六角ボルトねじの呼びM6を長さ違いと六角ナットと丸座金を計7種類セットにした商品です。セット内容。六角ボルトM6x12_50本。六角ボルトM6x15_50本。六角ボルトM6x20_50本。六角ボルトM6x25_50本。六角ボルトM6x30_50本。六角ナットM6_100個。丸座金6x13x1.0_100枚
    用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4465ねじピッチ(mm)1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
  • カラーコーティング洋折れ ブラック(パック品) OHSATO(大里)

    カラーコーティング洋折れ ブラック(パック品)

    OHSATO(大里)
    439税込483
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。鉄製でフック部分が塩化ビニール被膜で覆われています。
    用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄+塩化ビニール種類洋折れ
  • 丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    49税込54
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
    用途各種締結に。材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    袋ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    279税込307
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
    用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト 全ねじ ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)

    OHSATO(大里)
    169税込186
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっている少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類ウイット
  • アンカーナット用キャップ 黒 (パック品) OHSATO(大里)

    アンカーナット用キャップ 黒 (パック品)

    OHSATO(大里)
    209税込230
    1パック(1個)
    当日出荷
    オールアンカーCタイプ(芯棒打込み式)先端部の安全カバーです。
    用途アンカーのねじ先端に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッド OHSATO(大里)

    サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッド

    OHSATO(大里)
    989税込1,088
    1箱(130本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。
    用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。材質/仕上鉄/イオニスコートタイプワッシャーヘッドねじ径(mm)4下穴ドリル径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 亜鉛黒すっごく速い三条金具ビス OHSATO(大里)

    亜鉛黒すっごく速い三条金具ビス

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    599税込659
    1パック(120本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。
    材質鉄/黒亜鉛メッキ太さ(mm)4
  • クロ フリープレート ストレート 20X400 OHSATO(大里)

    クロ フリープレート ストレート 20X400

    OHSATO(大里)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
    長さL(mm)388厚さt(mm)1幅W(mm)20
  • ステン フリープレート ストレート 20X300 OHSATO(大里)

    ステン フリープレート ストレート 20X300

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
    長さL(mm)292厚さt(mm)1幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン ワンタッチフック OHSATO(大里)

    ステン ワンタッチフック

    OHSATO(大里)(4件のレビュー)
    649税込714
    1袋(30本)
    当日出荷
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品 OHSATO(大里)

    つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品

    OHSATO(大里)
    1,798税込1,978
    1セット
    翌々日出荷
    プラスチックへの取付プラ用タッピングをサイズ違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。プラ用タッピング2x4_50本。プラ用タッピング2x6_50本。プラ用タッピング2x8_50本。プラ用タッピング2x10_50本。プラ用タッピング3x6_50本。プラ用タッピング3x8_50本。プラ用タッピング3x10_50本。プラ用タッピング3x12_50本。プラ用タッピング3x16_50本。プラ用タッピング4x8_50本。プラ用タッピング4x10_50本。プラ用タッピング4x12_50本。プラ用タッピング4x16_50本
    用途プラスチックへの固定にセット内容13種類材質長さ(mm)4(2)、6(2・3)、8(2・3・4)、10(2・3・4)、12(3・4)、16(3・4)品番901-4164十字穴番号#1、#2表面処理三価めっきケース寸法(mm)233×170×34頭部形状ナベ穴の形状十字ねじの呼び2、3、4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーコート マグネットフック OHSATO(大里)

    ラバーコート マグネットフック

    OHSATO(大里)
    889税込978
    1個
    翌日出荷
    フック部分にマットカラーのアルミ素材を使い、インテリアに馴染むように仕上げられたマグネットフックです。ネオジムマグネットを直径28mmの大径サイズで使用しているため、吸着力が強いです。マグネット全面をラバーコーティングしているため、ずり落ちにくい・取付面に傷がつきにくいマグネットフックです。
    用途軽量のバッグや服・キッチングッズを掛けるのに。材質【フック部】アルミ合金 / 【磁石部】ネオジム磁石耐荷重(kg)1直径(mm)【磁石部】28
  • ユニクロ 袋ナット M10(10個入り) OHSATO(大里)

    ユニクロ 袋ナット M10(10個入り)

    OHSATO(大里)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ユニクロメッキを施した袋ナットです。
    トラスコ品番513-6629材質鉄/ユニクロメッキ表面処理ユニクロメッキねじの呼びM10
  • つむパ カールPCプラグセット OHSATO(大里)

    つむパ カールPCプラグセット

    OHSATO(大里)
    1,398税込1,538
    1セット
    翌々日出荷
    カールPCプラグ2種類(赤・黄)と使用ねじをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。PCプラグ5x25(赤)_30本。PCプラグ6x35(黄)_30本。鉄/ユニクロ木ねじ丸頭2.7x25_30本。鉄/ユニクロ木ねじ丸頭3.5x32_30本。鉄/ユニクロ木ねじ皿頭2.7x25_30本。鉄/ユニクロ木ねじ皿頭3.5x32_30本
    用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取り付けに。セット内容PCプラグ5×25(赤)_30本、PCプラグ6×35(黄)_30本、鉄/ユニクロ木ねじ丸頭2.7×25_30本、鉄/ユニクロ木ねじ丸頭3.5×32_30本、鉄/ユニクロ木ねじ皿頭2.7×25_30本、鉄/ユニクロ木ねじ皿頭3.5×32_30本赤・黄ケース寸法(mm)233×170×H34適合材コンクリート、ブロック、タイル
  • つむパ カールPCプラグセット OHSATO(大里)

    つむパ カールPCプラグセット

    OHSATO(大里)
    1,698税込1,868
    1セット
    翌々日出荷
    カールPCプラグ2種類(緑・青)と使用ねじをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。PCプラグ7x35(緑)_20本。PCプラグ8x45(青)_20本。鉄/ユニクロ木ねじ丸頭4.5x32_20本。鉄/ユニクロ木ねじ丸頭5.1x45_20本。鉄/ユニクロ木ねじ皿頭4.5x32_20本。鉄/ユニクロ木ねじ皿頭5.1x45_20本
    用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取り付けに。青・緑ケース寸法(mm)233×170×H34適合材コンクリート、ブロック、タイル
  • カラーコーティングヒートン ホワイト(パック品) OHSATO(大里)

    カラーコーティングヒートン ホワイト(パック品)

    OHSATO(大里)
    519税込571
    1袋(10本)
    当日出荷
    木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。鉄製でフック部分が塩化ビニール被膜で覆われています。
    用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄+塩化ビニール種類ヒートン
  • 洋折れ (鉄/ブロンズめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    洋折れ (鉄/ブロンズめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    249税込274
    1袋(30本)ほか
    翌々日出荷
    木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
    用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質種類洋折れ仕上ブロンズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 足長洋灯吊 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    足長洋灯吊 (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    2,270税込2,497
    1袋(20本)
    当日出荷
    木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。
    用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質ステンレス種類足長洋灯吊仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジボルト2種 ミリねじ セレート無(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    フランジボルト2種 ミリねじ セレート無(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    1,840税込2,024
    1袋(20本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状フランジ付きRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 4T小形アプセットボルト (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)

    4T小形アプセットボルト (鉄/三価めっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    159税込175
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    頭部に4マークがついた頭部小径のボルトです。
    用途各種締結メンテナンスに。材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    609税込670
    1袋(20本)
    翌々日出荷
    鉄にユニクロめっきを施した細目六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
  • (+)超極低頭ねじ (鉄/三価めっき)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)超極低頭ねじ (鉄/三価めっき)(小袋)

    OHSATO(大里)
    1,830税込2,013
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/三価めっき十字穴番号2番ねじピッチ1頭部形状超極低頭頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)皿頭小ねじ 半ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)皿頭小ねじ 半ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)

    OHSATO(大里)
    3,340税込3,674
    1袋(20本)
    当日出荷
    鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき十字穴番号3ねじピッチ1.25皿頭径(Φmm)16頭部形状皿頭穴の形状十字穴ねじの呼びM8
  • ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    79税込87
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のばね座金です。
    用途各種締結に。材質ステンレス種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (鉄/ドブめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    79税込87
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄にドブめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき種類平ワッシャー
  • 袋ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    袋ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    149税込164
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類ウイット
  • (+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    629税込692
    1パック(13本)ほか
    翌々日出荷
    頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。
    用途出っ張りが少ない施工に。材質ステンレス十字穴番号2頭部形状極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ワッシャー(鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    平ワッシャー(鉄/ドブめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    79税込87
    1パック(4枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄にドブめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。少内容量商品です。
    用途各種締結に。材質鉄/ドブめっき種類平ワッシャー
  • ねじ・ナット先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)

    ねじ・ナット先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品)

    OHSATO(大里)
    259税込285
    1パック(2個)
    当日出荷
    先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
    用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。適合ねじ径:M8材質エラストマー樹脂長さ(mm)ねじ切:15品番大里品番:557-327高さ(mm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじテスターアルミ製 OHSATO(大里)

    ねじテスターアルミ製

    OHSATO(大里)
    19,880税込21,868
    1台
    当日出荷
    ミリねじインチねじ(ウイットねじ)の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(メートルねじ):ねじの呼びM2・M2.6・M3・M3.5・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M16・M20が測定できます。測定サイズ(ウイットねじ):ねじの呼びW3/16・W1/4・W5/16・W3/8・W1/2・W5/8が測定できます。
    用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ高さ(mm)100横幅(mm)470入数1台
  • サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッド OHSATO(大里)

    サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッド

    OHSATO(大里)
    989税込1,088
    1箱(160本)
    当日出荷
    高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。
    用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。長さ(mm)20材質/仕上鉄/イオニスコートタイプワッシャーヘッドねじ径(mm)4下穴ドリル径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入 OHSATO(大里)

    ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入

    OHSATO(大里)
    429税込472
    1袋(8本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
    用途エアコン室内機の取り付けなどに。材質/仕上鉄/三価クロメートタイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 錆に強いコンクリートビス 鍋 OHSATO(大里)

    錆に強いコンクリートビス 鍋

    OHSATO(大里)
    999税込1,099
    1パック
    当日出荷
    傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
    用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4材質下穴径(Φmm)3.4表面処理イオニスコート頭部高さ(mm)2.9適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)4
  • 錆に強いコンクリートビス 皿 OHSATO(大里)

    錆に強いコンクリートビス 皿

    OHSATO(大里)
    999税込1,099
    1パック
    当日出荷
    傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
    用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4材質下穴径(Φmm)3.4表面処理イオニスコート糸の長さ(m)100頭部高さ(mm)2.2カードサイズ(mm)154×90適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)4
  • J型ロープ止め (10本入) OHSATO(大里)

    J型ロープ止め (10本入)

    OHSATO(大里)
    739税込813
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。
    用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。材質表面処理ユニクロめっき径(mm)6
  • 短めな脚金具 テーパード OHSATO(大里)

    短めな脚金具 テーパード

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    539税込593
    1本
    翌々日出荷
    下に向かって細くなっていく逆円錐状のデザインの脚金具です。既存の家具を少しだけかさ上げしたい。カラーボックスに脚をつけたい。ロボット掃除機が通れるようにしたい。DIYで作ったボックスに脚をつけたい。パソコンモニター台を作って、下にキーボードを収納したい。
    用途脚金具を使用して、ちょっとだけ高さを出したいとか、低い台を作りたいとかの用途です。材質鉄/黒粉体塗装耐荷重(kg)70使用ビス径(mm)5穴径(mm)6
  • フリーアジャストナット M16 OHSATO(大里)

    フリーアジャストナット M16

    OHSATO(大里)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    簡単な操作で誰でもナット機能の解除が行える。 許容荷重は6800N!引張強度(kg) が必要な箇所にも安心。 ひと目で見てわかる安全確認マーキング付き。 送りねじに使用することで任意の箇所への自由なスライド調整とねじによる微調整が可能。
    用途小~中型の加工機器・アミューズメント機器・その他産業機器・テーブル・作業台などの段差のある場所でのレベル取りに、作業現場や仮設現場・イベントブースでのスロープの設置、頻繁に取り外しを行う治具やワーク・機械カバーの簡易固定に材質【FAナットコア・カバー・割ナット】亜鉛ダイカスト、【バネ抑え板】鉄/ユニクロメッキ、【押しバネ大・小】ステンレス、【丸R型トメワ】鉄、【Oリング】シリコン最大締付トルク(N・m)85許容荷重(N)6800RoHS指令(10物質対応)対応
  • モクネジ サラ2.7X13 鉄/黒亜鉛メッキ OHSATO(大里)

    モクネジ サラ2.7X13 鉄/黒亜鉛メッキ

    OHSATO(大里)
    239税込263
    1袋(20本)
    翌々日出荷
    DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
    材質鉄(SWCH相当材)長さ(mm)13表面処理黒亜鉛メッキ太さ(Φmm)2.7ねじの呼びM2.7アズワン品番65-2342-29