カテゴリ
絞り込み
ブランド
- OHSATO(大里)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,366)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,772)
- ニッサン(87,714)
- エスコ(70,002)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,007)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: OHSATO(大里)のすべての商品

洋折れ (真鍮)(パック品)
OHSATO(大里)¥249~税込¥274~1袋(30本)ほか翌々日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質真鍮種類洋折れ仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
足長洋灯吊 (鉄/ブロンズ)(パック品)
OHSATO(大里)¥459~税込¥505~1袋(20本)当日出荷から翌々日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄種類足長洋灯吊仕上ブロンズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー釘 平頭 (鉄/ユニクロめっき) 約250G(パック品)
OHSATO(大里)¥319~税込¥351~1袋(30本)ほか翌々日出荷胴部がスクリュー加工されており通常の釘よりも抜けにくくなっています。用途木部への施工に。材質鉄仕上ユニクロめっき頭部平頭胴部スクリュー
コーススレッド ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥189~税込¥208~1袋(130本)ほか翌々日出荷粗めの造作用ビスです。ねじピッチが粗いので比較的、低トルクでの施工ができる木工用ビスです。用途木部への締結に。材質鉄表面処理ユニクロめっき
六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥609~税込¥670~1袋(20本)翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した細目六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
(+)皿頭小ねじ 半ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥3,340~税込¥3,674~1袋(20本)当日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき十字穴番号3ねじピッチ1.25皿頭径(Φmm)16頭部形状皿頭穴の形状十字穴ねじの呼びM8
袋ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥149~税込¥164~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類ウイット
六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品)
OHSATO(大里)¥259税込¥2851パック(2個)欠品中六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M10材質エラストマー樹脂色黒品番大里品番:557-937高さ(mm)9.5二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ナット先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品)
OHSATO(大里)¥259税込¥2851パック(2個)当日出荷先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。適合ねじ径:M8材質エラストマー樹脂長さ(mm)ねじ切:15色黒品番大里品番:557-327高さ(mm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
ねじテスターアルミ製
OHSATO(大里)¥19,880税込¥21,8681台当日出荷ミリねじインチねじ(ウイットねじ)の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(メートルねじ):ねじの呼びM2・M2.6・M3・M3.5・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M16・M20が測定できます。測定サイズ(ウイットねじ):ねじの呼びW3/16・W1/4・W5/16・W3/8・W1/2・W5/8が測定できます。用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ高さ(mm)100横幅(mm)470入数1台
サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッド
OHSATO(大里)¥989税込¥1,0881箱(110本)ほか当日出荷から翌々日出荷高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。材質/仕上鉄/イオニスコートタイプワッシャーヘッドねじ径(mm)4下穴ドリル径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッド
OHSATO(大里)¥989税込¥1,0881箱(160本)当日出荷高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。長さ(mm)20材質/仕上鉄/イオニスコートタイプワッシャーヘッドねじ径(mm)4下穴ドリル径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入
OHSATO(大里)¥429~税込¥472~1袋(8本)当日出荷から翌々日出荷ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。用途エアコン室内機の取り付けなどに。材質/仕上鉄/三価クロメートタイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
短めな脚金具 L型コーナー
OHSATO(大里)¥439~税込¥483~1本翌々日出荷角面に最適な、シンプルなデザインの脚金具です。既存の家具を少しだけかさ上げしたい。カラーボックスに脚をつけたい。ロボット掃除機が通れるようにしたい。DIYで作ったボックスに脚をつけたい。パソコンモニター台を作って、下にキーボードを収納したい。用途脚金具を使用して、ちょっとだけ高さを出したいとか、低い台を作りたいとかの用途です。材質鉄/黒粉体塗装耐荷重(kg)40使用ビス径(mm)5穴径(mm)5.9
2×4材を立てる脚
OHSATO(大里)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷2×4材を立てる脚は、片側でも両側でも使用できます。壁面に使用する場合は、片側だけで壁面収納として使えます。パーテーション等に使用する場合は、両側に。片側での使用の場合は、2×2材にも使用できます。1段で使用時は、分散荷重でトータル14kg以内で使用出来ます。複数段での使用時は、棚全体で24kgとし1段あたり6kgを目安に各棚分散荷重で使用出来ます。用途2×4材を使用しての壁面収納に。長さ(mm)250材質(本体)鉄材質(ねじ部)アジャスター:鉄/ユニクロメッキ材質(脚部)アジャスター:樹脂
ステンレス(+)アプセット六角ボルトP=3 (SW+JIS W組込)
OHSATO(大里)¥279税込¥3071パック(5本)ほか当日出荷平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。座金類を別途組み込む必要がないので作業性に優れています。六角ナットがセットになっています。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。用途各種締結に使用。材質ステンレス十字穴番号3ねじピッチ(mm)1頭部形状六角ねじ寸法(mm)6穴の形状十字穴平径(mm)スパナ:10ねじの呼びM6
亜鉛黒すっごく速い三条金具ビス
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥599税込¥6591パック(90本)ほか当日出荷から翌々日出荷三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。材質鉄/黒亜鉛メッキ太さ(mm)4
モクネジ サラ2.7X13 鉄/黒亜鉛メッキ
OHSATO(大里)¥239税込¥2631袋(20本)翌々日出荷DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。材質鉄(SWCH相当材)長さ(mm)13表面処理黒亜鉛メッキ太さ(Φmm)2.7ねじの呼びM2.7アズワン品番65-2342-29
クロ フリープレート チドリ 15X500
OHSATO(大里)¥569税込¥6261個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。材質鉄長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)15穴径(mm)5、3(交互に開いています)
ステン ハバヒロ プレート 37.5X40
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ニッケルメッキ 小ねじ平ノートPC用緩み止め
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥198税込¥2181パック(8個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理ニッケル頭部形状平ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥1,798税込¥1,9781セット翌々日出荷ステンレス六角ナットをねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。六角ナットM3_100個。六角ナットM4_100個。六角ナットM5_100個。六角ナットM6_100個。六角ナットM8_50個。六角ナットM10_20個。六角ナットM12_10個用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4470ねじの呼びM3/M4/M5/M6/M8/M10/M12RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
ユニクロ 袋ナット M10(10個入り)
OHSATO(大里)¥249税込¥2741個当日出荷ユニクロメッキを施した袋ナットです。トラスコ品番513-6629材質鉄/ユニクロメッキ表面処理ユニクロメッキねじの呼びM10
強粘着付貼るワッシャー(鉄/ユニクロめっき)
OHSATO(大里)¥159~税込¥175~1袋(4枚)当日出荷から翌々日出荷強力両面テープ付きの便利なワッシャー(丸座金)です。供回りによる傷防止。板や布地の穴堀り補強。垂直面への仮止め・落下防止用途傷付・落下防止用途に。仕様裏面両面シール付材質鉄表面処理ユニクロメッキ
合わせ用角バンド(鉄/ユニクロめっき)
OHSATO(大里)¥239~税込¥263~1個当日出荷角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。用途垂木などの角材の固定に。材質鉄厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上ユニクロめっき木ねじ径(mm)3.8(推奨)
7Tアプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥199~税込¥219~1袋(5本)翌々日出荷頭部に7マークがついたボルトです。用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1六角対辺(mm)10頭部形状六角アプセットねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
野地板ビス (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥589~税込¥648~1袋(100本)翌々日出荷建築材の耐火野地板を施工するのに使用するビスです。用途野地板への施工に。材質鉄表面処理ユニクロめっき頭部形状シンワッシャー頭ねじの呼び4.2
軽天ビス ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥189~税込¥208~1袋(100本)ほか翌々日出荷板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。用途軽天下地接合用に。材質鉄表面処理ユニクロめっき頭部形状ラッパ頭
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥499税込¥5491パック(51本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質ステンレス十字穴番号1番ねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
足長洋折れ (鉄/ブロンズ)(パック品)
OHSATO(大里)¥249~税込¥274~1袋(10本)翌々日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄種類足長洋折れ仕上ブロンズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
洋折れ (鉄/ニッケルめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥239~税込¥263~1袋(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄種類洋折れ仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ビスキャップ K-1専用ビス (鉄/ユニクロめっき)
OHSATO(大里)¥369~税込¥406~1パック(30本)翌々日出荷ビスキャップK-1施工時の専用ビスです。用途ビス頭部を隠す際に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじの呼び4.5
ビスキャップ W (樹脂)
OHSATO(大里)¥819税込¥9011パック(100個)当日出荷から翌々日出荷ビスの頭(十字穴)を隠したいときに使用します。用途ビス頭部を隠す際に。材質樹脂外径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応