カテゴリ
絞り込み
ブランド
- OHSATO(大里)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: OHSATO(大里)のすべての商品

つむパ 金属製ビスキャップセット品
OHSATO(大里)¥11,980税込¥13,1781セット翌々日出荷めっき・塗装を施した金属製のビスキャップ(ねじ頭部カバー)です。6色のセット商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。シルバー_50個。アンバー_50個。ブロンズ_50個。ホワイト_50個。ブラック_50個。タン_50個。専用座金_300個用途ビスの頭部を隠す際に品番901-4167高さ(mm)【キャップ】2.7外径(Φmm)【キャップ】12.5【座金】11ケース寸法(mm)233×170×34座金高さ(mm)2.4
つむパ フィッシャーUXタイプセット品
OHSATO(大里)¥2,698税込¥2,9681セット翌々日出荷プラグ式アンカーのフィッシャーUXタイプ(UX5,UX6)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーUX5x30_40本。フィッシャーUX6x35_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本用途コンクリート・石材などへの取付に材質ポリアミド6(ナイロン)長さ(mm)アンカー:30・35、タッピング:40・45品番901-4459ドリル径(Φmm)5、6表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・石材などにねじの呼び3.5、4RoHS指令(10物質対応)対応
つむパ フィッシャーSタイプセット品
OHSATO(大里)¥3,298税込¥3,6281セット翌々日出荷拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S4,S5)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS4_100個。フィッシャーS5_100個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)長さ(mm)タッピング:25、30全長(mm)プラグ:20、25品番901-4457ドリル径(Φmm)4、5表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び3、3.5RoHS指令(10物質対応)対応
つむパ フィッシャーSタイプセット品
OHSATO(大里)¥2,298税込¥2,5281セット翌々日出荷拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S6,S8)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS6_30個。フィッシャーS8_30個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA7(ナイロン)長さ(mm)タッピング:35、50全長(mm)プラグ:30、40品番901-4458ドリル径(Φmm)6、8表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び4、5RoHS指令(10物質対応)対応
つむパ ウォールアンカー 一撃セット品
OHSATO(大里)¥3,098税込¥3,4081セット翌々日出荷石膏ボード用アンカーウォールアンカー一撃の適用板厚に対応したセット商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。ウォールアンカー一撃WI-409_30本。ウォールアンカー一撃WI-412_30本。ウォールアンカー一撃WI-416_30本用途エアコン室内機の取付などに材質鉄品番901-4460タイプカサ式金属アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径M4表面処理三価クロメートケース寸法(mm)233×170×34適合材石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
つむパ プッシュリベット(ナイロン)セット品
OHSATO(大里)¥4,498税込¥4,9481セット翌々日出荷プッシュリベットをサイズ違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。プッシュリベットP3035_20本。プッシュリベットP3045_20本。プッシュリベットP3545_20本。プッシュリベットP3555_20本。プッシュリベットP4050_20本。プッシュリベットP4060_20本。プッシュリベットP5055_20本。プッシュリベットP5065_20本。プッシュリベットP6080_20本。プッシュリベットT3045_20本。プッシュリベットT3065_20本。プッシュリベットT4050_20本。プッシュリベットT4060_20本用途パネル等の固定にセット内容13種類材質ナイロンケース寸法(mm)233×170xH34RoHS指令(10物質対応)対応
ソーシャルディスタンス用サイン350
OHSATO(大里)¥3,998税込¥4,3981袋9日以内出荷ソーシャルディスタンスサインをご活用いただくことで、人手をかけずにセーフティーなソーシャルディスタンスの確保をサポートします。用途再剥離性・耐擦過性・防滑性に配慮したフロア材専用。トラスコ品番351-7453材質塩ビ色赤取付シールタイプ丸型縦(mm)350表示内容こちらでお待ちください
4mmタッピング皿頭(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,598税込¥3,9581セット翌々日出荷ステンレスタッピング皿頭ねじの呼び4mmを長さ違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。タッピング皿頭4x12_100本。タッピング皿頭4x16_100本。タッピング皿頭4x20_100本。タッピング皿頭4x25_100本。タッピング皿頭4x30_50本。タッピング皿頭4x35_50本。タッピング皿頭4x40_50本用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4472ねじの呼び4mm頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
M4六角穴付きボルト (鉄/生地)セット品
OHSATO(大里)¥2,998税込¥3,2981セット翌々日出荷鉄/生地六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x6_50本。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_50本。六角穴付きボルトM4x30_50本。六角穴付きボルトM4x40_20本用途各種締結に。セット内容8種類材質鉄/生地品番【大里】901-4466ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
M6六角ボルト(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,898税込¥4,2881セット翌々日出荷ステンレス六角ボルトねじの呼びM6を長さ違いで計6種類セットにした商品です。セット内容。六角ボルトM6x10_50本。六角ボルトM6x12_50本。六角ボルトM6x15_50本。六角ボルトM6x20_50本。六角ボルトM6x25_50本。六角ボルトM6x30_50本用途各種締結に。セット内容6種類材質ステンレス品番【大里】901-4464ねじピッチ(mm)1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
洋灯吊(真鍮/生地)セット品
OHSATO(大里)¥2,998税込¥3,2981セット翌々日出荷真鍮/生地の洋灯吊をサイズ違いで計9種類セットにした商品です。洋灯吊14x13_30本。洋灯吊13x16_30本。洋灯吊12x20_30本。洋灯吊12x22_30本。洋灯吊11x25_20本。洋灯吊10x28_20本。洋灯吊9x32_10本。洋灯吊8x35_10本。洋灯吊8x38_10本用途額縁の吊り下げや小物掛けに。セット内容9種類材質真鍮/生地品番【大里】901-4480RoHS指令(10物質対応)対応
オールアンカー(鉄/三価めっき)セット品
OHSATO(大里)¥5,698税込¥6,2681セット翌々日出荷鉄/三価めっきのオールアンカーをサイズ違いで計5種類セットにした商品です。セット内容。オールアンカーC-645_10本。オールアンカーC-850_10本。オールアンカーC-870_10本。オールアンカーC-1060_10本。オールアンカーC-1080_10本用途コンクリートへの施工に。仕様芯棒打込式セット内容5種類材質鉄/三価めっき品番【大里】901-4475ねじの呼び6mm/8mm/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
極低頭タッピング(鉄/ニッケル)セット品
OHSATO(大里)¥7,598税込¥8,3581セット翌々日出荷鉄/ニッケルめっき極低頭タッピングをねじの呼び違いで計11種類セットにした商品です。極低頭タッピング3x10_82本。極低頭タッピング3x16_72本。極低頭タッピング3x20_65本。極低頭タッピング4x12_60本。極低頭タッピング4x16_55本。極低頭タッピング4x20_48本。極低頭タッピング4x25_42本。極低頭タッピング4x30_34本。極低頭タッピング5x16_40本。極低頭タッピング5x20_35本。極低頭タッピング5x25_30本用途各種締結に。セット内容11種類材質鉄/ニッケルめっき品番【大里】901-4478ねじの呼び3mm/4mm/5mm頭部極低頭RoHS指令(10物質対応)対応
ビスキャップ十字穴2番S 各色セット品
OHSATO(大里)¥5,698税込¥6,2681セット翌々日出荷ビスキャップを色違いで計7種類セットにした商品です。セット内容(色)。ホワイト_100個。ブラック_100個。クリーム_100個。ライトブラウン_100個。ブラウン_100個。チャ_100個。ダークブラウン_100個用途ねじ頭部隠しに。仕様十字穴2番セット内容7種類材質ポリエチレン品番【大里】901-4477タイプS十字穴番号No.2RoHS指令(10物質対応)対応
4mmタッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)セット品
OHSATO(大里)¥1,898税込¥2,0881セット翌々日出荷鉄/ユニクロめっきタッピング皿頭ねじの呼び4mmを長さ違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。タッピング皿頭4x12_100本。タッピング皿頭4x16_100本。タッピング皿頭4x20_100本。タッピング皿頭4x25_100本。タッピング皿頭4x30_50本。タッピング皿頭4x35_50本。タッピング皿頭4x40_50本用途各種締結に。セット内容7種類材質鉄/ユニクロめっき品番【大里】901-4471ねじの呼び4mm頭部皿頭
4mmドリルねじナベ頭(鉄/三価めっき)セット品
OHSATO(大里)¥2,598税込¥2,8581セット翌々日出荷鉄/三価めっきドリルねじナベ頭ねじの呼び4mmを長さ違いで計5種類セットにした商品です。セット内容。ドリルねじナベ頭4x10_100本。ドリルねじナベ頭4x13_100本。ドリルねじナベ頭4x16_100本。ドリルねじナベ頭4x19_100本。ドリルねじナベ頭4x25_100本用途各種締結に。セット内容5種類材質鉄長さ(mm)10、13、16、19、25品番【大里】901-4473表面処理三価めっきねじの呼び4mm頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応
木ねじ皿頭(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,698税込¥4,0681セット翌々日出荷ステンレス木ねじ皿頭をねじの呼び違いで7種類セットにした商品です。セット内容。木ねじ皿頭2.7x13_100本。木ねじ皿頭2.7x16_100本。木ねじ皿頭2.7x20_100本。木ねじ皿頭3.1x20_100本。木ねじ皿頭3.1x25_100本。木ねじ皿頭3.1x32_100本。木ねじ皿頭3.5x25_100本用途木部への締結に。セット内容7種類材質ステンレス長さ(mm)13、16、20、20、25、32、25品番【大里】901-4474ねじの呼び2.7mm/3.1mm/3.5mm頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,298税込¥3,6281セット翌々日出荷ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いで計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭_M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x35_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。小ねじナベ頭M4x50_50本用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40、50品番【大里】901-4462ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
PレスアンカーPWV-425(200入)
OHSATO(大里)¥1,398税込¥1,5381箱(200本)4日以内出荷ねじ固定式のアンカーです。トラスコ品番361-9156材質鉄ねじ径(mm)4表面処理シルバービック埋め込み深さ(mm)22適合材コンクリート、ブロック、木材下穴ドリル径(mm)3.4
つむパ かべロックセット
OHSATO(大里)¥5,298税込¥5,8281セット翌々日出荷石こうボード用アンカーのかべロックを計6種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。かべロックミニ _15本。かべロックミニW_15本。PCかべロックスケルトン_15本。かべロックW_15本。ナイロンかべロック_15本。かべロックDX_15本用途石膏ボードへの施工に。セット内容6種類ケース寸法(mm)233×170xH34適合材石こうボード
つむパ 黒太鼓鋲セット
OHSATO(大里)¥2,498税込¥2,7481セット翌々日出荷太鼓や椅子の革貼りに使用する黒太鼓鋲を計6種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。黒太鼓鋲9x14_30本。黒太鼓鋲11x16_30本。黒太鼓鋲13x19_30本。黒太鼓鋲16x22_30本。鉄黒角足太鼓鋲5分(23mm)_30本。鉄黒角足太鼓鋲6分(28mm)_30本用途太鼓や椅子の革貼りに。セット内容6種類ケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部
つむパ 飾り鋲セット
OHSATO(大里)¥5,898税込¥6,4881セット翌々日出荷釘の頭隠しに使用する飾り鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。真鍮墨入り菊鋲20x22_20本。鉄/真鍮めっき菊鋲23x25_20本。真鍮ニッケル亀甲鋲22x31_20本。真鍮ブロンズトキン鋲15.5x24_20本。真鍮太鼓鋲24x30_20本用途釘の頭部隠し用に。セット内容5種類材質真鍮、スチール長さ(mm)22、25、31、24、30頭径(Φmm)20、23、22、15、24表面処理真鍮メッキ、ニッケル、ブロンズケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部
つむパ 真鍮太鼓鋲セット
OHSATO(大里)¥3,198税込¥3,5181セット翌々日出荷太鼓や椅子の革貼りに使用する真鍮太鼓鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。真鍮太鼓鋲9x14_30本。真鍮太鼓鋲11x16_30本。真鍮太鼓鋲13x19_30本。真鍮太鼓鋲16x22_30本。真鍮太鼓鋲19x25_30本用途太鼓や椅子の革貼りに。セット内容5種類材質真鍮長さ(mm)14、16、19、22、25線径(Φmm)1.25、1.47、1.6、1.6、1.8頭径(Φmm)9、11、13、16、19ケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部頭部丸頭
18Vインパクトドライバー対応コーススレッド (鉄/三価めっき)
OHSATO(大里)¥8,100税込¥8,9101ケース(10箱×380本)ほか翌日出荷先端までのネジ切りとビス表面にWAX処理により驚愕の打ち込みスピードです。谷径(軸径)だけ太くして強度の向上により、ハイパワーの工具にも負けない木部用ビスです。用途木部への締結に。材質鉄/三価めっき頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いスリムスレッド (鉄/イオニスコート)
OHSATO(大里)¥10,500税込¥11,5501ケース(10箱×540本)ほか翌日出荷ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。用途木部への締結に。材質鉄タイプ軸細表面処理イオニスコート頭部形状皿フレキ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド 黒(ブラック)(鉄/BRPコート)
OHSATO(大里)¥13,800税込¥15,1801ケース(10箱×330本)ほか翌日出荷厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。用途木部への締結に。材質鉄/BRPコート色黒頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
すっごく速いラック支柱ビス (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥359税込¥3951袋(50本)翌々日出荷木材ラックの色に合わせて頭部カラーを選べる木工用ビスです。入り込みスピードが速い三条ねじを使用しているので施工性が抜群です。用途木材ラックの棚板止めに使用します。材質鉄/ユニクロめっき長さ(mm)38品番HP1303先端サイズ(#)NO.2ねじの呼び4
カクシ釘(鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥579~税込¥637~1袋(45本)ほか翌々日出荷ボード接着の際の仮止め用釘です。接着固定完了後は頭を飛ばして本止め固定もできます。用途廻縁、巾木、戸当たり、見切縁、額縁等に。材質鉄仕上三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.47
フロアー釘 (鉄/クロメートめっき) 約250G(パック品)
OHSATO(大里)¥249~税込¥274~1袋(80本)ほか翌々日出荷フロアー材を貼る時に使用する釘です。頭部をポンチで打ち込みます。用途木下地材+フロアー材材質鉄仕上クロメートめっき
シージング釘 (鉄/ユニクロめっき) 約250G(パック品)
OHSATO(大里)¥299税込¥3291袋(102本)翌々日出荷シージングボードを木材に取り付けるために用いる釘です。用途厚さ12mmシージングボー打ち付けに。材質鉄長さ(mm)38品番HP1101表面処理ユニクロめっき
洋折れ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥669~税込¥736~1袋(10本)ほか翌々日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質ステンレス種類洋折れ仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
洋灯吊 (鉄/ブロンズめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥249~税込¥274~1袋(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄種類洋灯吊仕上ブロンズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮釘 平頭 約250G(パック品)
OHSATO(大里)¥1,860~税込¥2,046~1袋(340本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷真鍮製の平頭釘です。用途装飾用に。材質真鍮頭部平頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品)
OHSATO(大里)¥259~税込¥285~1袋(104本)ほか翌々日出荷特殊材料に独自の処理を施し折れにくいのが特徴です。用途コンクリート、セメントブロック、レンガ等に。材質鉄仕上光沢めっき頭部平頭
ナベ頭タッピング 1種A形 (純チタン2種)(パック品)
OHSATO(大里)¥279税込¥3071パック(5本)翌々日出荷チタン製のナベ頭タッピングねじです。用途各種精密製品の締結に。材質純チタン2種十字穴番号1番頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴ねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
ミニワッシャー W用 (鉄/三価めっき)
OHSATO(大里)¥1,530税込¥1,6831パック(100個)翌々日出荷ビスキャップW施工時のワッシャーです。用途ビス頭部を隠す際に。材質鉄/三価めっき品番556-251入数(個)100適合ねじ径(Φmm)3~3.5RoHS指令(10物質対応)対応
4Tアプセットボルト (鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥99~税込¥109~1袋(5本)翌々日出荷頭部に4マークがついたボルトです。用途各種締結メンテナンスに。材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1六角対辺(mm)10ねじの呼びM6ねじ山メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応
アプセット小ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥119~税込¥131~1袋(5本)翌々日出荷から3日以内出荷頭部に十字穴がついた小ねじです。用途各種締結メンテナンスに。材質/仕上鉄/三価めっきねじ山メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応