666件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(ステンレス) OHSATO(大里)

    プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(ステンレス)

    OHSATO(大里)
    619税込681
    1箱(20本)ほか
    翌々日出荷
    コンテナボックス形状のパーツケースに六角穴付きボルト(ステンレス)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
    用途ねじの仕分けや整理に。
  • ボードアンカーSG OHSATO(大里)

    ボードアンカーSG

    OHSATO(大里)
    1,998税込2,198
    1箱(60個)ほか
    翌々日出荷
    先端が鋭いので、普通せっこうボードに対して下穴無しで確実な位置決めと、ねじ込みができるようになっているボードアンカーです。アンカーが開脚するとパキッという音でお知らせします。ボード裏面で確実に開脚したこと分かるので、安心して施工が行えます。
    用途せっこうボードへの取付に。仕様ねじ込み式アンカーその他【使用ビス長さ】取付物の厚さ+20mm以上材質樹脂適合材石膏ボードねじ径(Φmm)4~5RoHS指令(10物質対応)対応ボード厚さ(mm)9.5~12.5
  • スリムスレッド(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    スリムスレッド(ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    2,798税込3,078
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレススリムスレッドを長さ違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。3.3x25_70本。3.3x30_65本。3.3x35_60本。3.3x40_50本。3.3x45_45本。3.3x50_40本。3.8x65_25本
    用途木部への締結に。セット内容7種類材質ステンレス長さ(mm)25/30/35/40/45/50/65品番【大里】901-4479頭部皿頭フレキRoHS指令(10物質対応)対応
  • M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    3,500税込3,850
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_20本。六角穴付きボルトM4x30_20本。六角穴付きボルトM4x35_20本。六角穴付きボルトM4x40_20本
    用途各種締結に。セット内容8種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40品番【大里】901-4467ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
  • サビに強いコーススレッド (鉄/イオニスコート) OHSATO(大里)

    サビに強いコーススレッド (鉄/イオニスコート)

    OHSATO(大里)
    10,700税込11,770
    1ケース(10箱×380本)ほか
    翌日出荷
    鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
    用途木部への締結に。材質鉄/イオニスコート頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
  • サビに強いコーススレッド(鉄/イオニスコート) OHSATO(大里)

    サビに強いコーススレッド(鉄/イオニスコート)

    OHSATO(大里)
    10,700税込11,770
    1ケース(10箱×110本)ほか
    翌日出荷
    鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
    用途木部への締結に。材質表面処理イオニスコート頭部形状皿ラッパ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽天ビス 頭部白塗装 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    軽天ビス 頭部白塗装 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    309税込340
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
    用途軽天下地接合用に。材質表面処理ユニクロめっき頭部形状ラッパ頭頭部白塗装
  • 軽天ビス フレキ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    軽天ビス フレキ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    199税込219
    1袋(100本)ほか
    翌々日出荷
    板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
    用途軽天下地接合用に。材質表面処理ユニクロめっき頭部形状皿頭フレキ付
  • 建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    429税込472
    1パック(74本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
    用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質十字穴番号1番表面処理ブロンズめっきねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
  • カリ釘(鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)

    カリ釘(鉄/三価めっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    689税込758
    1袋(135本)
    翌々日出荷
    軟質壁材・天井ボード・厚板化粧合板などすべての接着施工の仮止め用釘です。
    用途接着施工に。材質長さ(mm)22品番HP-495仕上三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.81
  • 洋灯吊 (鉄/ニッケルめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    洋灯吊 (鉄/ニッケルめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    259税込285
    1袋(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
    用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質種類洋灯吊仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーコーティング洋灯吊 ブラック(パック品) OHSATO(大里)

    カラーコーティング洋灯吊 ブラック(パック品)

    OHSATO(大里)
    369税込406
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。鉄製でフック部分が塩化ビニール被膜で覆われています。
    用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄+塩化ビニール種類洋灯吊
  • 石膏ボードビス (鉄/ダクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    石膏ボードビス (鉄/ダクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    189税込208
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    石膏ボード施工時の木下地用石膏ボードビスです。
    用途石こうボードの貼り付けに。材質表面処理ダクロめっき頭部形状ラッパねじの呼び3.8
  • スリムスレッド フレキ頭 (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)

    スリムスレッド フレキ頭 (鉄/三価めっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    269税込296
    1袋(60本)ほか
    翌々日出荷
    やや細身の造作用ビス(細ビス)です。
    用途木部への締結に。種別半ねじ材質表面処理三価めっき頭部形状皿頭フレキ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニビス (鉄/クロメートめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    ミニビス (鉄/クロメートめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    809税込890
    1袋(150本)ほか
    翌々日出荷
    木材に金具などを固定するのに使用します。
    用途各種木部への固定に。材質表面処理クロメートめっき頭部形状皿頭ねじの呼び2.1
  • アプセット小ねじP=3 (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)

    アプセット小ねじP=3 (鉄/三価めっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    119税込131
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きの小ねじです。
    用途各種締結メンテナンスに。材質/仕上鉄/三価めっき種類P=3(SW、W付)ねじ山メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (ステンレス)(小袋)

    OHSATO(大里)
    299税込329
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    平座金とばね座金が組み込まれたステンレス製のナベ頭小ねじです。
    用途各種締結に。材質ステンレス十字穴番号2番種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 緩み止めナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    緩み止めナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    489税込538
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ナットの内部にリング状の金属板が組み込まれており、ねじに食いつくことにより緩み止め効果があるナットです。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
  • 六角ナット1種 ウィットねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ナット1種 ウィットねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    159税込175
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    鉄にドブめっきを施したウイット(インチ)規格の六角ナットです。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウイット
  • ばね座金(スプリングワッシャー) 2号 ウイットねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    ばね座金(スプリングワッシャー) 2号 ウイットねじ(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    99税込109
    1パック(4枚)
    翌々日出荷
    ステンレス製のばね座金です。少内容量商品です。
    用途各種締結に。材質ステンレス種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ワッシャー ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)

    平ワッシャー ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)

    OHSATO(大里)
    79税込87
    1パック(4枚)ほか
    翌々日出荷
    鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。少内容量商品です。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類平ワッシャー
  • S45C六角ナット(鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)

    S45C六角ナット(鉄/生地)(パック品)

    OHSATO(大里)
    149税込164
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    S45C材に熱処理を施した六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
    用途各種締結に。材質/仕上S45C/生地
  • 袋ナット(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)

    袋ナット(鉄/ユニクローム)(パック品)

    OHSATO(大里)
    69税込76
    1パック(2個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
  • ばね座金(スプリングワッシャー) 2号 (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    ばね座金(スプリングワッシャー) 2号 (鉄/ドブめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    89税込98
    1パック(4枚)ほか
    翌々日出荷
    鉄にドブめっきを施したばね座金です。少内容量商品です。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
  • 六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品)

    OHSATO(大里)
    1,070税込1,177
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
    用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M10材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-388高さ(mm)9.5二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品)

    OHSATO(大里)
    369税込406
    1パック(4個)
    翌々日出荷
    六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
    用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M8材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-936高さ(mm)8二面幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品)

    OHSATO(大里)
    369税込406
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
    用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M16材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-332高さ(mm)12二面幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品)

    OHSATO(大里)
    1,580税込1,738
    1パック(20個)
    翌々日出荷
    六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
    用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M6材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-386高さ(mm)6.5二面幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品)

    OHSATO(大里)
    369税込406
    1パック(4個)
    当日出荷
    六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
    用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M6材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-935高さ(mm)6.5二面幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト用キャップ 白(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト用キャップ 白(エラストマー)(パック品)

    OHSATO(大里)
    369税込406
    1パック(4個)
    翌々日出荷
    六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
    用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M8材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-932高さ(mm)8二面幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト用キャップ 白(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト用キャップ 白(エラストマー)(パック品)

    OHSATO(大里)
    259税込285
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
    用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M10材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-933高さ(mm)9.5二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト用キャップ 白(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト用キャップ 白(エラストマー)(パック品)

    OHSATO(大里)
    1,580税込1,738
    1パック(20個)
    翌々日出荷
    六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
    用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M6材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-381高さ(mm)6.5二面幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト用キャップ 白(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト用キャップ 白(エラストマー)(パック品)

    OHSATO(大里)
    319税込351
    1パック(2個)
    当日出荷
    六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
    用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M12材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-934高さ(mm)10二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト用キャップ ブラウン(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト用キャップ ブラウン(エラストマー)(パック品)

    OHSATO(大里)
    309税込340
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
    用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M12材質エラストマー樹脂ブラウン品番大里品番:557-984高さ(mm)10二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト用キャップ ブラウン(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト用キャップ ブラウン(エラストマー)(パック品)

    OHSATO(大里)
    359税込395
    1パック(4個)
    翌々日出荷
    六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。
    用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M6材質エラストマー樹脂ブラウン品番大里品番:557-981高さ(mm)6.5二面幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ・ナット先端キャップ 白(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)

    ねじ・ナット先端キャップ 白(エラストマー)(パック品)

    OHSATO(大里)
    369税込406
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
    用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。適合ねじ径:M12材質エラストマー樹脂長さ(mm)ねじ切:20品番大里品番:557-324高さ(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじテスターアルミ製 OHSATO(大里)

    ねじテスターアルミ製

    OHSATO(大里)
    19,880税込21,868
    1台
    当日出荷
    旧JISや細目、UNC、UNF規格の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(旧JIS):ねじの呼びM3・M4・M5が測定できます。測定サイズ(細目):ねじの呼びM8(ピッチ1.0)・M10(ピッチ1.25)・M12(ピッチ1.5)・M12(ピッチ1.25)が測定できます。測定サイズ(UNC):ねじの呼びNO.2(56山)・NO.4(40山)・NO.6(32山)・NO.8(32山)・NO.10(24山)・1/2(13山)が測定できます。測定サイズ(UNF):ねじの呼びNO.10(32山)・1/4(28山)・5/16(24山)・3/8(24山)・1/2(20山)が測定できます。
    用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ高さ(mm)100横幅(mm)470入数1台
  • ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入 OHSATO(大里)

    ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入

    OHSATO(大里)
    399税込439
    1袋(8本)
    翌々日出荷
    ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
    用途エアコン室内機の取り付けなどに。材質/仕上鉄/三価クロメートタイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径(mm)4適合板厚(mm)9.5引張強度(kN[kgf])最大0.30(30.6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ねじFASNY(ファスニー)六角ナット(レニー) OHSATO(大里)

    樹脂ねじFASNY(ファスニー)六角ナット(レニー)

    OHSATO(大里)
    179税込197
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ナットです。磁性を帯びない六角ナットです。
    用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄/ユニクロめっきプレート OHSATO(大里)

    鉄/ユニクロめっきプレート

    OHSATO(大里)
    309税込340
    1パック(10本)
    当日出荷
    木材等のつなぎ部分に最適な補強金具です。
    用途各種補強材として。材質鉄/ユニクロめっき長さ(mm)68幅(mm)12穴径(Φmm)3.8板厚(mm)1.5