カテゴリ
絞り込み
ブランド
- OHSATO(大里)
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: OHSATO(大里)のすべての商品

洋折れ (真鍮)(パック品)
OHSATO(大里)¥249~税込¥274~1袋(30本)ほか翌々日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質真鍮種類洋折れ仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
足長洋折れ (鉄/ブロンズ)(パック品)
OHSATO(大里)¥249~税込¥274~1袋(10本)翌々日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄種類足長洋折れ仕上ブロンズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
足長洋折れ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,090税込¥1,1991袋(10本)当日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質ステンレス品番大里:559-616種類足長洋折れ仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3.5
洋折れ (鉄/ニッケルめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥239~税込¥263~1袋(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄種類洋折れ仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
洋灯吊 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥699~税込¥769~1袋(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質ステンレス種類洋灯吊仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー釘 平頭 (鉄/ユニクロめっき) 約250G(パック品)
OHSATO(大里)¥319~税込¥351~1袋(30本)ほか翌々日出荷胴部がスクリュー加工されており通常の釘よりも抜けにくくなっています。用途木部への施工に。材質鉄仕上ユニクロめっき頭部平頭胴部スクリュー
石膏ボードビス (鉄/ダクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥189~税込¥208~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷石膏ボード施工時の木下地用石膏ボードビスです。用途石こうボードの貼り付けに。材質鉄表面処理ダクロめっき頭部形状ラッパねじの呼び3.8
コーススレッド ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥189~税込¥208~1袋(65本)ほか翌々日出荷粗めの造作用ビスです。ねじピッチが粗いので比較的、低トルクでの施工ができる木工用ビスです。用途木部への締結に。材質鉄表面処理ユニクロめっき
ビスキャップ K-1専用ビス (鉄/ユニクロめっき)
OHSATO(大里)¥369~税込¥406~1パック(30本)翌々日出荷ビスキャップK-1施工時の専用ビスです。用途ビス頭部を隠す際に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじの呼び4.5
連結ワッシャー (ナイロン)
OHSATO(大里)¥449税込¥4941パック(100個)当日出荷連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。用途ビス頭部を隠す際に。材質ナイロン品番556-231外径(mm)13適合ねじ径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ビスキャップ W (樹脂)
OHSATO(大里)¥819税込¥9011パック(100個)当日出荷から翌々日出荷ビスの頭(十字穴)を隠したいときに使用します。用途ビス頭部を隠す際に。材質樹脂外径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,980~税込¥2,178~1袋(20本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製の細目六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
(+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥219~税込¥241~1袋(50本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷平座金とばね座金が組み込まれた鉄にユニクロめっきを施したナベ頭小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥299~税込¥329~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷平座金とばね座金が組み込まれたステンレス製のナベ頭小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス十字穴番号2番種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金(スプリングワッシャー) 2号 ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥69~税込¥76~1パック(4枚)ほか翌々日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施したばね座金です。少内容量商品です。用途各種締結に。材質鉄/ユニクロめっき種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
S45C六角ナット(鉄/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥149~税込¥164~1パック(4個)ほか翌々日出荷S45C材に熱処理を施した六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上S45C/生地
フランジナット セレート付き(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥179~税込¥197~1パック(4個)当日出荷から翌々日出荷フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品)
OHSATO(大里)¥259税込¥2851パック(2個)当日出荷六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M10材質エラストマー樹脂色黒品番大里品番:557-937高さ(mm)9.5二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ナット先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品)
OHSATO(大里)¥309税込¥3401パック(2個)当日出荷先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。適合ねじ径:M10材質エラストマー樹脂長さ(mm)ねじ切:15色黒品番大里品番:557-328高さ(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ先端キャップ 白(エラストマー)(パック品)
OHSATO(大里)¥209~税込¥230~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。材質エラストマー樹脂色白RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッド
OHSATO(大里)¥989税込¥1,0881箱(110本)ほか当日出荷から翌々日出荷高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。材質/仕上鉄/イオニスコートタイプワッシャーヘッドねじ径(mm)4下穴ドリル径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス柱受金物
OHSATO(大里)¥2,498~税込¥2,748~1箱(1本)翌々日出荷ステンレス製で錆にくい柱受金物です。用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)500仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
鉄/ユニクロめっきプレート10本入
OHSATO(大里)¥299税込¥3291パック(10個)当日出荷木材等のつなぎ部分に最適な補強金具です。用途各種補強材として。材質鉄/ユニクロめっき長さ(mm)48幅(mm)12穴径(Φmm)3.8板厚(mm)1.5
異形角ロープ止め (10本入)
OHSATO(大里)¥989税込¥1,0881袋当日出荷ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。異形タイプのためロープが抜けにくいです。用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。材質鉄全長(mm)200表面処理ユニクロめっき径(mm)6
ステンレスタッピング
OHSATO(大里)¥469~税込¥516~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷頭部のみ黒色塗装しているステンレスタッピングです。用途鉄部・木部への締結に。色黒塗装(頭部)先端サイズ(#)No2RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアジャストナット M16
OHSATO(大里)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷簡単な操作で誰でもナット機能の解除が行える。 許容荷重は6800N!引張強度(kg) が必要な箇所にも安心。 ひと目で見てわかる安全確認マーキング付き。 送りねじに使用することで任意の箇所への自由なスライド調整とねじによる微調整が可能。用途小~中型の加工機器・アミューズメント機器・その他産業機器・テーブル・作業台などの段差のある場所でのレベル取りに、作業現場や仮設現場・イベントブースでのスロープの設置、頻繁に取り外しを行う治具やワーク・機械カバーの簡易固定に材質【FAナットコア・カバー・割ナット】亜鉛ダイカスト、【バネ抑え板】鉄/ユニクロメッキ、【押しバネ大・小】ステンレス、【丸R型トメワ】鉄、【Oリング】シリコン許容荷重(N)6800最大締付トルク(N・m)85RoHS指令(10物質対応)対応
モクネジ サラ2.7X13 鉄/黒亜鉛メッキ
OHSATO(大里)¥239税込¥2631袋(20本)翌々日出荷DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。ねじの呼びM2.7長さ(mm)13材質鉄(SWCH相当材)表面処理黒亜鉛メッキ太さ(Φmm)2.7アズワン品番65-2342-29
モクネジ サラ2.4X16 鉄/黒亜鉛メッキ
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥239税込¥2631袋(20本)当日出荷DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。ねじの呼びM2.4長さ(mm)16材質鉄(SWCH相当材)表面処理黒亜鉛メッキ太さ(Φmm)2.4アズワン品番65-2342-28
ステン フリープレート チドリ 20X500
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
クローム フリープレート ストレート 15X100
OHSATO(大里)¥108税込¥1191個翌日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)99厚さt(mm)1幅W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ カナオレ 90MM
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
ステン ハバヒロ プレート 37.5X120
OHSATO(大里)¥689税込¥7581個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。RoHS指令(10物質対応)対応
ボードアンカーSG タッピングビストラス頭付きセット品
OHSATO(大里)¥2,290~税込¥2,519~1セット(3点)翌々日出荷ボードアンカーSGに使用ビスのステンレスタッピングトラス頭をセットにした商品です。先端が鋭いので、普通せっこうボードに対して下穴無しで確実な位置決めと、ねじ込みができるようになっているボードアンカーです。アンカーが開脚するとパキッという音でお知らせします。ボード裏面で確実に開脚したことが分かるので、安心して施工が行えます。用途せっこうボードへの取付に。仕様ねじ込み式アンカーその他【ビス】取付物の厚さ+20mm以上材質樹脂ねじ径(mm)4~5適合板厚(mm)9.5~12.5適合材石膏ボードRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥1,798税込¥1,9781セット翌々日出荷ステンレス六角ナットをねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。六角ナットM3_100個。六角ナットM4_100個。六角ナットM5_100個。六角ナットM6_100個。六角ナットM8_50個。六角ナットM10_20個。六角ナットM12_10個用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4470ねじの呼びM3/M4/M5/M6/M8/M10/M12RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,500税込¥3,8501セット翌々日出荷ステンレス六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_20本。六角穴付きボルトM4x30_20本。六角穴付きボルトM4x35_20本。六角穴付きボルトM4x40_20本用途各種締結に。セット内容8種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40品番【大里】901-4467ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目