1,447件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。 トラスコ品番432-4704 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状ひし形頂角55° 厚さS(mm)3.97
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

高精度壁面加工用インサートです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番700-3404 材質PVDコーティング 適合被削材種ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌日出荷

高精度壁面加工用インサートです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番271-6032 材質CVDコーティング 切刃長さ(mm)L:12.3 コーティングCVD コーナー半径(mm)RE:0.4 適合被削材種鋼、ステンレス鋼 チップ形状平行四辺形 厚さS(mm)3.7
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

耐摩耗性と耐欠損性に優れた材種です。連続~中断続切削に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 トラスコ品番349-4586 材質PVDコーティング 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷

高精度壁面加工用インサートです。
用途フライス加工用。 材質CVDコーティング 適合被削材種鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度壁面加工用インサートです。
用途フライス加工用。 材質PVDコーティング 適合被削材種ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,698 税込10,668
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高精度壁面加工用インサートです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番271-6041 適合被削材種鋼、ステンレス鋼
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌日出荷

MJブレーカ付き汎用インサートです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番701-8070 材質CVDコーティング 適合被削材種鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷

高い耐チッピング性、耐欠損性を誇ります。
用途被削材:オーステナイト系ステンレス鋼。 トラスコ品番701-6484 材質PVDコーティング 適合被削材種ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷

耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途フライス加工用。 トラスコ品番349-3687 材質PVDコーティング 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
33,980 税込37,378
翌日出荷

耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:鋳鉄。 トラスコ品番701-6549 材質CVDコーティング 適合被削材種鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷

タンガロイチップ VNMG*E-TSF
エコ商品
驚異的な耐欠損性で、究極の安定性を実現! サーメットの常識を超えた耐欠損性と安定した長寿命を実現!
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タンガロイ転削用K.級TACチップ 超硬合金
エコ商品
ノンコーティング超硬材種です。
用途被削材:アルミ合金、非鉄金属。 材質超硬 適合被削材種アルミ合金、非鉄金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンコーティング超硬材種です。
用途被削材:アルミ合金、非鉄金属。 材質超硬 適合被削材種アルミ合金、非鉄金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイドリルヘッド DMF
エコ商品
ドリル加工に最適化された新コーティング材種により長寿命を実現
用途座繰り穴加工用ヘッド RoHS指令(10物質対応)対応 寸法SDL(mm)0.7
1セット(2個)
27,960 税込30,756
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。 材質本体:超硬合金 適合被削材種鋼、ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。 適合被削材種鋼、ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。 材質本体:超硬合金 適合被削材種鋼、ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。 材質本体:超硬合金 適合被削材種鋼、ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
材質被削材:鋼、ステンレス鋼 適合被削材種鋼、ステンレス鋼 チップ形状正三角形 材種SH725
1箱(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。 材質本体:超硬合金 適合被削材種鋼、ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。 材種SH725
1箱(10個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMA*E
エコ商品
好評発売中の鋳物旋削用CVD コーティング材種「T515」に、中切削加工用「CM ブレーカ」と小型で 経済性に優れ、標準インサートと同等の性能を発揮する「ISO-EcoTurn」を拡充する。 専用母材とコーティング膜界面の密着性を向上させ、耐チッピング性、耐剥離性が飛躍的に向上。 高速加工での耐摩耗性を大幅に向上させることに成功、驚異的な長寿命を実現。 今回の拡充により、更なる生産性向上とコストダウンに大きく貢献。
材質T515 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タンガロイチップ JVFN45R/L
エコ商品
『SH725』は、優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。刃立ち性の良い切れ刃と密着性の高い『SH725』材種との組み合わせにより、抜群の安定性と長寿命化を実現します。また、すでに発売済みの4つ穴クーラントスルースリーブと組合わせて使用することで、加工ポイントへ確実に切削油を供給でき、切りくずトラブルも抑制します。
勝手L コーナーR(mm)0 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法INSL(mm)21 FIG2
1箱(5個)
14,490 税込15,939
3日以内出荷

タンガロイチップ JVPN-R/L
エコ商品
『SH725』は、優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。刃立ち性の良い切れ刃と密着性の高い『SH725』材種との組み合わせにより、抜群の安定性と長寿命化を実現します。また、すでに発売済みの4つ穴クーラントスルースリーブと組合わせて使用することで、加工ポイントへ確実に切削油を供給でき、切りくずトラブルも抑制します。
寸法(mm)(CWTOL)0.025 勝手L RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
14,490 税込15,939
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイ内径用ホルダ JS-SXXL09
エコ商品
独自のクランプシステムにより高剛性なクランプを実現します。 前挽き加工部、後挽き加工部のねじ切り加工が可能。 1種類のホルダでねじ切り、突切りの両加工に対応が可能。 丸シャンクホルダの設定により様々なツーリングが可能。 1コーナが欠損しても、もう一方コーナを確実に使用可能。 自動盤用新PVDコーティング『SH725』採用し、長寿命を実現します。
勝手 クランプシステムスクリューオン式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タンガロイチップ JXTG12FR/L-60
エコ商品
独自のクランプシステムにより高剛性なクランプを実現します。 前挽き加工部、後挽き加工部のねじ切り加工が可能。 1種類のホルダでねじ切り、突切りの両加工に対応が可能。 丸シャンクホルダの設定により様々なツーリングが可能。 1コーナが欠損しても、もう一方コーナを確実に使用可能。 自動盤用新PVDコーティング『SH725』採用し、長寿命を実現します。
材質SH725 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
12,990 税込14,289
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイ刃先交換式ドリル TRLG-F
エコ商品
高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
シャンク長(mm)69 刃径(Φmm)30 寸法x(mm)45 切削径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートFBM06□□-C, FBM06□□-I, FBH07□□-P 工具径公差(mm)0/-0.07 ガイドパッドGP06 加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイ刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10
エコ商品
高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
シャンク径(Φmm)40 シャンク長(mm)69 RoHS指令(10物質対応)対応 機械側接続径(mm)40 工具径公差(mm)0/-0.07 加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タンガロイチップ FBM-I
エコ商品
幅広い工具レンジで異次元の加工能率を実現! 深穴加工用ドリル 高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
形状長方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

タンガロイガイドパット
安定した高能率加工と刃先交換式による 管理の容易性を提供 ! 高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
形状長方形
1セット(5個)
19,490 税込21,439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,290 税込9,119
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


1箱(10個)
9,490 税込10,439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)



鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
1箱(10個)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
4,795 税込5,275
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 穴の有無あり
1箱(10個)
8,290 税込9,119
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)