高い耐欠損性を誇ります。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。
トラスコ品番859-5828
材質PVDコーティング
切刃長さ(mm)L:16
コーティングPVD
コーナー半径(mm)RE:2
適合被削材種鋼、ステンレス鋼
チップ形状正三角形
厚さS(mm)5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
刃先の欠損を抑制し長寿命を実現。
・コーナ部の欠損対策に有効
・強靭な刃先形状の採用により、スプリングバックなどによるコーナ欠損を抑制。特に低剛性なクランプや機械での使用に最適。
・浅い穴などに喰い付き、貫通の多い加工へのベストソリューション
・硬度の高い被削材や高炭素鋼への加工に最適(C>0.45%)
・耐摩耗性材種AH9130との組み合わせにより、安定した長寿命を発揮
用途刃先強化型
RoHS指令(10物質対応)対応
4コーナ溝入れ用インサートです。
用途溝入れ加工用。
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材
材種AH725
Oリング用3コーナーインサートです。
用途Oリング用。
トラスコ品番709-0021
材質サーメット
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
高精度加工用2コーナインサートです。
用途倣い、ぬすみ加工用。
材質PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
浅溝入れ加工用2コーナーインサートです。
用途溝入れ加工用。
材質サーメット
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
両面仕様4コーナタイプラジアスインサートです。
用途フライス加工用。
トラスコ品番182-2247
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
高精度加工用2コーナインサートです。
用途アルミホイール加工用。
材質超硬
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属
RoHS指令(10物質対応)対応
端面溝入れ加工用1コーナーインサートです。
用途端面溝入れ加工用。
材質サーメット
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナ外径溝入れ・突切り加工用インサートです。
用途外径溝入れ、突っ切り加工用。
外径溝入れ・突切り加工用1コーナインサートです。
用途外径深溝入れ、突っ切り加工用。
トラスコ品番701-6891
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
倣い、ぬすみ加工用フルR2コーナインサートです。
用途倣い、ぬすみ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
外径・端面溝入れ、横送り用2コーナインサートです。
用途外径・端面溝入れ、横送り用。
切削幅(mm)2
端面溝入れ、旋削加工用2コーナーインサートです。
用途端面溝入れ、旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナ外径溝入れ・突切り加工用インサートです。
用途外径溝入れ、突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
MMブレーカ付きの2コーナ両面仕様インサートです。
用途フライス加工用。
トラスコ品番362-7685
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
1箱(10個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
両面仕様16コーナタイプ八角形インサートです。
用途フライス加工用。
材質PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
外径溝入れ・突切りの第一選択2コーナーインサートです。
用途外径溝入れ、突っ切り加工用。
外径溝入れ・突切りの第一選択2コーナーインサートです。
用途外径溝入れ、突っ切り加工用。
材質PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
外径・端面の溝入れ・突切り用2コーナインサートです。
用途外径・端面の溝入れ、突っ切り加工用。
適合被削材種ステンレス鋼、難削材、高硬度材
材種AH8005
外径溝入れ・突切り加工用1コーナインサートです。
用途外径深溝入れ、突っ切り加工用。
両面仕様4コーナタイプ、高送り加工用インサートです。
用途フライス加工用。
トラスコ品番349-0451
適合被削材種鋼、ステンレス鋼
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
外径・端面溝入れ・旋削加工用高精度2コーナインサートです。
用途外径・端面溝入れ・旋削加工用。
適合被削材種ステンレス鋼、難削材、高硬度材
材種AH8005
好評発売中の「TetraMiniCut」シリーズに、インサート 49 アイテムを拡充する。
自動旋盤加工に最適な「TCP ブレーカ」に、最大溝深さ 3.5mm、コーナ R0.05 のアイテムを追加。
自動車部品や一般部品加工に最適な汎用「TCG ブレーカ」を拡充。
欠け、塑性変形に強い溝入れ専用材種「AH7025」を新たに設定。
RoHS指令(10物質対応)対応
外径、内径及び端面溝入れ、横送り用2コーナインサートです。
用途外径・内径、端面溝入れ、横送り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。
チップブレーカTSF
外径、内径及び端面溝入れ、横送り用2コーナインサートです。
用途外径・内径、端面溝入れ、横送り加工用。
適合被削材種ステンレス鋼
材種AH6235
外径・端面溝入れ・旋削加工用高精度2コーナインサートです。
用途外径・端面溝入れ・旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。
チップブレーカTSF
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。
チップブレーカTSF
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なTNMG1604□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 三角形インサート、コーナ角:60°。
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ切削用FW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭な切れ刃と鋭い切れ味で安定した高能率加工を約束!
経済的な両面4コーナ+高能率加工を実現!
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)9
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ切削用FW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。
チップブレーカFW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ~中切削用SW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。
チップブレーカSW
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ~中切削用SW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。
用途被削材:難削材、高硬度材。
切刃長さ(mm)12.9
内接円(mm)12.7
適合被削材種難削材、高硬度材
チップ形状ひし形80°
材種WG300
耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。
用途被削材:難削材、高硬度材。
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)15.5
内接円(mm)12.7
適合被削材種難削材、高硬度材
チップ形状ひし形55°
材種WG300
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ