適合チップひし形80°
クランプシステムレバーロック式
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
旋削用チップ TNGG-C
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
寸法DCONMS(mm)6.000
寸法LS(mm)35.0
CSPWith coolant hole
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
フライス用チップ SDKN
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
操作性に優れたヘッド交換式ドリルです。独自のクランプ機構により高いインデックス精度と高い信頼性を実現します。
用途穴あけ加工用。
用途穴あけ加工用。
トラスコ品番705-8731
材質PVDコーティング
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
その他【CNT】-、【DC】8、【DCONMS】7、【DMIN】8、【HAND】R、【LPR】22.5、【LS】15、【LU】18
RoHS指令(10物質対応)対応
MIIDXCMT040102R-PS
CSPTRUE
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
刃先交換式ねじ切り工具を追加
ねじ切りカッタ
刃先交換式ねじ切りカッタ 長刃長タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
強靭な切れ刃と鋭い切れ味で安定した高能率加工を約束!
経済的な両面4コーナ+高能率加工を実現!
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
接続径(Φmm)機械側:12
寸法LPR(mm)3.10
寸法SSC(mm)4
材種AH725
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
穴の有無あり
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ