用途外径切削
形状正三角形
適合チップ正三角形60°
勝手右
クランプシステムレバーロック式
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)0
種別ネガ
タイプピンロック式
種類レバーロック式 P形外径加工用バイト 刃先角91°
基準コーナーrc0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートTN□□1604形
用途外径切削
クランプシステムレバーロック式
適合チップ正三角形60°
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)0
勝手左
タイプピンロック式
適合チップ正方形90°
勝手右
切込み角Kr(°)45
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チップ正三角形60°
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チップひし形80°
クランプシステムレバーロック式
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チップひし形55°
クランプシステムレバーロック式
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
穴の有無あり
クランプシステムワン・ダブル式
適合チップ六角形80°
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)11
穴の形状円筒穴
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
外径・端面溝入れ、横送り用2コーナインサートです。
用途外径・端面溝入れ、横送り用。
切削幅(mm)2
外径、内径及び端面溝入れ、横送り用2コーナインサートです。
用途外径・内径、端面溝入れ、横送り加工用。
適合被削材種ステンレス鋼
材種AH6235
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
外径・端面溝入れ・旋削加工用高精度2コーナインサートです。
用途外径・端面溝入れ・旋削加工用。
適合被削材種ステンレス鋼、難削材、高硬度材
材種AH8005
端面溝入れ加工用第一選択インサートです。
用途端面溝入れ加工用。
材種AH7025
クランプシステムレバーロック式
適合チップ正方形90°
切込み角Kr(°)45
チップ逃げ角(°)0
勝手なし
RoHS指令(10物質対応)対応
外径・端面の溝入れ・突切り用2コーナインサートです。
用途外径・端面の溝入れ、突っ切り加工用。
適合被削材種ステンレス鋼、難削材、高硬度材
材種AH8005
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ