32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンガロイチップ CNMA*E
RoHS
好評発売中の鋳物旋削用CVD コーティング材種「T515」に、中切削加工用「CM ブレーカ」と小型で 経済性に優れ、標準インサートと同等の性能を発揮する「ISO-EcoTurn」を拡充する。 専用母材とコーティング膜界面の密着性を向上させ、耐チッピング性、耐剥離性が飛躍的に向上。 高速加工での耐摩耗性を大幅に向上させることに成功、驚異的な長寿命を実現。 今回の拡充により、更なる生産性向上とコストダウンに大きく貢献。
材質T515 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG*E-TSF
RoHS
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。 チップブレーカTSF
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG*E-SW
RoHS
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ~中切削用SW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG*E-TSF
RoHS
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。 チップブレーカTSF
1箱(10個)
6,398 税込7,038
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG*E-TSF
RoHS
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。 チップブレーカTSF
1箱(10個)
8,198 税込9,018
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG*E-SW
RoHS
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ~中切削用SW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。 チップブレーカSW
1箱(10個)
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMG*E-TSF
RoHS
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なTNMG1604□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 三角形インサート、コーナ角:60°。
1箱(10個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG*E-FW
RoHS
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ切削用FW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。 チップブレーカFW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG*E-FW
RoHS
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ切削用FW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

優れた切りくず排出性の高剛性内径ホルダ 構造シミュレーションにより高剛性を追求しつつ、切りくず排出性を最大限に向上させた理想的な形状 ホルダシャンク材質に特殊合金鋼を採用し,耐ビビり性を向上! ホルダの逃げ角や最小加工径の最適化により、切削抵抗低減! 新インサート形状、DPMT を採用!
適合チップひし形55° クランプシステムスクリューオン式 チップ逃げ角(°)11 コーナーR(mm)0.4 トルク(N・m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 軸方向すくい角(°)5 径方向すくい角(°)0
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



1箱(10個)
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タンガロイチップ TOGT-AJ
RoHS
好評発売中の「Tung-Tri」に、非鉄金属加工用インサート、2 アイテムを拡充する。 特殊逃げ面形状の採用により優れた耐びびり性を発揮し、広い加工領域に対応。 直角肩加工、溝加工だけでなく彫り込み加工など三次元加工も可能。 3コーナ仕様インサートによる高い経済性を実現。
材質KS05F 形状正三角形 厚さ(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,880 税込13,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ SNGU-MH
RoHS
四角形・八角形・丸駒、3種類のインサートが同じカッタに装着でき、多種多様な用途、被削材に対応 可能な平面加工用カッタ「DoTriple-Mill」に、ボディ:7アイテム、インサート:15アイテムを拡充する。 インサートは、高能率加工での高い信頼性が評価されている現行のG級に加え、M級インサートを12 アイテム追加。従来材種の他、ステンレス鋼・鋼に有効な新 CVD 材種「T3225」とダグタイル鋳鉄・ ねずみ鋳鉄の高速加工に力を発揮する「T1215」を新設定、様々なワーク材質に対応。 ダブテイル・クランプ機構による高剛性クランプにより、工具の長寿命化と安定加工を実現。 仕上げ加工、高送り加工、黒皮部の加工等、様々な用途で力を発揮。
材質T3225 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先) タンガロイ 動画あり
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
1箱(10個)ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
質量(kg)4.37 寸法b(mm)9 寸法LF(mm)63 エアー穴なし RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)160 適合インサートLMMU160908PNER-MJ 寸法DCONMS(mm)40 寸法APMX(mm)15.1 寸法DCSFMS(mm)100 寸法CBDP(mm)29 寸法KWW(mm)16.4 寸法CICT(mm)8 FIG2
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
寸法LF(mm)63 エアー穴なし RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートLMMU160908PNER-MJ 寸法APMX(mm)15.1 寸法CBDP(mm)38
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

縦インサート型ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ、切込み角:60°、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートLMMU160908PNER-MJ 寸法APMX(mm)12.4
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRP タンガロイ 動画あり
1本ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状正三角形インサート 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)水平方向:11 内接円(mm)6.35 取付穴径(Φmm)2.26 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.2 最大切込み(mm)1.5
1箱(10個)
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状正三角形インサート 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)水平方向:11 内接円(mm)6.35 取付穴径(Φmm)2.26 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.2 最大切込み(mm)1.5
1箱(10個)
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状ひし形インサート 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)水平方向:12.5 逃げ角(度)35 内接円(mm)7.15 取付穴径(Φmm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.2 最大切込み(mm)1.5
1箱(10個)
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状正三角形インサート 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)水平方向:11 内接円(mm)6.35 取付穴径(Φmm)2.26 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.7 最大切込み(mm)2 最小送り(mm)0.2
1箱(10個)
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先) タンガロイ 動画あり
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
1箱(10個)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先) タンガロイ 動画あり
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
1箱(10個)ほか
8,698 税込9,568
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先) タンガロイ 動画あり
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
1箱(10個)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ切削用ZF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。 厚さ(mm)4.76
1箱(10個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ~中切削用ZM形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。 厚さ(mm)4.76
1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ~中切削用ZM形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ~中切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。 厚さ(mm)4.76
1箱(10個)
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)