商品豆知識
シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番)
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番)
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
穴の有無あり
クランプシステムスクリューオン式
適合チップひし形80°
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)11
シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番)
寸法RE(mm)0.2
寸法IC(mm)9.525
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.4
形状正三角形
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
材質BXA10
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
材質BXA10
RoHS指令(10物質対応)対応
材質BXA20
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
切刃長さ(mm)16.6
逃げ角(度)7
厚さ(mm)4.76
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質AH905
形状ひし形35°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.2
送りf(mm/rev)0.05~0.2
材質T515
寸法L(mm)16.5
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~2
送りf(mm/rev)0.05~0.3
寸法IC(mm)9.525
形状正三角形
厚さ(mm)6.35
逃げ角(度)7
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
材質T505
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
材質T515
寸法L(mm)16.5
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~2
送りf(mm/rev)0.05~0.3
寸法IC(mm)9.525
材質T515
寸法L(mm)16.6
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~2
寸法IC(mm)9.525
材質T505
寸法IC(mm)9.525
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
材質T505
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法L(mm)16.6
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~2
送りf(mm/rev)0.05~0.3
寸法IC(mm)9.525
材質T515
寸法L(mm)16.6
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~2
送りf(mm/rev)0.05~0.3
寸法IC(mm)9.525
材質T505
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質KS05F
形状ひし形35°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ