「e-サート」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
好評発売中の鋳物旋削用CVD コーティング材種「T515」に、中切削加工用「CM ブレーカ」と小型で
経済性に優れ、標準インサートと同等の性能を発揮する「ISO-EcoTurn」を拡充する。
専用母材とコーティング膜界面の密着性を向上させ、耐チッピング性、耐剥離性が飛躍的に向上。
高速加工での耐摩耗性を大幅に向上させることに成功、驚異的な長寿命を実現。
今回の拡充により、更なる生産性向上とコストダウンに大きく貢献。
材質T515
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。
チップブレーカTSF
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ~中切削用SW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。
チップブレーカTSF
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。
チップブレーカTSF
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ~中切削用SW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。
チップブレーカSW
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なTNMG1604□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 三角形インサート、コーナ角:60°。
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ切削用FW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。
チップブレーカFW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ切削用FW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた切りくず排出性の高剛性内径ホルダ
構造シミュレーションにより高剛性を追求しつつ、切りくず排出性を最大限に向上させた理想的な形状
ホルダシャンク材質に特殊合金鋼を採用し,耐ビビり性を向上!
ホルダの逃げ角や最小加工径の最適化により、切削抵抗低減!
新インサート形状、DPMT を採用!
適合チップひし形55°
クランプシステムスクリューオン式
チップ逃げ角(°)11
コーナーR(mm)0.4
トルク(N・m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
軸方向すくい角(°)5
径方向すくい角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
好評発売中の「Tung-Tri」に、非鉄金属加工用インサート、2 アイテムを拡充する。
特殊逃げ面形状の採用により優れた耐びびり性を発揮し、広い加工領域に対応。
直角肩加工、溝加工だけでなく彫り込み加工など三次元加工も可能。
3コーナ仕様インサートによる高い経済性を実現。
材質KS05F
形状正三角形
厚さ(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
四角形・八角形・丸駒、3種類のインサートが同じカッタに装着でき、多種多様な用途、被削材に対応
可能な平面加工用カッタ「DoTriple-Mill」に、ボディ:7アイテム、インサート:15アイテムを拡充する。
インサートは、高能率加工での高い信頼性が評価されている現行のG級に加え、M級インサートを12
アイテム追加。従来材種の他、ステンレス鋼・鋼に有効な新 CVD 材種「T3225」とダグタイル鋳鉄・
ねずみ鋳鉄の高速加工に力を発揮する「T1215」を新設定、様々なワーク材質に対応。
ダブテイル・クランプ機構による高剛性クランプにより、工具の長寿命化と安定加工を実現。
仕上げ加工、高送り加工、黒皮部の加工等、様々な用途で力を発揮。
材質T3225
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
縦インサート型ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ、切込み角:60°、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートLMMU160908PNER-MJ
寸法APMX(mm)12.4
縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
寸法LF(mm)63
エアー穴なし
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートLMMU160908PNER-MJ
寸法APMX(mm)15.1
寸法CBDP(mm)38
縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
質量(kg)4.37
寸法b(mm)9
寸法LF(mm)63
エアー穴なし
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)160
適合インサートLMMU160908PNER-MJ
寸法DCONMS(mm)40
寸法APMX(mm)15.1
寸法DCSFMS(mm)100
寸法CBDP(mm)29
寸法KWW(mm)16.4
寸法CICT(mm)8
FIG2
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
形状正三角形インサート
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)水平方向:11
内接円(mm)6.35
取付穴径(Φmm)2.26
RoHS指令(10物質対応)対応
最小切込み量(mm)0.2
最大切込み(mm)1.5
形状正三角形インサート
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)水平方向:11
内接円(mm)6.35
取付穴径(Φmm)2.26
RoHS指令(10物質対応)対応
最小切込み量(mm)0.2
最大切込み(mm)1.5
形状ひし形インサート
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)水平方向:12.5
逃げ角(度)35
内接円(mm)7.15
取付穴径(Φmm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
最小切込み量(mm)0.2
最大切込み(mm)1.5
形状正三角形インサート
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)水平方向:11
内接円(mm)6.35
取付穴径(Φmm)2.26
RoHS指令(10物質対応)対応
最小切込み量(mm)0.7
最大切込み(mm)2
最小送り(mm)0.2
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ~中切削用ZM形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。
厚さ(mm)4.76
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ切削用ZF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。
厚さ(mm)4.76
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ~中切削用ZM形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ~中切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。
厚さ(mm)4.76
関連キーワード